カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
絞り込み
ブランド
  • 明治機械製作所(4)
  • アネスト岩田(7)
  • 日立産機システム(2)
  • 富士コンプレッサー(3)
タンク容量(L)
  • 80~100未満(1)
  • 200~300未満(4)
  • 300~400未満(3)
吐出圧力(MPa)
  • 0.5884~0.6865(1)
  • 0.59~0.69(1)
  • 0.65~0.80(1)
  • 0.6865~0.8826(1)
  • 0.69~0.88(2)
  • 0.70(5)
  • 0.70~0.85(1)
  • 0.78~0.93(1)
  • 0.85(1)
  • 0.93(1)
  • 0.95(1)
  • 1(2)
  • 1.40(1)
種類
  • 小型(3)
  • 軽量(2)
  • 静音(1)
吐出空気量(L/min)
  • 1000~2000未満(9)
  • 2000~3000未満(7)
質量(kg)
  • 181(1)
  • 447(1)
  • 466(1)
  • 481(1)
  • 493(1)
  • 536(1)
  • 571(1)
  • 577(1)
  • 579(1)
  • 601(1)
181・447・466・481・493・536・571・577・579・601
出力(kW)
  • 15
  • 0.2(10)
  • 0.24(4)
  • 0.36(3)
  • 0.4(11)
  • 0.45(5)
  • 0.54(3)
  • 0.55(5)
  • 0.75(47)
  • 0.9(7)
  • 1.3(6)
  • 1.5(34)
  • 2.2(40)
  • 2.3(4)
  • 3.7(48)
  • 5.5(39)
  • 7.5(40)
  • 11(26)
  • 22(9)
  • 37(6)
電源電圧(V)
  • AC200/220(5)
  • AC200(12)
AC200/220・AC200
潤滑方式
  • 潤滑方式オイルレス(2)
  • 潤滑方式給油式(1)
オイルレス・給油式
騒音値(dB)
  • 50~60未満(1)
  • 60~70未満(8)
  • 70~80未満(1)
  • 80~90未満(2)
50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアタンク」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRSV-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)1ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサD付き LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズ アネスト岩田給油式スクリューコンプレッサ LRS-Bシリーズアネスト岩田
4,998,000税込5,497,800
1台
40日以内出荷
エネルギー効率を徹底的に追及
電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.7ドライヤ
中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー中圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,298,000税込2,527,800
1台
21日以内出荷から61日以内出荷
一段圧縮機と比較して、動力に無駄がなく圧縮空気温度も低く、体積効率も良く豊富な空気量が得られます。 断続的であっても一度に多量の空気量を必要とする時、高圧の空気源は有効です。 高圧の空気源は減圧弁の使用により色々な圧力設定が出来、応用範囲が広い。 インバータ搭載形(WAIシリーズ) インバータによる圧力制御運転により、最大12%の省エネ効果 ※稼働率42% 圧力1.1MPa 圧力一定運転時(自社同機種での比較) 従来品よりも部品点数を減らし、点検箇所の削減。 50Hz及び60Hz仕様が共通となりました。 消耗品であるコンダクタ(電磁開閉器)の削除によりメンテの費用低減。 通常運転(ON-OFF運転)(断続運転)と圧力一定運転(連続運転)を手動切替スイッチにて容易に切替可能。
用途自動車整備(タイヤの充填・脱着等)、ガソリンスタンド、0.95MPa以上の空気圧を必要とする。工場用空気源・機械等の作動用。制御方式圧力開閉器式回転速度(min-1[r.p.m])890
低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(自動アンローダー式)富士コンプレッサー
2,198,000税込2,417,800
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
大型機種や連続作業に適します。 特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。 連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。 小型軽量コンパクト設計です。 最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。制御方式自動アンローダ式
低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式) 富士コンプレッサー低圧タンクマウント形コンプレッサー(圧力開閉器式)富士コンプレッサー
2,198,000税込2,417,800
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。 空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。 再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。 小形・軽量・コンパクト設計です。 耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。種類小型軽量コンパクト設計制御方式圧力開閉器式
インバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵 日立産機システムインバーター搭載パッケージベビコン Vタイプ 無給油式 ドライヤ内蔵日立産機システム
4,598,000税込5,057,800
1台
76日以内出荷
Bluetooth通信・アプリ対応でスマートデバイスを使用し、製品から離れた場所(約30m以内)でもリアルタイムに圧縮機の状態把握が可能となりました。また、エラー発生時はアプリにエラー内容と対処方法を表示する通知機能で敏速な保守対応が可能となります。オートドレン機能を標準装備で、日々のドレン排出作業の手間を削減し使い勝手を向上。ドレンの自動排出により空気タンクの錆発生を抑制します。新デザインデジタル表示操作パネル。表示操作部と運転操作部を明確に区別化し、また警報表示を強調。グラフィック構造で視認性を高め、より操作を明解に追求。圧縮機とエアードライヤーの制御を一体化し、操作パネルのスイッチで先行運転/同時運転を簡単に選択できます。また、同時運転選択時は圧縮機が5分以上停止するとエアードライヤーも自動停止し、省エネが図れます。エアードライヤーで除去したドレンは電磁弁式オートドレンラップで定期的に自動排出します。ドレン吸い上げ方式空気タンクで、空気タンク内のドレンを吸い上げて排出するので、錆による目詰まりがしにくくなりました。
タイプVタイプ ドライヤー搭載型電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220始動方式インバータ始動運転制御方式インバータ(Vタイプ 一定圧力制御・圧力開閉器式を自動選択)出口空気露点(℃)圧力下15以下
ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ) 明治機械製作所ドライ・パックス(ドライヤ付パッケージコンプレッサ)明治機械製作所
1,998,000税込2,197,800
1台
翌々日出荷
トップランナーモーター搭載。アワメーター標準装備。圧力スイッチ方式の省エネタイプ。新設計の2段圧縮機搭載、高効率で耐久性アップ(3.7kW以上)。振動もグンと少なく優れた静音設計。優れた冷却構造。空気タンク内蔵。冷凍式エアドライヤ一体形(ドライパックス)。簡単なメンテナンス。安いトータルコスト。中圧仕様もラインナップ。
用途静かな作業環境を要求する工場、MC・レーザ加工機・精密機器の制御エア、クリーニング・包装機械のエア源、医療用機器・食品機械のエア源、残業・深夜・休日などのスポットエア作業、サンドブラスト等の石材加工工場、住宅密集地域でのエア作業、一般工場・室内のあらゆるエア作業。運転制御方式全自動運転制御式外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm1269×949×1629
レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式) 明治機械製作所レシプロ式コンプレッサ(連続・断続運転切替式)明治機械製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
翌々日出荷
圧縮空気の使用状態に応じて連続運転と断続運転をワンタッチで切替できる。エースコントローラ装備。起動、停止がスムーズで耐久性が向上。断続タイプ特有のエア排出音がしません。高効率2段圧縮機搭載。安全ベルトガード付き。
運転制御方式連続・断続運転兼用式
給油式ベビコン 日立産機システム給油式ベビコン日立産機システム
1,098,000税込1,207,800
1台
31日以内出荷から46日以内出荷
全閉モートル、両面ベルト覆い標準装備、ON-OFFスイッチ、サーマルリレー、タイムカウンタ標準装備。
一段圧縮機 明治機械製作所一段圧縮機明治機械製作所
699,800税込769,780
1台
3日以内出荷
一段圧縮機の本体は各種機械への組込み用あるいは定置形用にご使用いただけます。
低圧小型汎用コンプレッサ 明治機械製作所低圧小型汎用コンプレッサ明治機械製作所
1,398,000税込1,537,800
1台
21日以内出荷
種類小型運転制御方式断続運転制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)使用油CO-100
オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田オイルフリースクロールコンプレッサアネスト岩田
1,990,000税込2,189,000
1台
3日以内出荷
新開発の圧縮機本体を搭載した事により、最大14%エネルギー効率の向上。 基本設計から大幅に見直した事により、保証時間が従来機の1.6倍に延長。 シンプル設計を従来以上に追及し、メンテナンスコストが最大25%低減。 防音パッケージを新規設計した事で、静音性が大幅に向上。
流体(圧縮)大気種類静音冷却方式空冷電動機全閉外扇形/F種絶縁/4極設置場所屋内駆動方式Vベルト空気圧縮方式オイルフリースクロール方式吸込条件大気圧、2~40℃地盤振動値(dB)45以下
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら