商品豆知識
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
翌日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
エアーツールに強い中型タイプ。アルミ製タンクがドレン水による内部のサビから解放してくれます。
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)17.4
消費電力(W)(50/60Hz)750/850
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)108/135
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)21
電動機(kW)0.75(1HP)
1個
¥67,980
税込¥74,778
翌々日出荷
軽量+クリーンエアー+静音
アルミ製だから軽量でサビにくい
メンテナンスフリーのオイルレス方式
静音タイプで会話も作業もラクラク
DIYに最適な小型タイプ
用途釘打ち機
ゴミ吹き飛ばし掃除のエアーガン
エアースプレー塗装
車・自転車タイヤ空気入れに
種類小型
本体質量(kg)14.8
消費電力(W)(50/60Hz)580/650
設定圧力(MPa)0.8
吐出空気量(L/min)(50/60Hz)80/102
最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.8(8.2)
エアータンク容量(L)8
電動機(kW)0.55(3/4HP)
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
大型機種や連続作業に適します。
特殊リード弁使用により連続音がソフトで、体積効率が高いです。
連続運転のため、再起動時におこる負荷運転の負担をかけません。
小型軽量コンパクト設計です。
最高圧力が0.7MPaのため風量的には多いです。
用途圧縮運転と無負荷運転を自動的に繰り返し、再起動時に負担をかけない方式で連続して使用する用途に適し、塗装・エアーツール、槽内撹拌と空気を定量でしかも連続に使用するのに適します。
制御方式自動アンローダ式
特殊リード弁使用により運転音がソフトで、体積効率が高いです。
空気を使用しない場合は自動的に停止し、一定の圧力に降下すれば自動運転を行う省エネタイプです。
再起動時は無負荷運転を行い機械に負担をかけません。
小形・軽量・コンパクト設計です。
耐久性があり、メンテナンスが容易に行えます。
用途断続的に使用する一般産業機械に広く使用される汎用タイプです。
種類小型軽量コンパクト設計
制御方式圧力開閉器式
空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。
コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
用途タイヤ充気・エアーツール・建設機械等の電源のない現場作業など、出張工事及びサービスに最適です。用途にあった最適の機種をお選び下さい。
種類コンパクト設計
Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「日立スマートコントローラ」に対応。
スマートデバイスによりエアーパンチのモニタリングが可能
スマートデバイスから運転/停止、運転モードの切り替えが可能
機器に異常があるとスマートデバイスに通知します
高圧、大吐出量を実現しました。
空気タンク内最高圧力4.2MPa 吐出空気量115L/min(0.7MPa 時)
軽量、ポータブルで使い勝手を向上しました。
種類小型、軽量
1台
¥199,800
税込¥219,780
欠品中
●圧縮空気中の水分を取り、水によるトラブルを解消します。●最近は、用途の拡大による水分、油分、粉塵等のない高品質なクリーンエアーの要求が高まってまいりました。特に水分は錆の発生はもとより、塗装等にも悪影響を及ぼし、又機会の誤作動の原因にもなります。圧縮空気とエアードライヤを配管等で接合しますと大きなスペースをとることがあります。省スペース、取扱いが容易という需要家の要望により設計面積は従来の配管に比較して1/2~1/3になりました。●縦長のスリム設計で省スペース。空気タンク内蔵コンパクト設計。●TUBE IN TUBE方式の採用。高い除湿効果と小型化により、いつでもドライエアーを安定供給いたします。●耐久性、安全性にすぐれ、取扱いは容易です。
仕様MT
周囲温度(℃)2~40
出口空気温度露点(℃)10以下(冷凍式エアードライヤ)
移動・収納に便利な小型で軽量なコンプレッサーです。横幅44cmx高さ40cmx厚さ16cmのスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。本体質量約8kgの軽量設計で、ハンドル付なので楽に持ち運べます。メンテナンス不要のオイルレスタイプです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
種類小型
定格消費電力(W)175
電源コード(m)1.7
定格時間連続
定格回転速度(min-1[r.p.m])4800
充填時間約3.5分(0~0.85MPa)・約1分(0.65~0.85MPa)
電動機(kW)0.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
オイルレス仕様でオイルメンテナンスフリー。コンパクトサイズ:持ち運びが楽です。省スペースで収納にも便利です。オート圧力機能:タンク内の圧力が0.7MPaまで上昇すると自動停止するので安全です。さらに圧力が0.5MPaまで下がると自動で再起動するので便利です。レギュレーター付き:吐き出し圧力の調整が可能です。(0~0.7MPa)。ワンタッチカプラー付き:エアホースなどの取り付けが楽に行なえます。
用途エアーコンプレッサー
付属品ワンタッチカプラー(装着済)
種類小型
電流(A)4(50Hz)、3.3(60Hz)
消費電力(W)340(50Hz)、320(60Hz)
コード長さ(m)約2
吐出口サイズ1/4ワンタッチカプラ
再起動圧力(MPa)0.5
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
静かで快適に作業ができるコンパクトコンプレッサーです。61dBという圧倒的な静音性能です。本体質量約13kgの軽量設計で、ハンドル付なので持ち運びも楽に行えます。小型で重心が低い(全高30cm以下)ので、持ち運びが楽です。モーター、シリンダー部を衝撃から保護するフレームボディ採用しています。40センチ四方のスペースがあれば収まる、場所を取らないコンパクトサイズです。
用途タイヤやボールの空気入れ・ホコリ飛ばしや小物塗装、エアタッカーの使用。
仕様電源コード収納ハンガー装備(左側面)
種類小型静音
電源コード(m)1.7
定格時間(分)15
定格消費電力(W)(50/60Hz)235/230
充填時間約1.5分(0~0.85MPa)・約30秒(0.65~0.85MPa)
定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1400(50Hz)/1680(60Hz)
電動機(kW)0.25
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
パワフル+「静音」。クラストップの低騒音。
圧縮機フローティング機構、ロッキングピストン採用により、低騒音・低振動化しつつ、吐出し空気量をUP!
新吸気構造でフィルタを簡単にメンテナンス可能。
持ち運びに便利な片手で持てる小形・軽量ボディ。
電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利です。
収納時に便利な可倒式ハンドル採用。
180°稼働できるハンドルでコンパクトに収納できます。
HiKOKIの他のコンプレッサと連結することが可能です。
連結時の運転の片寄を改善した同期運転でパワーを最大限発揮します。
別売の補助タンクに接続が可能です。
ユーザー登録で安心の2年保証が受けられます。
用途釘打機用
付属品ショルダーベルト
種類低振動・小型・軽量
消費電力(W)1450
モーター直流ブラシレスモーター
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
保証期間2年または稼働時間1200時間のどちらか先に到達するまで(要ユーザー登録)
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色黒
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:2、高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
コンパクト&低振動。
可搬性に優れたコンパクトサイズ。
色青
種類小型・軽量・低振動
電流(A)15、(静音モード)12
回転数(min-1[r.p.m])最大2500、(静音モード)最大1800
運転方式圧力センサー式
空気取出口高圧:2
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(1.6MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
超小型サイズのオイルフリーコンプレッサ。手のひらサイズの382g。
用途小型のエアー供給装置。装置の組込み用途として最適です。
型式2ピストン型往復圧縮機
質量(g)382
種類超小型
電源(V)DC12
消費電力(W)52
騒音値(dB)49
潤滑方式オイルフリー
流量(L/min)9.5
圧力(kPa)120
吐出口径(mm)5
吸込口径(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
ヒートシールドピストンで周囲温度45~50℃に対応。ヒートシールドピストンを採用し、圧縮熱の影響を受けやすいピストン連接棒小端部のベアリングを削減。さらに中空構造のアルミピストンをスーパーエンプラでコーティング。コーティングが圧縮熱を遮断、中空構造でピストン全体を効率的に冷却し、大端部ベアリングの温度を低減。高温環境下でも製品の信頼性を保ちます。タンクマウント型は 50℃、パッケージ型は 45℃まで使用可能になりました。(※上限温度を超えても停止せず運転継続します)【※】特許出願中。オフセット構造と空気弁の改良で吐出し空気量を最大3%アップ。揺動ピストン特有のピストンリングの傾きをオフセット構造で抑制し、シール性能を向上。さらに空気弁の改良と組み合わせて吐出し空気量をアップ。吐出し空気量が最大で3%(※従来機との公称値比較)向上しました。【※】特許出願中。消耗部品点数を削減、保証も延長。消耗部品のライダーリング、ピストンピン、小端部ベアリングを削減。さらに圧縮機本体が従来の1年保証から2年保証へ延長しました。グリーンプロダクト。潤滑油を使わないオイルフリーの環境配慮型グリーンプロダクト(※吸い込み空気中の油分は吐出し空気に含まれます。)完全給油不要で手間いらずなうえ、耐久性・効率もアップ。カーボンニュートラルに貢献 (パッケージ)。従来からのPUSC制御を PUSCⅡへバージョンアップ。使い勝手はそのままに、運転間隔に応じてアンロードを減らしてモータを停止。消費電力を従来比最大15%カット。カーボンニュートラルに貢献します。Bluetooth®機能搭載機種「FitLiveコネクトアプリ」に対応。従来は一部の中型・大型機種のみでご利用可能だったFitLiveサービスをベビコンにも。FitLiveコネクトアプリはFitLiveサービスの一部機能をパッケージベビコンなどのBluetooth®機能搭載機種でご利用いただくためのスマートデバイス用アプリケーションです。事前のユーザーID等の登録で、サービス契約や利用料なしでご利用いただけます。
種類小型
制御方式自動アンローダ式
最高圧力(MPa)0.93(制御圧力ON-OFF 0.78-0.93)
電源電圧(V)三相200/200・220
潤滑方式オイルフリー
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
吐出圧力(MPa)0.8~0.95
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)39
小型・軽量ボディーで快適作業。
用途軽搬型ベビコン(無給油式)
運転方式圧力開閉器式
相単相
振動を約80%低減!。業界トップクラスの低騒音(59db)。ねじを1本外すだけのラクラクフィルタ交換。低振動構造で現場環境の改善に。耐久性が大幅アップ。フィルタを簡単にメンテナンス可能。トップカバーをはずすことで、フィルタに付着した粉じんの除去が可能な新吸気構造
種類静音、小型、軽量
消費電力(W)1500
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])4.4[44.9]
モーター直流ブラシレスモーター
運転方式圧力センサー式
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付
回転速度(min-1[r.p.m])(最大)2150
保証期間2年(ユーザー登録時)
1.37MPaの中圧専用コンプレッサ。タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド等に適しています。連続使用に最適な運転制御方式。高効率2段圧縮機搭載。 安全ベルトガード付き。
用途タイヤの充気・脱着、ガソリンスタンド・整備工場等に適します。
エンジンタイプ水冷ディーゼル
運転制御方式アンローダ式
制御圧力(MPa[kgf/cm2])1.18~1.37(12~14)
空気取出口(B)G1/4×1、Rc1/2×1
圧縮機BT-37
オイル量(L)1.36/0.94
種類小型
運転制御方式断続運転
制御圧力(MPa[kgf/cm2])0.59~0.69(6~7)
使用油CO-100
小型ブースターコンプレッサーでは世界初のオイルフリータイプです。内部加圧式のため、漏れのない構造です。空気ラインの圧力を、部分的に増圧する装置です。
種類小型
電源(V)三相200
モーター出力(kW)1.5
運転制御方式圧力開閉器
空気タンク容量(L)55
持ち運び楽な、小型・軽量タイプ。
色赤
種類小型・軽量
電流(A)11
回転数(min-1[r.p.m])最大2500
運転方式圧力センサー式
空気取出口一般:1、高圧:1
減圧弁の圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])一般圧:0.39~0.88(4~9)、高圧:0.98~2.45(10~25)
関連資料(4.1MB)
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
種類小型軽量
双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。
小型軽量のため、持ち運びが簡単です。
電源のある場合は、電動機接続可能です。作業現場にあった豊富な機種をそろえています。
用途電源のない屋外出張作業用として建築、石材関係など手軽に車輌に搭載し、移動に便利なシリーズです。双胴タンクのため不安定な現場でも安定な設置が可能で振動が少ないです。
仕様E
種類小型軽量
原動機リコイル式ガソリンエンジン
世界最高水準の低騒音、低振動。コンパクト設計による設置面積の最小化。クラスゼロ水準のオイルフリーのため、油分を含まないクリーンエアを供給。日常のオイル管理の手間が不要。ステンレスタンク内臓でエアーだけでなくドレンまでクリーン(3.7kW以下)。複数のコンプレッサ本体を搭載することにより、故障等による圧縮空気の供給停止リスクを低減(5.5kW以上)。キャスター取り付けに対応し、使用場所に移動させるフレキシブルな使い方に最適(別売のオプションキットが必要3.7kW)
用途低騒音・低振動なコンプレッサ本体を防音パッケージに収め静音性を高めた、0.75~30kWのオイルフリーコンプレッサ。近隣の住宅や作業者への騒音対策が必要な工場、近隣テナントや来客への騒音対策が必要な商業施設、設置場所周辺での作業をおこなう研究開発用途など、コンプレッサの騒音・振動を気にするあらゆる用途に適しています。またクラスゼロ水準のオイルフリーコンプレッサのため、クリーンエアーを必要とする用途全般や、日常のオイル管理をすることが難しい方にもおすすめです。
幅(mm)680
質量(kg)328
高さ(mm)1195
種類低騒音、低振動、コンパクト
奥行(mm)985
周波数(Hz)50
電源(V)AC200
潤滑方式オイルフリー
騒音レベル(dB(A))53
電動機出力(kW)7.5
吐出空気量(L/min)840
制御圧力(MPa)下限0.65、上限0.8
1台
¥1,898,000
税込¥2,087,800
3日以内出荷
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
冷却風吸排気システムの開発でより低騒音化を図りました。機種別に最適バネ定数の防振ゴムを開発。外部に伝わる振動を1/2に。軽量・コンパクト設計・省スペース化を実現しました。
関連キーワード