軽量で持ち運びが便利です。
屈曲性に富んでおります。
酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。
芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。
木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。
材質PVC
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
こんなお得な商品も!

ダクトホース 室内送排気用 PVC
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
TACダクトDの普及タイプです。
TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。
曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。
切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
材質塩ビ
色灰
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(送風)/水・温水
特性柔軟性/送風
塩ビ製ダクトの2倍以上の耐摩耗性をそなえています。耐寒・耐熱性に優れています。(使用温度範囲/-30℃~80℃)静電気防止効果に優れたダクトホースです。(材質の体積抵抗値/105)Ω・cm以下)従来のゴムホースのようなオゾンクラック(ヒビ割れ)が発生しにくいダクトホースです。
用途粉粒体・鉄粉・紙クズ・木粉の輸送。耐熱温風機用。その他、耐摩耗・耐熱・導電効果が要求されるダクトホースの用途に。伝って流れる程度の排水。
材質EPDM
色黒
使用温度範囲(℃)-30~80
使用流体空気(送風)/水・温水/粉体/粒体
特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐静電/耐候/送風
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。
長さ(m)10
仕様ISO9001認証取得工場製鋼線Φ100~Φ300:1.0mmΦ325~Φ350:1.2mm
材質/仕上軟質鋼管/特殊ラミネートのアルミ箔(ペット0.012mm+アルミ0.009mmドライラミネート)
使用温度(℃)-5~60
ダイレクトホースGL型の透明タイプです。
透明材料で構成されているので、輸送物の確認が出来ます。
GL型同様、軽量で柔軟性に優れ、更に通気抵抗が少ないので高い輸送能力が得られます。
軟質部は帯電防止配合のPVCで構成されているので、静電気帯電防止効果に優れています。
用途木工機械の集塵用、粉体の空気輸送。
クリーンルームなど静電気を嫌う室内配管。
定尺(m)20
材質PVC
色透明
使用温度範囲(℃)-10~50
使用流体空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体
特性耐静電/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
エアロダクトは変形伸縮自在のフレキシブルアルミエアダクトです。
二重の複層のアルミポリエステルフォイルに高品質なカーボンを塗ったスプリングワイヤーをはさんで両面から接着してあります。
スプリングワイヤーは25mm間隔でエアロダクトは非常に強靭でダクトを最大まで伸ばしても損傷しにくい構造となります。
エアロダクトは不燃性で他のフレキシブルアルミダクトと比較した場合、特に効果的で特性が高いのが特徴です。
二重の複層のアルミフォイル機構のため強靭です。
エアロダクトはポリエステルをラミネートしたアルミ層が二重に巻いてあり、70ミクロンの厚みで強い耐火性を備えております。
エアロダクトは少しの摩擦ロスはありますが、中心はスムーズに流通します。
いっぱいに引き伸ばしても収縮にほぼ影響はありません。
不燃性です。
材質アルミ
長さ(m)10
温度範囲(℃)-20~120(供給)
厚さ(μm)70
使用圧力最大750mmW.G
速度使用最大気流:毎秒30m
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。
静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下)
サイズはΦ38~Φ100
油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送
集塵機用途に
ガソリンべーパーの回収用
油分を含む産廃の輸送
穀物・飼料の輸送
使用温度範囲(℃)-10~50
流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途
特性耐摩耗、耐油性、静電気防止
材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム
色ブラック
関連キーワード