2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TACダクトDの普及タイプです。 TACダクトDに比べ、内部抵抗が少なく、大きな輸送能力が得られます。 曲げやすく、しかも軽量なので、作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。 工場設備の送・排気用。 その他、集塵、送・排気用。 材質塩ビ 使用温度範囲(℃)-10~50 使用流体空気(送風)/水・温水 特性柔軟性/送風
1本
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (183種類の商品があります)

TACダクト耐摩耐油 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 動画あり
TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクト耐摩耐油
耐摩耗、耐油性、静電気防止効果の3つの要素を併せ持つ、耐油性ゴムと耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビから成るハイブリッドホース。 静電気防止効果(材質の体積抵抗値:105Ω・cm以下) サイズはΦ38~Φ100 油分を含む金属粉や、輸送すると静電気が生じる粉粒体の搬送、ホースの摩耗防止に適しています。
用途金属加工の廃油、廃材の輸送 集塵機用途に ガソリンべーパーの回収用 油分を含む産廃の輸送 穀物・飼料の輸送 使用温度範囲(℃)-10~50 流体ダクト、粉体・粒体、金属加工の廃油廃材、油分混じりのエアー送排気、油分を含む産廃、集塵、金属粉・木粉・粉粒体、ガソリンベーパー回収、オイルミストの送排気、伝って流れる程度の排水、穀物・飼料の輸送、静電気用途 特性耐摩耗、耐油性、静電気防止 材質耐油性軟質塩ビ・硬質塩ビ、耐油性ゴム ブラック
1本
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)