こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm)2
カプラーねじサイズM12×P1.0
材質アルミ
空気使用量(L/min)120
接続方法カプラー取付
ノズルねじ径PF1/8
こんなお得な商品も!

エアーダスタガン ロングノズル
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4 プラグ
材質/仕上アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ(Oリング)NBR
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
こんなお得な商品も!

エアーブロワガン ロングノズル
モノタロウ
¥849
税込¥934
ロングノズルなので奥まったところまで届きます。ノズルが長いので、粉塵等から離れたところから作業ができますので、安全に作業ができます。無段階流量調整バルブ内蔵なので、引き金の引き具合で簡単に空気流量が調整できます。ダイキャストボディよりも30%以上軽量なので、疲れにくく、作業効率もUPします。樹脂ボディなので、冬場でも冷たくなりにくいです。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
材質ハンドル部:樹脂ノズル:鉄
最高使用圧力(MPa)0.7
空気消費量(L/min)310
取付ねじノズル:G1/8
取付口空気取り入れ口:Rc1/4
こんなお得な商品も!

エアダスタ ネジ接続式 ロングノズルタイプ
モノタロウ
¥1,398
税込¥1,538
ノズル口径(Φmm)2
接続口径G(PF)1/4
空気使用量(L/min)120
ノズルねじ径G(PF)1/8
衝突圧強力タイプです。引金の長さを長くすることによって女性も力を加えずに引金が引きやすくなりました。
用途一般生産工場、食品工場のダスト作業に。
材質/仕上アルミダイカスト
最高使用圧力(MPa)1
使用空気圧力(MPa)1
ノズル口径(Φmm)2
ノズル外径(Φmm)5
エアホース仕様上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
ノズル取付部G1/8
ノズル口径(Φmm)3
ノズル外径(Φmm)5
ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口1/4プラグ
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式プラグ
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル長(mm)500
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)6
トラスコ品番489-6092
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、他
全長(mm)612
質量(g)388
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
1丁
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
ノズル取付部G1/8
エアー取付口G1/4
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
スライド式バルブ固定の小型エアーダスターガンです。
増風ノズル付です。
用途大型車、大型機械、農機具の洗浄 等に
材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR)
ノズル口径(Φmm)3
エアー取付口OPBプラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル口径(Φmm)2
取付口(ノズル)G1/8、(エア)G1/4
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
農機具、自動車などのエアエレメントやフィルター部分の清掃に使用します。
用途機械奥のブロー、人の手の届かない箇所に
エアー取付口OPBプラグ
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質アルミダイキャスト、真鍮、鉄、ポリエチレン他
質量(g)200
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)2
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)2
エアー取付口G1/4
トラスコ品番365-4800
全長(mm)607.0
質量(g)265
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ニップル
ノズル取付部G1/8
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
汎用性の高いスタンダードタイプですので、一般的ダスト作業で広くご使用いただけます。
用途一般ダスト作業
取付口(エア)G1/4
仕様ボタンプッシュ式
材質(本体)真鍮、鉄、ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(Oリング)NBR
全長が長く、今まで手の届きにくかった所への作業が可能です。農機具、工作機械、自動車の清掃に最適です。細身で軽いノズルを使用しています。
用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。
取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)
エア取入口M12×1.0
空気使用量(L/min)220
最高使用圧力(MPa)0.7
適合流体空気
衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に
材質(本体)アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)3
配管取出方向上下両用可能
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
用途一般ダスト作業
最高使用圧力(MPa)1.0
ノズル取付部G1/8
用途エアーブロー・ダスター作業に。
取付(ノズル)G1/8
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
エアダスターガン本体にマグネシウム合金を使用することで従来品に比べ軽量かつ耐久性を備えました。
用途自動車整備工場、一般生産工場に。
ノズル長(mm)500
ノズル口径(Φmm)3.5
エアー取付口G1/4
トラスコ品番391-6758
全長(mm)675
質量(g)166
最高使用圧力(MPa)1
ノズル取付部G1/8
1丁
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
細いチューブ先端が正確にエアーを吹き付けます。
人間工学に基づいたデザインは使いやすく、エアー風量の調節も大きなレバーの握り具合で微妙にコントロールできます。
用途エアブロー用として。
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM
穴径(Φmm)2.8
使用圧力(MPa)0.6
ノズル長(mm)500
取付ねじ【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)470
1個
¥1,990
税込¥2,189
当日出荷
手元での部品のクリーニングや、狭く奥まった箇所の洗浄等にお勧めです。サイズ違いの商品も御座いますので、用途に合わせてお選びください。
付属品1/4NPニップル・ラバーチップノズル付
配管接続方式ニップル
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
仕様エア流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質POM
最高使用圧力(MPa)1
狭い箇所、止まり穴などにノズルを差し込み切粉、切削油など作業者へのハネ返りをおさえ効率良く作業ができます。
用途一般生産工場、食品工場でのダスト作業に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
仕様エアー流量調節内蔵型・埋込式ピン
材質マグネシウム
最高使用圧力(MPa)1
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に
エアー取付口OPBプラグ(20型)
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
先端ノズル、中央パイプ部共にアルミ製で軽量です。
用途軽量でロングパイプなので、人の手の届かない箇所や、高低差のある所に
エアー取付口G1/4
ノズル取付口G1/8
ノズル口径(Φmm)2
材質タフナイロン、真鍮、アルミ、ゴム(NBR)、他
最高使用圧力(MPa)1
設定圧力範囲(MPa)0~1.0
粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。ロングノズルで狭いところの吹き飛ばしに便利です。
接続ねじ(プラグ)Rc1/4
ノズル長(mm)約500
最高使用圧力(MPa)0.6
本体寸法(mm)654×140×25
本体質量(g)約180
適合流体空気
1本
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ノズル取付口G1/8
エアー取付口G1/4
ノズル口径(Φmm)3.5
関連キーワード