カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(8)
    • エアーダスター(8)
絞り込み
ブランド
  • ナカバヤシ(2)
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(2)
  • オーム電機(1)
  • タイムリー(1)
  • スプレーイングシステムス(1)
仕様
  • その他
  • 逆さ使用可(17)
タイプ
  • 電動式(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアダスター スプレー」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアダスター 電動 AC電源 サンワサプライエアダスター 電動 AC電源サンワサプライ
7,798税込8,578
1個
17日以内出荷
ガスを使わない電動式なので、火気による事故の心配がなく、安全かつ環境にも配慮しています。風量はダイヤルで細かく調整できるため、繊細な機器にもやさしいそよ風から強力噴射まで自在に対応します。長時間の連続使用が可能で、AC電源に接続して使えるため、バッテリー残量を気にせず作業に集中できます。使用シーンに合わせて使える3種類のノズルが付属し、掃除の幅が広がります。逆さにしても安定して噴射できる設計で、パソコンやキーボードの裏側など細かい場所も手軽に掃除できます。3メートルのロングケーブルを採用しており、コンセントから離れた場所でも取り回しが簡単です。
仕様ACアダプタ:無セット内容製品本体、取扱説明書兼保証書、標準ノズル、ロングノズル、ブラシノズル、3連ノズル、フィルター予備;2個質量(g)640(本体のみ)電源(V)AC100消費電力(W)350回転数(min-1[r.p.m])40000 最大値コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×157×73風速(m/s)最大42m/s(無段階調整)風量調整無段階使用可能時間(分間)15モータ種類ブラシモーター
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
電動エアダスター 充電式 オーム電機電動エアダスター 充電式オーム電機
7,398税込8,138
1個
翌日出荷
充電式でくりかえし使えます LEDライト付き 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます 逆さ噴射にも対応しています 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに仕様モータースピード:最大50000rpm付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書ブラック消費電力(W)75本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)本体質量(g)約446(ノズル除く)入力DC5V/3A騒音値(dB)≦80保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)バッテリーリチウムイオン電池風量調整3段階充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)USBケーブル長(cm)約60動作温度(℃)0~40バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
電動エアダスター タイムリー電動エアダスタータイムリー
6,198税込6,818
1個
8日以内出荷
家庭用コンセントで使える強力電動エアダスターです。風量は毎秒40mの高出力モデルです。デザインは持ちやすく使いやすいガンタイプを採用しました。スプレー缶と違い気化熱による風力の低下がなく、ストレスフリーで使えます。4種類のノズルが付属しており、場所や用途に合わせ使い分けが可能です。電源ケーブルが3m近くあるので、離れた場所や高いところでも利用可能です。キーボードのホコリ取りからエアコン・サッシなどの清掃まで、幅広く活躍します。
仕様●モーター回転数:36000±5%rpm●使用可能環境温度:-10~40℃●出力(定格):380±30W●筐体材料:ABS樹脂●電力:AC100V(50/60Hz)/3.8A●電源ケーブル長:約2.8m●風速:最大40.0m/s付属品ノズル4種、フィルター2枚、清掃ブラシ本体質量(g)約970本体サイズ(mm)W94×H155×D158連続使用可能時間約15分保証期間6ケ月間
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2000ナカバヤシ
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約485g(ノズル含まず)タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約192×68×210(ノズル含まず)・201
電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500 ナカバヤシ電動エアダスター 噴射・吸引 クリーナー付き充電式2500ナカバヤシ
14,980税込16,478
1個
当日出荷
充電式(USB A to Cケーブル付属)噴射・吸引の2WAY!従来品と比較し低騒音化(動作音≦70dB) ※メーカーDAD-101比パワフル DAD-201=最大風速29m/s DAD-202=最大風速35m/sLEDライト付きで暗所のほこりも見つけやすい風速3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s 回転グリップで操作性良好充電式なので、リビングや車内、屋外等、色々な場所で使える/繰り返し使えてランニングコストが安い(1回の満充電電気代約1円/社内試算)連続噴射時間:約20分(風速中時)/充電時間:約2.5時間付属ノズル5種(吸引1種/噴射4種)逆さ噴射OKガス式エアダスターとの比較・ガス臭無し・缶ゴミ無し・引火の心配無し・缶冷却による風速ダウン無し・ライト付き・風速調整機能あり
仕様●LEDライト付:LEDライト内蔵●入力:DC 5V3A●電源:内蔵リチウムイオン充電池 201=2000mAh 202=2500mAh●付属USB AtoCケーブル:TPE樹脂、銅/コードの長さ約90cm●付属吸引・噴射ノズル5種:ABS樹脂、PC樹脂●付属収納袋:ポリエステル●梱包袋:CPE●風速:3段階 201=弱22・中25.5・強29m/s 202=弱27・中31・強35m/s●動作音:≦70dB(風速強時) ●モーター回転数:3段階 201=弱45000・中55000・強60000rpm 202=弱50000・中60000・強65000rpm●連続噴射時間:弱=約25分・中=約20分・強=約15分●充電時間:約2.5時間材質ABS樹脂、PC樹脂ブラック質量(g)約490 (ノズル含まず)タイプ電動式
エアダスター_電動 サンワダイレクトエアダスター_電動サンワダイレクト
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
軽量・コンパクト設計で片手で楽々お掃除できる強力ブロアーです。ケーブルレスの充電タイプなので、近くに電源がなくても使用できます。風量は無段階調整可能で、使用シーンに合わせて調整できます。取り外し可能なバッテリーは、LEDライトと出力ポート付きです。
仕様●LEDライト:1~3W●USB出力:5V/2A●モーター回転数:15600RPM±500RPM(MAX)電圧25.8Vタイプ電動式電源リチウムポリマー電池(18000mAh)消費電力48~400W充電時間約5.5時間保証期間ご購入日より6ヶ月入力電流(A)0.6使用可能時間(分間)10~90
マイクロウィンドジェット 1パック 12個入 スプレーイングシステムスマイクロウィンドジェット 1パック 12個入スプレーイングシステムス
9,598税込10,558
1パック(12個)
5日以内出荷
ノズルの大きさは小指の先端ほどですが、エアーを効率的に集中させるので、高インパクトなエアーブローが可能です。 吹き付け面が小さく、ピンポイントにエアーをあてたい作業に適しています。 エアーブローに。 油・水滴・切粉・バリなどの吹き飛ばしに。 清掃に。 冷却に。 乾燥に。
仕様●本体寸法(mm)外径×全長:Φ13×16(ノズル)●質量:1g/個●最大使用圧力:0.7MPa●最高使用温度※0.3MPa時:60℃●接続:PF1/8(メス)●材質/仕上:ポリプロピレン●セット内容/付属品:1パック12個入、__doPostBack('Link_XCMSHeadMenuClose','')●コンプレッサーエアーが必要です。●原産国:日本●コード番号:354-7648アズワン品番67-5633-95
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら