21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
9,198 税込10,118
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気量を拡大し、サイドから跳ね返り防止のエアカーテンを形成します。 レバー操作のみで流量の強弱が可能です。
用途一般ダスト作業。機械の洗浄、乾燥。 エアー取付口G1/4 ノズル長(mm)25 ノズル口径(Φmm)1.0×8 ノズル取付部G1/8 トラスコ品番818-4375 全長(mm)125 ブラック 質量(g)123 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4833 材質ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 全長(mm)121 質量(g)96 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)27 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)14 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/4
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途一般生産工場、食品工場に トラスコ品番195-3652 全長(mm)215 材質(本体)アルミダイカスト ノズル長(mm)95 ノズル口径(Φmm)1 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

エアダスターガン本体にエアーマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
エアー取付口G1/4 ノズル取付部G1/8 仕様引金落下防止ピン付、エアー流量調節内蔵型 材質アルミダイカスト、真鍮 2018年トラスコ掲載ページ5 0600
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアブローを行うハンドガンユニットです。エア噴射のON/OFFを片手で操作可能です。均等で強い噴射力があり、静音・直進性においても優れた性能を発揮します。エア量調整機能を標準装備しています。
用途液切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エア冷却。清掃。剥離。 トラスコ品番114-4834 全長(mm)127 材質/仕上ノズル部:PPもしくはPPS、ガン部:PPS、POM他 質量(g)99 最高使用圧力(MPa)0.7 使用空気圧力(MPa)0.1~0.7 ノズル長(mm)30 ノズル口径(Φmm)1 ノズル外径(Φmm)24 エアー取付口カプラ用プラグ(JS-02) ノズル取付口Rc1/8
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衝突圧強力タイプです。
用途一般生産工場、食品工場に 材質(本体)アルミダイカスト 配管取出方向上下両用可能 エアー取付口G1/4 ノズル取付口G1/8
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブローガン SMC CADデータあり
供給圧力の影響を受けない一定の操作力 独自のバランスポペット弁構造により、 エア圧力が高い場合でも、低圧時と同じ力で操作することができます。 耐衝撃性樹脂を採用 本体ボディには耐衝撃性樹脂を採用。 2mからの落下試験、人による踏みつけ試験において、 割れ、欠け、破損などの不適合なし
質量(g)180 使用圧力範囲(MPa)0~1.0 有効断面積(mm2)30(ノズルを外した状態) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

近畿製作所針ダスターガン
奥まった所にある極々小さな穴に吹き付けが可能。
ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)1 接続口径G1/4 トラスコ品番319-9771 材質(本体)アルミダイキャスト 質量(g)250 空気使用量(L/min)46 材質(ノズル)真鍮(先端部のみステンレス) ノズル外径(Φmm)1.5 ノズルねじ径G1/8
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

12ヶ所の穴から外気を沿わせ、ともに前方へとバランス良く効率の良い静かで柔かいブローです。
最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 使用流体圧縮空気
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャブレターの燃焼後のタールの清掃作業に最適です。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”、【ノズル】G(PF)1/8” ノズル長(mm)47 穴径(Φmm)1 エスコ品番EA123AC-11 材質本体:アルミダイカスト、ノズル:ステンレス 最大使用圧力(MPa)1 エア量(L/min)58
1個
5,200 税込5,720
翌日出荷

用途キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの清掃作業に最適。 ノズル長(mm)47 ノズル口径(Φmm)1 質量(g)250 空気使用量(L/min)58 ノズル外径(Φmm)3 ノズルねじ径G1/8
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他 使用圧力(MPa)1.0 ノズル長(mm)41 ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16) ノズル外径(Φmm)25 空気吐出量(L/min)268(0.4MPa) アズワン品番64-7817-90 ノズルねじ径G1/8”
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

キャブレター(2サイクルエンジン)の燃焼後のタールの掃除などに使用できます。
用途キャブ掃除、一般ダスト作業にご使用ください ノズル長(mm)47 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番805-0860 材質本体:アルミダイカスト(メッキ)、パーツ:真鍮、ステンレス、鉄、ゴム 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気 空気取入口G3/8
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

奥まった所にある様々な小さな穴に最適です。 エアホース接続ニップルを上下どちらでも取り付けられる2ウェイ方式を採用しています。
用途超細いノズル必要箇所に、一般ダスト作業にご使用ください エアー取付口G3/8 ノズル長(mm)100 ノズル取付口G1/8 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番805-0589 材質本体:アルミダイカスト(焼付塗装)、パーツ:ステンレス、真鍮、ゴム(NBR) 全長(mm)190 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1.0 使用流体圧縮空気
1個
4,398 税込4,838
8日以内出荷

・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減。・パルスブローユニット付 [New]。 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上。・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル。・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式。・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212 使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7 ノズル接続径Rc1/4 使用流体空気 周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10 保証耐圧力(MPa)1.05 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.58MB)
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (792種類の商品があります)

周囲の空気を巻き込んで噴射します。 均一で安定した噴射と、強い噴射力を持つ設計です。 静音性、直進性に優れています。 チップの脱着、交換が可能です。 メンテナンス時の作業効率化、コストダウンにつながります。
用途液切り乾燥、ゴミ吹き飛ばしエア冷却清掃剥離エアカーテンなどに 材質パイプ:ステンレス鋼304、チップ:PPS 外径(Φmm)65 ノズル長(mm)40 ノズル口径(Φmm)1
1個
58,980 税込64,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)