63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングセラーのベーシックモデル。 ツマミ1つだけの簡単操作で誰にでも扱いやすいシンプルなエアマットです。 エアポンプのツマミを利用者の体重に合わせるだけで、自動的に圧力を管理。 20本のエアセルが5分間隔で交互に膨張と収縮を繰り返し、局所の圧迫を解放します。 上敷タイプ。
電源AC100V(50/60Hz)/5W
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二酸化塩素の酸化力によりウイルスや菌の除去、不快なニオイを消臭します。
用途ウィルス・菌・ニオイが気になる方向け 効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物 トラスコ品番102-5826 セット内容クリップ付 材質成分:亜塩素酸ナトリウム、天然無機鉱物 区分雑貨 質量(g)18 タイプネームホルダー
1個
699 税込769
当日出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) 質量(g)約220(本体のみ) 振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm)7 モード4種 (3種+フェイスモード) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約2 充電可能回数約300回 付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
1個
12,500 税込13,750
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

効果除菌、消臭 成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸 区分雑貨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様振動段階:3段階(弱・中・強) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵7.4V/2200mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約115×160×70(本体のみ) 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約2.5(DC5V/2A出力のアダプター使用時)、約5(DC5V/1A出力のアダプター使用時) 充電可能回数約350回 電池使用時間(時間)最長:約4(振動レベル弱動作時)、最短:約3(振動レベル強動作時) 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%)
1個
9,000 税込9,900
欠品中

Dr.AIR(ドクターエアー)スーパーブレード スマート2
3Dスーパーブレードスマート2は時間がなくても乗るだけで、楽に、効率的に、”ながら運動” ”ながらストレッチ” が可能。「大腿直筋」「大殿筋」の下半身を中心とした筋肉を鍛えることができ、”美尻”を目指して効率的な大殿筋のトレーニングをサポートします。、3種類の振動を15段階のスピードで調整できるので、その時の自分の状態や、筋肉量アップ、柔軟性アップといった目的に合わせて使用することができます。腕につけるバンド型のリモコンで、乗っている間の操作も簡単に。
仕様振動回数:上下振動:最小600回/分 最大770回/分、微振動:最小1,420回/分 最大2,020回/分 付属品リモコン(ボタン電池付き)、電源コード、フロアマット、取扱説明書(保証書付き) 寸法(mm)約幅650 × 奥行き360 × 高さ158 質量(kg)約11.5 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)240 使用温湿度範囲10~40℃、30~85%RH タイマー初期設定10分、1分間隔で最大20分 最大使用者体重(kg)120
1台
45,000 税込49,500
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(300mL)
599 税込659
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガンPRO
強く、速く、深くタフなカラダのためのコンディショニングギア 12mmの大きなストロークと低速から高速までの4段階スピードで筋肉にしっかりアプローチ オリジナルの開閉アームを調節して、手が届きにくい背中や腰なども対応可能に。セルフケアをしっかりサポート。 ブラシレスモーター搭載で、使用中に負荷をかけると滑らかに振動スピードがアップします。 からだにフィットする5種類のアタッチメントから部位に合わせて最適なものを選べます。 アタッチメントや充電コードなど付属品をまとめて収納できます。 スピードとアタッチメントの組み合わせで肩や腰、足裏まで全身に使えます。
付属品アタッチメント×5種、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書(保証書付き) 直径(Φmm)約72 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 14.4V 2600mAh 定格消費電力(W)約17.5(充電時) 本体質量(kg)約1 定格出力DC 17.5V 1A 電池寿命(時間)約2 使用環境温度(℃)10~35 充電時間(時間)約3(満充電まで) 振動数レベル1:2000(無負荷時1500)回/分、レベル2:2500(無負荷時2000)回/分、レベル3:3000(無負荷時2500)回/分、レベル4:3500(無負荷時2800)回/分 寸法(高さH×奥行D)(mm)276 (アーム最大時:380)×183 (アタッチメント接続時:242) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 原材料ABS:本体、アタッチメント、EVA:球形アタッチメントのスポンジ部 定格入力AC100-240V 50/60Hz
1個
30,000 税込33,000
当日出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)リカバリーガン
エコ商品
疲れた体に心地よい刺激を、コンパクトでパワフルなリカバリーガン。 首や肩のケアがしたい方、ふくらはぎや足裏などピンポイントにケアしたい方、外出先でも気軽にケアしたい方などにおススメ。 1分間に最大約3,500回振動でパワフルな揺れと刺激! 弱・中・強の調整が可能で気分やコンディションにあわせて選べます。 日々の疲れや運動時のウォーミングアップ、リリース、筋肉のケアなどに。 4種類のアタッチメント付属で気になる部位にアプローチ。 球形アタッチメント:肩や太ももなどのケアに 円形アタッチメント:ふくらはぎなどのケアに U字形アタッチメント:前腕などのケアに 円錐形アタッチメント:足裏などのケアに
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×70×160 質量(g)約620(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 2,200mAh 充電時間(時間)約2.5(DC5V 2A出力のアダプター使用時)、約5 (DC5V 1A出力のアダプター使用時) 電池使用時間(時間)最長約4(振動レベル弱動作時)、最短約時3(振動レベル強動作時) 充電可能回数約350回 振動数(回/min-1)弱:2300(±10%)、中:2900(±10%)、強:3500(±10%) 使用環境温度(℃)10~35 材質本体:ABS樹脂、アタッチメント:ABS樹脂、EVA(球体アタッチメントのスポンジ部) 付属品アタッチメント4種、USBコード(Type-C)、収納袋、取扱説明書(保証書付き) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【振動段階】3段階(弱・中・強)
1個
9,000 税込9,900
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自重をかけながら動かすことで筋肉を伸ばす一般的なロールとは異なり、ドクターエアのストレッチロール3は、”振動”が筋肉を刺激。身体に当ててスイッチを入れるだけの手軽さで、効率的に筋肉へアプローチできます。トップアスリートはもちろん、身体が硬い人やロールを使い慣れていない人にも取り入れやすいストレッチツールです。
付属品USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約1,047 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 寸法(直径Φ×高さH)(mm)148 × 320 定格消費電力(W)11 使用温湿度範囲10~40℃/30~85% RH タイマー時間約10分 バッテリー容量(mAh)7.4V 2,200mAh 充電可能回数約400回※実際の時間および回数は、使用状況・使用環境により異なります。 振動数(回/min-1)レベル1:約1,500回、レベル2:約2,400回、レベル3:約3,300回、レベル4:約4,200回、レベル5 (可変):約1,500~4,200~1,500回…の繰り返し、レベル6 (間欠):約3,300回の振動→停止→振動の繰り返し
1個
20,000 税込22,000
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン ホット&クール
温める、冷やす、振動する、3つの機能でからだを刺激。温冷機能と振動でワンランク上の体験を。ボタンで温度、ダイヤルで振動レベル調節と直感的に使える操作パネル。最小約1,000回/分から最大約3,200回/分まで10段階からお好みの振動レベルをセレクト。温冷機能と組み合わせて、自分だけのパーソナルケアを設定できます。毛穴には温かくなると開き、冷えると閉じる生理的な働きがあります。温冷機能はお顔にも使えます。※お顔にご使用の際は、振動させずにご使用ください。ボディケアが終わったら付属の充電スタンドに置くだけ。充電のストレスも軽減、スタイリッシュなデザインなのでインテリアの邪魔になりません。5種類のアタッチメント付属でお使いになる部位にあわせて選べます。
寸法(mm)90×172×45(本体のみ) 質量(g)約500(本体のみ)、約630(温冷アタッチメント取付時) 振動数約1000~3200回/分、約1000~2500回/分 (温冷アタッチメント取付時)(10段階のレベルで調節できます) 振幅(mm)6 モードヒーター/クーリング:各3段階 電源リチウムイオン充電池内蔵 11.1V 2400mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約5 充電可能回数約500回 表面温度(℃)ヒーター使用時:約36~42 電池使用時間(時間)最長約14(ヒーターオン(レベル1)のみ動作時)、最短約1(振動レベル10+クーリングオン(レベル3)動作時)
1個
25,000 税込27,500
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紀陽除虫菊エアドクター
目に見えない空気中のウイルスや微生物の生育を抑制し、効果的に除菌します。生活空間の気になるニオイも分子レベルで消臭します。
仕様●容量(mL):300●成分:亜塩素酸塩(二酸化塩素含む)、精製水●内容量:300mL●※開封後は、6ヶ月以内に使い切ってください。 アズワン品番65-9033-13
1ケース(6箱×6個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

PRO仕様のコンパクトタイプをラインナップ。肩・肩甲骨・腰のスイートスポットにアプローチ。別途アダプターを装着する事もなく開閉アームで届きにくいところも楽々。長いリーチでどこでも全身セルフケア。持ち運びに便利な専用ポーチ付属。
付属品アタッチメント4種類、収納ポーチ、USBコードType-C(1.5m)、取扱説明書 寸法(mm)221×155×51.4 質量(g)約350 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 7.4V 800mAh 連続使用時間(時間)【電池】最長4(レベル4動作時) 振幅(mm)6 充電時間(時間)2 振動モード11500回/分、モード22000回/分、モード33000回/分、モード4800回/分 充電可能回数400回 タイマー10分
1台
18,000 税込19,800
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dバランスブレード
エコ商品
トータルボディケアブランド「ドクターエア」と健康的な体作りをサポートするパーソナルジム「ライザップ」が初コラボ。家で気軽にできる振動マシン&ライザップメソッドで、手軽に効率的にボディメイク。上下振動に最大10度の前後傾斜をプラス。ブレードに不安定な動きが加わることで、足腰を中心としたバランストレーニングができます。振動調節10段階、振動回数最大600回/分。選べるモード3種類、その日の気分に合わせてエクササイズができます。この1台で様々なアプローチができるので、トレーニングに飽きやすい方にもおすすめ。前後左右の4か所に取り付けできるエクササイズ用バンドを活用すれば、トレーニングがさらに効果的に。
付属品リモコン、電源コード、取扱説明書、エクササイズ用バンド×2、ベース用部品一式、単4形乾電池(リモコン用)×2 材質本体:ABS樹脂、操作パネル:アクリル樹脂、天面マット部:TPE、脚部:ゴム 寸法(mm)760 × 210 × 545 質量(kg)19 ブラック 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源AC100V 50/60Hz 耐荷重(kg)120 定格消費電力(W)220 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.0準拠 振幅(mm)中央振幅 : 4、側面振幅 : 14 振動数最小約300回/分、最大約600回/分 振幅中央振幅 : 4mm、側面振幅 : 14mm プログラム機能マニュアルモード/オートモード(5種)/ライザップモード タイマー約1分~30分(1分間隔)、運転開始時設定約15分 傾斜角度(°)前後:最大10度 RoHS指令(10物質対応)対応 振動数(回/min-1)最小約300、最大約600
1台
65,000 税込71,500
6日以内出荷

二酸化塩素パワーでお部屋のウイルス・菌・ニオイを除去します。エアコンや空気清浄機のルーバーや吹出口に貼るだけなので容易に設置可能です。
1箱(12個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポンプ内蔵のエアーパッドサドルカバー。 指で押すだけでクッション調整。 走りながらのクッション調整も可能。 超・超・超軽量で痛散効果抜群。 へたらない、偏らない。 Dr.AIRは台湾FRICO DEVELOP社のブランド名。 自転車関連商品だけでなく、シューズインソール、バッグ用ストラップなど、軽量で衝撃吸収性の高いエアーパッドの特徴を活かしたユニークな商品を次々と産み出しています。
1個
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dアイマジック タッピング
エコ商品
新感覚のタッピング体験で至福の目もとケア、3Dアイマジック タッピング。目元にある、疲れを解消すると言われているポイントを独自配置のもみ玉の優しい刺激とヒーターでアプローチ!!。16個のタッピングヘッドが、1秒間に3回程度のリズムで、目のまわりをトントントンと心地よく刺激。タッピングヘッドには、それぞれ独立したミニモーターを搭載。一つひとつが繊細に動いて、丁寧に刺激します。目的やシーンに合わせて5種類のモード(リフレモード/エステモード/おやすみモード/ミックスモード/ヒーターモード)から選べます。モード変更時には音声でお知らせしてくれるので、装着後の操作も簡単!。ヒーリングサウンド内蔵&Bluetooth連携で好きな音楽を聞くことが可能。さらに充実したリラックスタイムを演出します。
付属品USBコード(Type-C)、ポーチ、取扱説明書(保証書付き) 材質本体:ABS、TPE、PC、シリコーン、ベルト:ポリエステル 寸法(mm)190 × 72 × 71 質量(g)約210(本体のみ) 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 3.7V 1200mAh 連続使用時間(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.1準拠 電池寿命(時間)最短:約1.5(振動+ヒーター)、最長:約7(ヒーター) 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)10~40 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 定格使用時間(分)約15 使用環境湿度(%)30~85RH RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40GHz-2.480GHz) 表面温度(℃)ヒーター使用時:約40(±2)℃ 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3、AVRCP1.5
1個
14,000 税込15,400
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紀陽除虫菊エアドクター
二酸化塩素分子が室内や車中に漂うウイルス、菌、ニオイを除去し、カビの生育を抑制します。フタの弁を回転させて開閉し、除去レベルを調節できます。シンプルなデザインなので部屋や車のインテリアにもなじみます。無香料なので芳香剤などの香りが苦手な方も使用可能です。
仕様●内容量(g):500●成分:主剤/亜塩素酸ナトリウム・天然高分子・安定剤・水、A剤/有機酸●有効期限:開封後約2~4ヶ月 ※使用環境によって異なります。 アズワン品番65-9033-12
1ケース(12個)
35,980 税込39,578
6日以内出荷

紀陽除虫菊エアドクター
二酸化塩素分子が室内や車中に漂うウイルス、菌、ニオイを除去し、カビの生育を抑制します。フタの弁を回転させて開閉し、除去レベルを調節できます。シンプルなデザインなので部屋や車のインテリアにもなじみます。無香料なので芳香剤などの香りが苦手な方も使用可能です。
仕様●内容量(g):150●成分:主剤/亜塩素酸ナトリウム・天然高分子・安定剤・水、A剤/有機酸●有効期限:開封後約1~2ヶ月 ※使用環境によって異なります。 アズワン品番65-9033-11
1ケース(8箱×6個)
86,980 税込95,678
6日以内出荷

エアドクターシリーズの専用ポンプです。
材質ケース/ABS樹脂、フック/PA樹脂 質量(kg)1.8 電源(V)AC100(50/60Hz)12W コード長さ(m)4(ACコード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.4×8.9×17.9、【ポンプフック装着時】24.4×13.5×17.9 アズワン品番64-3252-54
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(150g)
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個(300mL)
799 税込879
翌々日出荷

材質エアセル/ポリウレタンフィルム(表面シボ加工・抗菌加工)、カバー/ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工)、ベースシート/ナイロンオックス 本数【エアセル】20本
1個
48,980 税込53,878
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開閉調整機能付きで窓を開閉することで二酸化塩素の排出量を調節することができます。
用途ウイルス・ニオイが気になる方に。 トラスコ品番441-8663 タイプ置き型 容量(g)500
1個
2,298 税込2,528
当日出荷


1個(200mL)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアドクター専用カバー。
材質ポリウレタンフィルムラミネート加工布(防水・抗菌・伸縮加工) アズワン品番64-3252-57
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

朝日産業(捕虫器・包装機器)殺菌エアータオル ドクターエアータオル
ノロウイルスの殺菌データを取得した殺菌エアータオルです。 風量や温度の調整は可能で、使いやすく安心してご使用できます。
材質ABS 寸法(mm)308×140×496
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

調整可能な3点フィットで、自分にピッタリの履き心地。5mm厚のウレタンフォームとエアークッションが足を衝撃から守ります。
用途ドクター向けに開発されたプロフェショナル仕様のサンダルです。 機能静電気防止 ブラック 仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン、中足骨パット装備(外反母趾予防)、消音設計・エアークッション入りソール 質量(g)360 材質(裏)ポリエステル ウレタンフォーム(クッション材) 材質(甲)ソフト合成皮革 材質(底部)ウレタン・TPR 材質(中材)ポリエステル 靴タイプサンダル
1組
6,798 税込7,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)専用 セミハードケースです。本体はもちろん、付属品も合わせて収納できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用し、持ち運びの際の衝撃から本体を守ります。
用途ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ)がぴったり収まる専用ケースです。アタッチメントや充電ケーブル、保証書も合わせて収納できるため、必要なものをまとめて管理できます。軽くて丈夫なEVA素材を採用したセミハード仕様。ケースごとかばんに入れて持ち運ぶ際も、衝撃から本体を守ります。持ち運びにも便利なコンパクトサイズ。内部構造を見直して極限まで本体に沿わせた設計で、収納力と保護力を両立しながら携帯性を高めました。ケース内側にメッシュポケットが付いていており、ケーブルや取扱説明書、保証書などを収納可能です。ケースを開けた際に誤って本体が落下しないよう、ゴム製のストッパーが付いています。ケース内側はふかふかした黒色の起毛素材で、エクサガンを優しく保護。汚れも目立ちにくくなっています。表面にはファブリック調の生地を採用。インテリアにもなじみやすい外観に仕上げました。1000回の開閉耐久検査に合格しています。 ※メーカー基準に基づくメーカーでの耐久性試験へ合格。ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、ABS樹脂、ポリウレタンへの色移り防止検査に合格し、持ち運びや保管時にも安心です。※メーカー基準に基づく第三者機関での検証による。上記素材へ必ず色移りしないことを保証するものではありません。※ドクターエア、エクサガンハイパーは、株式会社ドリームファクトリーの商標です。 その他対応機種:ドクターエア エクサガン ハイパー(REG-04シリーズ) 付属品セミハードケース本体×1 寸法(mm)幅約 105×奥行約 55×高さ約 155 ブラック 素材ポリエステル
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

エクサガン ポケット REG-11用のアタッチメント。3つのオプションパーツで部位別に効率的なケアが可能。丸形・・広い範囲のケアや、フェイスラインのケアに。ワイド・・挟むように刺激したい部位に。ポイント・・ピンポイントで刺激したい部位に。
種類3種類
1セット(3個)
900 税込990
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ピラティスロール
振動とヒーターで姿勢にアプローチ、ピラティスロール。ジムやスタジオに行かなくても、自宅で手軽にストレッチが可能です。背中を始め、全身のあらゆる部位にアプローチ。日々の健康的な身体づくりをサポートします。最大約1,890回/分から約1,450回/分の5段階の振動を搭載。部位やシーンに合わせてお好みの振動を選択できます。着脱可能なリモコン付きでストレッチしながらの操作もラクラク。約45℃以下のヒーターで、温感ストレッチが可能に。身体を乗せるだけでなく、温めることで筋肉ケアをやさしくサポートします。長さ約93.5cm、直径約15cmのサイズで、全身をしっかりストレッチ。ほどよい硬さを実現しつつ、最大適応体重も約120kgと、体重をかけても壊れにくく安心です。
仕様振動回数:レベル1:約1,450回/分、レベル2:約1,560回/分、レベル3:約1,670回/分、レベル4:約1,780回/分、レベル5:約1,890回/分 付属品リモコン(ボタン電池(CR2032)付)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付) 寸法(mm)約直径150 × 長さ935 質量(kg)約2.1 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 4,000mAh) 定格消費電力(W)25 使用温湿度範囲10~40℃、30~85% RH 充電時間(時間)約4 充電可能回数約300回 ※使用状況・使用環境により異なります。 タイマー約10分
1個
20,000 税込22,000
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール充電スタンド
ストレッチロール3を立てて収納できる接触充電スタンド。省スペースで収納と充電ができます。
1個
4,500 税込4,950
6日以内出荷

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。
付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) シャンパンゴールド 質量(g)約220(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh 振幅(mm)7 充電時間(時間)約2 モード4種 (3種+フェイスモード) 充電可能回数約300回 タイマー約10分 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時) 振動数(回/min-1)モード1:約2000、モード2:約2500、モード3:約3000、モード4:約650 (フェイスモード)
1個
12,500 税込13,750
8日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)ダブルヘッドガン
目的別+部位別の7つのライザップモードを搭載したダブルヘッドガン。効率よく筋肉をケアするために必要な動作がライザップガンから指示されます。タッチパネルで直感操作可能。スクリーンの表示に従って進めるだけで、まるでトレーナーから指導を受けているような感覚で取り組むことができます。3つのアタッチメントが付属。ワイドアタッチメント・・広いエリアや、はさむように刺激したい部位に。ブラシアタッチメント・・密集したブラシで、細かい刺激でケアしたい部位に。半球形アタッチメント・・肩周りから背中、腰、脚などさまざまな部位に。
付属品半休型アタッチメント、ワイドアタッチメント、ブラシアタッチメント、収納ケース、ベルト 寸法(mm)97×46×188 質量(g)約630(本体のみ) 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 バッテリー電圧(V)11.1 充電時間(時間)約4.5 バッテリー容量(mAh)2200 タイマー約10分
1個
54,000 税込59,400
6日以内出荷

Dr.AIR(ドクターエアー)3Dアイマジック
気になる目もとに加圧・振動・加温の三位一体ケア、3Dアイマジック。お好みで選べる5つのモード。ボタンを長押しして電源を入れると、モード 01からスタート。ボタンを押すごとにモードが切り替わります。装着したままモード(動作状態)がわかる音声ナビゲーター付き。電源がオンになってから約15分経過すると、自動的に電源がオフになります。【1】エアー+ヒーター+バイブレーション・・3つの癒し機能をすべて組み合わせて目もとをしっかりリフレッシュ。【2】エアー+ヒーター・・目もとをじんわり温めながら、ほどよい力加減で加圧し、癒しのひとときを演出。【3】エアー+バイブレーション・・適度なバイブレーションと心地よい温感で日々の疲れもすっきり。【4】エアー・・心地よいエアープレッシャーを加圧することで目のまわりをやさしく刺激します。ヒーター・・目もとをじんわりと温めます。ほどよいぬくもりでリラックス気分に。
付属品USBコード(Type-C)、マルチピンホール×2(本体取付済)、ポーチ、取扱説明書(保証書付) 材質ABS、ポリカーボネート、ポリウレタン、シリコン、ポリエステル 寸法(mm)216×83×109 質量(g)約375(本体のみ) 使用温度範囲(℃)10~40 出力Bluetooth標準規格Power Class2 電源充電式リチウムイオン電池内蔵 定格消費電力(W)5 通信方式Bluetooth標準規格Ver5.2準拠 バッテリー電圧(V)3.7 充電時間(時間)約2 モード【1】エアー + ヒーター + バイブレーション、【2】ヒーター + エアー、【3】エアー + バイブレーション、【4】エアー、【5】ヒーター バッテリー容量(mAh)1200 充電可能回数約300回 タイマー約15分 使用環境湿度(%)30~85 RH 変調方式GFSK、π/4 DQPSK、8DPSK 通信距離(m)無障害の場合10以内 周波数帯域(GHz)2.4帯(2.40-2.480 対応コーデックSBC 対応プロファイルA2DP1.3.2、AVRCP1.6.2
1個
17,000 税込18,700
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー) 動画あり
Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケア
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き) 質量(g)約260(本体のみ) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ) 充電時間約3時間30分 使用環境温度(℃)0~40 振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分 充電可能回数約300回 タイマー約7分 原材料ABS、アルミニウム、シリコン
1個
6,300 税込6,930
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーパッド内蔵で肩への負担を軽減
用途ショルダーバッグやリュックサック等の肩への負担を軽減します 自転車や重量物を運ぶ際に!!
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガン LUXE
最大3,300回/分のパワフルな振動と7mmの振動幅で、筋肉の深部までしっかりアプローチできるエクサガン。振動は無段階調整が可能で、自分の好みに合わせて強さを細かく調整できます。さらに、6種類のアタッチメントが付属しており、肩・腰・足裏・顔・頭皮など、全身のケアに対応。特にスカルプ用やフェイス用のアタッチメントは、美容ケアにも最適です。本体は約240gと軽量で、片手操作が簡単なスライドスイッチ式。静音設計で夜間や外出先でも使いやすく、最長8時間のバッテリー持続も魅力です。また、押し当てる強さに応じてランプの色が変わる「圧力ランプ」機能も搭載されており、適切な強度での使用をサポートします。
付属品ソフトブラシアタッチメント、ポイントアタッチメント、ワイドアタッチメント、ソフト丸形アタッチメント、スカルプアタッチメント、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書) 材質PC、アルミニウム合金、シリコン 質量(g)約240 電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V 1400mAh) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×36×138 振動数(min-1)【最大】3300【最小】850(※最大~最小は無段階で調整が可能) 充電時間約2時間 使用温湿度範囲【温度】10~35℃【湿度】85%以下 ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。 タイマー約10分
1個
12,500 税込13,750
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)