高温環境対応。
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用しています。
凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、メンテナンスがし易くなりました。
入口空気温度(℃)5~50
使用流体圧縮空気
ドレン排出口径Φ4(内径Φ5.7~6.0(外径Φ8)のナイロン系エアーチューブをご使用ください)、又はRc1/4
使用圧力範囲(ゲージ圧力)(MPa)0.2~0.98
出口空気露点(℃)圧力下10
高温入気に対応したハイクオリティシリーズ
錆びない、漏れないステンレス熱交換器を採用。
コンプレッサから吐出される圧縮空気は、高温で多量の水分が含まれています。この圧縮空気をそのまま空気圧機器に使用しますとトラブルの原因になります。
圧縮空気を強制的に冷却して水分を凝縮。
トラブルの元となる水分を圧力露点10℃まで除湿し、乾燥空気を供給します。
オゾン破壊ゼロの新冷媒、HFC134a・HFC407Cを採用。
用途空気中に含まれる水分の除去。
最大使用圧力(MPa)1.4
空気圧力(MPa)(入口)0.2~1.4
入口空気温度(℃)5~80
出口空気圧力露点(℃)10以下
定格使用圧力(MPa)0.7
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。
周囲温度(℃)5~40
制御方式(容量)ホットガスバイパス弁
冷却方式強制空冷
最大気圧力(MPa)(圧縮空気入口)0.93
ドレン排出口径内径Φ5.7~6ナイロンチューブ接続
冷媒制御方式キャピラリチューブ
出口空気露点(℃)圧力下10以下
クリーンエアーと圧縮空気のオイルフリー時代にマッチした、ステンレスシェルの熱交換器を採用。凝縮器の吸込口にフィルタを標準装備し、よりメンテナンスがし易くなりました。従来の冷媒ガス量をオリオン機械従来比38%減。HFC冷媒採用と合わせて、より地球環境にやさしくなりました。
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
オイルフリーエアに対応したステンレス製熱交換器を採用しました。ドライヤーで発生したドレンを都度排出することによりエアロスを防止します。オゾン破壊係数ゼロの新冷媒R-134aまたはR-407Cを採用しています。薄型スリム&コンパクトなボディーで、ライン、装置と設置場所を選びません。ダストフィルター標準装備で日常点検がさらに簡単になりました。高品質・高信頼省エネ薄型スリムでコンパクトなボディ簡単メンテナンス
用途圧縮空気の水分を取り除き、水分により空気圧機器の不具合を防止。圧縮空気中の水分を除去し、乾燥空気を得るための機器
入口空気温度(℃)5~80
周囲温度(℃)2~45(電源電圧±5%の場合)
入口空気圧力(MPa)0.15~1.0
出口空気圧力露点(℃)10
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)1
水分カット!乾燥したエアでエアツールのトラブル解消。
コンプレッサーで圧縮した空気内の水分を強制的に冷却し、水分を除去します。
用途エアツールの空圧機器へのエア供給に
周囲温度(℃)32(1.7~43)
入口空気温度(℃)35(MAX60)
付属品エアフィルタ×1個
接続口径Rc(PT)1/2
質量(kg)17
定格電圧(V)AC100
使用圧力(MPa)0.14~1.0
定格周波数(Hz)50/60
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×350×360
ドレン排出自動排
定格消費電力(W)(50/60Hz)225/260
冷媒R-134a
処理空気量(m3/min)0.47
圧力降下(50/60Hz)(MPa)0.05
1台
¥170,000
税込¥187,000
翌日出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
型式IDF11E
仕様異常信号取出用端子台付
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)30
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)40(基準)
ねじの種類(F)G
電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
¥229,800
税込¥252,780
10日以内出荷
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
寸法(mm)30(基準)
ねじの種類(F)G
電源電圧(V)(0)単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
1個
¥199,800
税込¥219,780
10日以内出荷
処理空気量 MAX40%増(メーカー比)
消費電力 MAX40%減(メーカー比)
ステンレス製熱交換器採用により耐食性向上
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)60
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)20
・-30℃以下の低露点の乾燥空気を供給。
・ヒータや電気制御盤がなく小形で軽量。
・インジケータで出口露点状態が確められます。
(自己再生式ですから、保守管理が容易)
サイズ(mm)40
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
サイズ(mm)40
ねじの種類(N) NPT
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
サイズ(mm)30
ねじの種類(N) NPT
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
サイズ(mm)60
サイズ(mm)20
電源電圧(V)(0) 単相AC100(50Hz)/AC100~110(60Hz)
ねじの種類(N) NPT
入口空気圧力(MPa)定格条件:0.7、使用範囲:0.2~1.4
入口空気温度(℃)定格条件:55、使用範囲:5~最高80
周囲温度(℃)定格条件:32、使用範囲:2~40
電圧(V)(10) 単相 AC100 (50 Hz)、AC100/110V (60 Hz)
圧縮空気冷却用(A) 圧縮空気冷却用
銅管防錆処理(C) 銅管防錆処理
漏電ブレーカ(R) 漏電ブレーカ付
電圧(V)単相 AC100(50Hz)、AC100/110(60Hz)
関連キーワード
1
2
3
次へ