「エアナチュラルサポーター」の検索結果

12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションエアナチュラルサポーター
エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
使用圧力(MPa)0.3~1 材質(クランプシャフト)S45C 材質(シャフト)SK95 材質(本体)アルミ合金(A5052) 熱処理(シャフト)焼入焼戻 表面処理(クランプシャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜 表面処理(本体)アルマイト表面処理
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さなボディで高い保持力。 エアの操作で、シャフトのロックアンロックができます。
材質(本体)アルミ合金(A5052) 使用圧力(MPa)0.4~0.7 表面処理(本体)アルマイト表面処理 材質(シャフト)S45C 材質(ピストン)アルミ合金(A5056) 材質(クランプロッド)S45C 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ 表面処理(クランプロッド)無電解ニッケルメッキ 表面処理(ピストン)アルマイト表面処理
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションBJ350 ナチュラルサポーター
エコ商品
独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。) RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーク変形のない保持でビビリ、歪み防止。 皿バネ内蔵による緩み防止機能付。
ロック機構スパイラルカムカム4°
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニューストロング販売ワークサポート
傾斜の付いた加工物を支えます。3点当たりで黒皮材・鋳物にもフィットします。クランプによるヒズミを抑えます。
用途加工物に角度がある場合に。加工物の平行芯出しに。 トラスコ品番380-2582 直径(Φmm)上面/44.8 高さ(mm)30 質量(g)360 傾き角(°)7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ねじ付きワーク・サポート(油圧とばね力で接触)
ワークとロッドが油圧とばね力で接触し、その高さを油圧で保持します。本体は埋め込みタイプです。治具の狭い場所にも取付可能です。ワークを下側からサポートします。ワークを変形させずに加工時の振動を吸収します。
用途加工時のワークの振動・変形を防ぐサポートに。 材質スチール 質量(kg)0.25 締付トルク(N・m)(取付時)60
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6 材質(ラバー)ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m)(最大)3 材質(シャフトスリープ)SUM22L
1個
11,737 税込12,911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カネテックワークサポータ
用途この金具は通常のマグネットチャックでは吸着力が弱い超硬、または吸着しないアルミ、黄銅、ステンレスのワークを、強力なスプリング力によって両側から押さえ込み、マグネットチャック上へ固着することができます。
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)