カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(509)
    • スプレーノズル・エアーノズル(70)
    • エアダスターガン関連商品(169)
    • 引き金式エアーダスターガン(236)
  • 切削工具(104)
    • エアー式(85)
  • 塗装・養生・内装用品(196)
  • 農業機械(46)
  • パソコン/周辺機器(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • はんだ関連・静電気対策用品(30)
  • スプレー・オイル・グリス(29)
  • 洗車・清掃(24)
  • 清掃用品(22)
  • 溶接用品(20)
  • 電動工具(19)
  • 鈑金・塗装(16)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 日用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 住設機器(7)
  • 家電(7)
  • 空圧工具(7)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(6)
  • 制御機器(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • カー用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 防災用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「エアノズル」の検索結果

1,222件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。幅方向に均一にブローするフラットタイプです。均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。乱気流を抑える、作業環境に優しい静音設計です。従来機種(BNE-8S10F)の性能はそのままに、質量を73%削減、全長を61%削減し、スペースが狭い箇所にも取付可能です。
用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に材質金属(ステンレス鋼316L)形状フラットタイプ(42mm)接続口径R1/4質量(g)38タイプ省エネ形最高使用圧力(MPa)1空気消費量(L/min)440(ANR)孔数16個耐熱温度(℃)400RoHS指令(10物質対応)対応孔径(Φmm)1
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
e-エアーポンプ TAKEGAWA(武川)e-エアーポンプTAKEGAWA(武川)
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
電動式エアポンプ(4000mAh/19L/min)(5V/2A)Eエアーポンプはコンパクトボディーの為、手軽にどこでも持ち運びができ、自宅、ガレージ、ツーリング先など場所を選ばず、どこでも使用できます。又、数多くのアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。自宅やガレージに常備するだけでなく、自動車、オートバイ、自転車などに積載することで、アウトドアやレジャーシーン、又は緊急時に重宝します。
用途付属のアダプターにより、5種類のエアバルブに対応5種類のアダプターが付属し、本体で圧力調整が設定できる為、車、オートバイ、自転車のタイヤだけでなく、浮き輪やボールの空気を入れることができます。付属アダプターの種類と対象バルブエアホース本体 米式バルブ用エアノズル(自動車・オートバイ・マウンテンバイク)英式バルブ用エアノズル(シティーサイクル)仏式バルブ用エアノズル(ロードバイク・スポーツ自転車)エアニードルA(バスケットボール・サッカー等の各種ボール)エアニードルB(浮き輪・ビーチボール等のレジャー用品) 4種類のカテゴリーから圧力調整が可能使用するカテゴリーを本体で4種類のアイコンから選択することで、圧力調整が設定できます。これにより、使用用途にあった圧力を素早く設定でき、指定の数値を選択することで簡単に空気入れが行えます。4種類のカテゴリー:カーモード(自動車)・モーターサイクルモード(オートバイ)・バイシクルモード(自転車)・ボールモード(各種ボール・浮き輪)各カテゴリー調整範囲カーモード(自動車)初期値 220KPA 調整範囲 180-350KPAモーターサイクルモード(オートバイ)初期値 200KPA 調整範囲 100-300KPAバイシクルモード(自転車)初期値 45PSI 調整範囲 30-120PSIボールモード(各種ボール・浮き輪)初期値 8PSI 調整範囲 4-16PSI カスタムモード(メモリー機能付き)カスタムモードにはメモリー機能を搭載し、使用者が設定した数値が記録されます。その為、次回使用(電源ON)する際、設定操作を行わず、前回使用時状態でご使用いただけます。 空気圧自動停止機能(オートストップ機能)を搭載エアーポンプを装着し、空気を入れる対象の圧力調整設定と数値選択を行い、空気入れを開始すると、指定された数値で自動停止します。これにより、その場にいる必要も無く、オーバーインフレーションを防止できます。高輝度LEDライトを装備視認性に優れたLCD表示を採用不使用時の自動OFF機能を搭載各種製品認証済み(PSE・CE・FCC・RoHS)空気充填時の音量をおさえた静音仕様モバイルバッテリーとして使用できる出力USB TYPE-C搭載バッテリー容量:4000mAh
ノズルクリーニングステーション TKS-RS トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RSトーキン
349,800税込384,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。本体内蔵の近接センサーがノズルの接近を検知して自動起動するタイプで、マニピュレータの動作ティーチングのみで使用できます。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーニングステーション TKS-RC トーキンノズルクリーニングステーション TKS-RCトーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
電気信号にて制御されたソレノイドバルブの開閉により空圧回路を操作し、ワイヤーカット、ノズルクリーニング、スパッタ付着防止液噴霧を行うことができます。外部機器との信号接続により起動させるタイプで、信号の信頼性が高く安定起動が可能です。ノズル清掃とスパッタ付着防止液噴霧を一か所で行うことで清掃時間を短縮します。内蔵されているPLCからの制御により入力信号一つでノズルクランプ及び清掃からスパッタ付着防止液噴霧までの一連の動作を行います。高硬度リーマとエアモータによりノズルに付着したスパッタを強力に除去します。特殊鋼カッター刃により長寿命で安定したワイヤ切断を実現します。メンテナンス用の大きな開口部を設け、もしものトラブルにも柔軟に対応が可能です。
質量(kg)25消費電力(W)12.5出力【アンクランプシグナル】AC/DC5-240V(10W Max)使用温度(℃)0~55使用空気圧力(MPa)0.5~0.6動作電圧DC24V入力電源AC100-240V / DC24寸法(縦×横×高さ)(mm)327×255×904相対湿度(%RH)35~85
ノズルクリーナー TKN-A1 トーキンノズルクリーナー TKN-A1トーキン
65,980税込72,578
1台
21日以内出荷
圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
ノズルクリーニングステーション TKS-Z3 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z3トーキン
329,800税込362,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット、圧力調整器(レギュレーター)×2、電磁弁(ノズルクリーナー用・ワイヤカッター用 各1個)、ボトルホルダー(先入ナット×2、[ボルトM8×15]×2)
スパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1 トーキンスパッタ付着防止液噴霧装置TKP-A1トーキン
129,800税込142,780
1台
21日以内出荷
スパッタ付着防止液を微霧化して吹き付けるので、ムラなく薄くノズル内面に塗布可能です。塗布されたノズルコートは、溶接後のノズルの熱によりすぐ乾き、スパッタ防止皮膜を形成します。スパッタ付着防止液は適量を噴霧可能なため、無駄遣いを防止します。推奨設定値「エア圧0.2MPa、0.5秒噴霧」外径Φ16~Φ26の範囲のノズルに対応可能です。
質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.2~0.4空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手空気流量(NL/min)27~46
ノズルクリーニングステーション TKS-Z2 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z2トーキン
299,800税込329,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル、支柱(90cm)セット
ノズルクリーニングステーション TKS-Z1 トーキンノズルクリーニングステーション TKS-Z1トーキン
279,800税込307,780
1台
20日以内出荷
ロボットからの信号で電磁弁をON/OFFさせ、エアーの力でスプリングを回しスパッタを除去するノズルクリーナー(TKN-A1)と小型ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着防止液噴霧装置(TKP-A1)を搭載しています。幅広い条件に対応可能なノズルクリーニングステーションのスタンダードタイプです。
付属品ノズルクリーナー(TKN-A1)、ワイヤカッター(TKC-B1)、スパッタ付着液噴霧装置(TKP-A1)、ノズルコート2L(046114)、ゴミ箱、給液ボトル、廃液ボトル
霧花 永田製作所霧花永田製作所
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
高木から近場までマルチに活躍して片手で使える軽量タイプのノズルです。ビッグフード効果により空気の吸い込みが多く、霧の到達がアップしました。噴口は耐久性に優れたステンレスを採用しております。長尺の散布竿に取り付けて、高木の防除もできます。手元グリップを持って、近間の防除もできます。
用途立木・果樹・野菜・ハウス仕様ステンレス製Φ2.0噴口採用全長(mm)245質量(g)260最高使用圧力3Pa取付ねじG1/4材料ステンレス製パターン噴霧:直射/円錐関連資料(0.19MB)孔径(Φmm)2
マーカースプレイヤーM Ver.2 ドラパスマーカースプレイヤーM Ver.2ドラパス
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
【取り付け方】1ペンホルダー部とノズル部をスライド部分から分割します。2ノズル部をエアダスターのノズルに奥までキッチリと差し込みます。3ペンホルダー部をスライド部に差し込み、ペンホルダー部下部のカギ部分をエアダスターの縁に引っ掛けます。これで装着完了! 【使用方法と塗装のコツ】1ペンをよく振ります。カチャカチャと音が鳴るまで必ず振ってください!2ペン先を試しに紙に押し付けてインクだまりを作ります。3ペンをスプレイヤーのホルダー部にセットします。ノズル部のふきだし口が、ペンの根元に当たるように調整します。4作品に吹きつける前に必ず試し吹きをして余分なインクを飛ばします。5その後は本体を動かしながら短くシュ!シュ!薄く重ね塗りをしていきます。長くシューと吹きつけるとムラが発生します。御法度です!
用途市販のエアダスターに装着することであらゆるマーカーがカラースプレーのように使用できるアタッチメント「ドラパス マーカースプレイヤーM Ver.2」。模型の塗装・絵画・イラストのアクセントなど使い方は様々です。寸法(mm)対応マーカー:軸径13~16(*中字タイプが使用可能)*リキテックスマーカー*ホルベイン アクリリック*ステッドラーピグメントブラッシュペン*マーピーデコカラープレミアム*ペペオアーティストマーカー・・・など、関連資料(0.22MB)
避難所に便利な充電式電動エアーベッド ファミリー・ライフ避難所に便利な充電式電動エアーベッドファミリー・ライフ
8,198税込9,018
1台
12日以内出荷
わずか60秒で膨らむ災害対策用エアーベッドSOS機能付きのライトや3種の空気入れノズル、エアー枕もついた電動エアーベッド。耐荷重約150kgの安心感ある寝心地で全身を均等に支え、避難時の睡眠をサポートします約60秒で膨らみすぐに使える!!肌触りが良いベロア調仕上げで寝心地抜群耐荷重量約150kgどこでも使える充電式バッテリーが取り外してライトになる!明るさ2段階調節、SOSモード搭載(ライト点滅)、底部にスイッチ付きボタンを押すだけ!空気の出し入れ簡単避難所、キャンプ、車中泊、来客時1年間保証書付き
その他【空気排出時間】90秒【空気注入時間】60秒セット内容エアーベッド、バッテリー内蔵エアーポンプ、エアーマクラ、収納袋、修理キット(表面用パッチ×1、側面・底面用パッチ×1)、USBケーブルType-AtoC、ノズル(浮き輪用×1、エアーソファー用×1、エアープール用×1)、取扱説明書材質表面:レーヨン(ベロア調仕上げ)、本体:PVC(合成樹脂)質量(kg)2.96(バッテリー含む)タイプシングル耐荷重(kg)150バッテリー【エアーポンプ】9.62Wh 3.7V・リチウムイオン電池2600mAh充電時間3時間寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)[本体]使用時:97×186×23、収納時:30×50×12、[エアーマクラ]23×33×13
ダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ) ダイナミックツールダイナクリーン エアガンキット(深穴タイプ)ダイナミックツール
17,980税込19,778
1セット
翌日出荷
1台2役、吸込・噴出作用切替可、圧縮エアで簡単動作、集塵バッグ付属です。ボディーは軽量硬質プラスチック製で強靭、かつ錆の心配がありません。圧縮エアのみで簡単に動作可能です。深穴の底に溜った切削屑等を吸引するのに特化したタイプです。先端ノズルで切削屑を吸い上げます。
用途清掃に、小粒材料の搬送に、小物部品収集に。トラスコ品番635-0357全長(mm)146最高使用圧力(MPa)0.7外径(Φmm)吸気:32、排気:32空気消費量(L/min)110使用空気圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応エアー取付口1/4PT
スポットクーラー EZミスト 扶桑精機スポットクーラー EZミスト扶桑精機
34,980税込38,478
1個
13日以内出荷
持ち運べるスポットクーラーです。コンプレッサエアをつなぐだけで簡単に使用できます。微細な霧にします。室温25度の空間で15度まで温度を下げます。
用途スポットクーラーに。冬場の乾燥時の加湿に。トラスコ品番712-5765セット内容霧吹き出しノズル、液容器、ボールコック、エアホース材質ノズル:真鍮クロームメッキ、容器:ポリエチレン長さ(m)ミストホース:0.4規格エア圧力およびエア使用量 0.1MPa(エア量44L/min)ー0.2MPa(エア量70L/min)タンク容量(L)5最高圧力(MPa)0.7ホース長さ(m)5本体寸法(mm)奥行125本体寸法(mm)高さ280連続運転時間(h)2.5本体寸法(mm)幅240噴霧量(L/min)0.04関連資料(2.46MB)
エアーツールキット5pcs EARTH MANエアーツールキット5pcsEARTH MAN
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
用途広がる!充実の5点セット エアーダスター:ノズル接続口がソケット式で簡単脱着! エアーホース:作業範囲の延長に 増量ノズル:空気を取り込む特殊形状で風量アップ ロングノズル:狭い・細かい所のごみの吹き飛ばしに クリーナーノズル:吸い上げ式のクリーニングノズル
用途ごみ・水分等の吹き飛ばしに 洗浄液を吹き付けてクリーニングに付属品エアーダスター、エアーホース(約3m)、増量ノズル、100mmロングノズル、クリーナーノズル(ホース長 約2m)最高使用圧力(MPa)0.7
噴霧ノズル(エア抜きバルブつき) カクダイ噴霧ノズル(エア抜きバルブつき)カクダイ
9,198税込10,118
1個
3日以内出荷
ミストホースエンド用逆止弁内蔵で、噴霧停止後のボタ落ちを防止ストレーナー内蔵配管内のエアーを抜くことができます。576-350専用
材質黄銅、ステンレス
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
電源コードなし!電源コードが不要なので断線無し。吐出力最大クラス!エアー吐出力(打力)が高いので一気に除電・除塵。幅広い用途に対応!使用エアー圧が広範囲(0.2~0.7MPa)なので電子機器や塗装などの除電・除塵に対応。作業しやすい設計!実作業を意識したノズル方向。小型・軽量で作業ストレス軽減。自由な仮置きができる新設計ハンガー。運転状況がわかる状態表示LED。メンテナンスが簡単!カバーとノズルを外せば掃除しやすい1本針。
付属品取扱説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加式除電器材質●筐体…ポリカーボネート/ABS(難燃性)●針電極…タングステン●ノズル…PBT●内蔵部品…PBT質量(g)365周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エアー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)保管温湿度範囲-30~50℃ / 10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路 / 過電圧保護回路 / 高温異常停止回路騒音レベル(dB(A))99.3(エアー条件0.5MPa、後方距離1000mm)除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内蔵)使用場所屋内印加電圧(kV)AC8 p-pイオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2~0.7(定格0.5)
ニューパワーイオンガン ベッセルニューパワーイオンガンベッセル
59,980税込65,978
1個
当日出荷
電源コード不要。新時代の除電ガン
用途エアーをつないで握るだけで除電除塵が可能です付属品取り扱い説明書、Φ8mmエアー継手(取付済)、ノズルガード(取付済)種別高電圧印加圧式除電機質量(g)約365電源【印加圧】AC8KVp-p周波数(kHz)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139x51x164使用流体クリーンドライエアー流量(L/min)エラー:422(0.5MPa)使用温湿度範囲5~45℃/10~90%RH(ただし結露氷結のないこと)イオンバランス±20V以内(~0.4MPa)、±40V以内(~0.7MPa)保護回路高電圧短絡検知回路/過電圧保護回路/高温異常停止回路除電時間(秒)±1000V→±100V:1以下(エアー条件0.5MPa、距離150mm)エアー接続外径Φ8mmチューブ適合、ワンタッチ継手使用高圧電源巻線トランス(内臓)イオン発生方式交流コロナ放電式関連資料(2.39MB)入力圧力(MPa)0.2-0.7(定格0.5)
SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSET SYGN HOUSE(サインハウス)SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機&ジェットファンSETSYGN HOUSE(サインハウス)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷
SPICERR スパイサー1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1 2ポケッタブルジェットファン SJU-1 セット商品「ポケッタブルジェットファン SJU-1」と「ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1」がセットになった、単品の組み合わせよりお得なパッケージ。場所を選ばず水洗いから”吹き上げ”までスムーズに完了!省スペース設計で持ち運びも楽々、どこでも手軽に洗車・お掃除が可能です。1ポケッタブル高圧洗浄機 SWU-1約800gと軽量で、手軽にどこでも持ち運び可能!電源・水栓不要で使えるから庭でも海でもキャンプでも使う場所を選ばない!3段階の圧力と5つの可変ノズルで、身の回りの洗浄にピッタリ! ★SPICERR ポケッタブル高圧洗浄機の特徴・コンセント・水栓不要充電式でコンセントとケーブルの長さなどを気にせず使用することができ、バケツからホースまたはペットボトルを装着することで水栓いらず。場所を選ばない洗浄が可能です。・超軽量800g / 折りたたみ可能折りたたむとホ?ケットに入るほどのサイズ感、800gと女性でも軽く扱える重量で手軽に使用ができます。また折りたたむことでトリガースイッチが隠れるなど誤作動防止の機能も担っています。・可変ノズルと3段階圧力調整付属のノズルで5パターンの噴射、ボタンにより3段階の調整ができます。網戸にはワイドな40°、花の水やりには「弱」タイヤの泥を洗うのは「強」など洗浄するシーンや形状に応じて強度やノズルを変更して使用できます。・静音設計静音設計により、一般的なドライヤー(80db)よりも低い70dbの動作音を実現しました。大型の高圧洗浄機のように使う時間帯に大きく制限されず、幅広い使用が可能です。2ポケッタブルジェットファン SJU-1ポケットに入れられるほどコンパクト!水滴飛ばしやホコリ掃除に!お部屋の掃除やアウトドアで活躍! ・手のひらサイズ&パワフル風速で水滴やホコリは「拭く」から「吹く」へ!SPICERR「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、空気を噴射し、ホコリやゴミ、水滴を吹き飛ばす充電式のジェットファンです。ポケットにおさまる手のひらサイズながら、1分間に130,000回転の超高速回転を生み出す強力なモーターによるジェット風圧で、洗車後の水滴飛ばしからホコリ取り、浮き輪の空気入れ、キャンプで使うエアマット、焚き火の火起こしなど、さまざまな用途で気軽にお使いいただけます。★SPICERR ポケッタブルジェットファンの特徴大容量バッテリーで最大連続使用は100分「ポケッタブルジェットファン SJU-1」は、軽量でポケットに入る手のひらサイズのコンパクト設計ながら、最大100分の連続使用が可能な3000mAhの大容量バッテリーを搭載。驚くほど小さいボディにパワフルな性能を備え、持ち運びやすさと長時間の使用を両立しました。これ一台で、必要なときにどこでも便利にお使いいただけます。5つのノズルを付け替えてさまざまなシーンに対応パッケージには5種類の専用ノズル(スタンダード、ワイド、ロング、ショート、ナロー)が付属。シーンに合わせて簡単に付け替えられるので、最適な風量と風向きを手軽に調整できます。例えば、奥まった場所や狭い隙間に風を送れるロングノズルや、エアマット、ビーチボールの空気入れに適したナローノズルなど、用途に応じて使い分けが可能。ノズルの取り外し・取付けもスムーズで、家庭内からアウトドアまで幅広い場面で活躍する汎用性の高さが特長です。
セット内容本体×1、5in1ジェットノズル×1、洗浄タンクキット×1、給水ホース(5m)×1、ホースクリップ×1、USB Type-Cケーブル×1、ペットボトルコネクター×1、切替え用ノズル×5、USB Type-Cケーブル×1、クイックマニュアル(保証書)×1定格電圧(V)7.2 / 7.4本体質量(g)800、(ジェットファン SJU-1)306使用時間(分)14分(強:0°ノズル)~30分(弱:シャワーノズル)、(ジェットファン SJU-1)10分(強)~100分(弱)風速(m/s)強、70 中:50 弱:25 スタンダードノズル、ノズル先端から1cm離れた位置で測定(ジェットファン SJU-1)流量(L/h)強:130 / 中:110 / 弱:90回転速度(min-1[r.p.m])強:130000(ジェットファン SJU-1)モーター出力(W)90充電器入力USB Type-C、(ジェットファン SJU-1)USB Type-C(DC5V-2A以下推奨)保護回路(ジェットファン SJU-1)過熱保護 ・過電流保護 ・自動電源OFF充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2500 (リチウムイオン電池)、(ジェットファン SJU-1)3000 (リチウムイオン電池)防水性(本体)IPX5相当音量(dB)(1m)70本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(折りたたみ時)約176×104×68、(使用時)約176×181×68、(ジェットファン SJU-1)約82×161×44圧力(MPa)強:1 / 中:0.7 /弱:0.5
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる3種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
仕様ノイズ2種類その他ACアダプタなし付属品電動エアダスター、充電台、取扱説明書、標準ノズル、ワイドノズル、収納ポーチモータータイプブラシレスモーター回転数93000RPM(最大)充電時間4時間連続使用可能時間120分(風力最大時は17分)風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1100
エアツールセット BeHAUSエアツールセットBeHAUS
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
お得なエアツール5点セットです。
用途清掃作業、自動車のタイヤの空気圧測定や調整、各種空気入れ作業にセット内容エアプレッシャーゲージ、エアダスタ、エアコイルホース、インフレータノズル(ボール用)、テーパノズル(ボート用)材質ツール本体/アルミ、ホース/ウレタン樹脂、ノズル/真鍮ねじ径(ノズル)G1/8最高使用圧力(MPa)0.98(エアダスタ)、0.58(コイルホース)本体質量(g)700測定圧力100-1500kPa / (目量)20kPa適合流体空気ホースサイズ(内径×外径×全長)5×8×5000
エンジンクリーナ パオックエンジンクリーナパオック
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
エアの力で強力洗浄できます。ロングノズルだから奥まった場所の洗浄も楽々できます。空気だけの吐出で吹き飛ばしや乾燥など、ダスターとしても使えます。
用途エンジンや各種機械の洗浄、防錆油などの吹き付けに材質本体/亜鉛合金、ノズル部/鋼管、洗浄ホース/PVC寸法(mm)洗浄液吸上口:1.5使用圧力(MPa)(推奨)0.6最高使用圧力(MPa)1本体質量(g)410空気消費量(L/min)110吐出量(L/min)(洗浄液)0.23接続口(mm)(洗浄ホース)6.5ノズル口径(Φmm)2外径×長さL(Φ×mm)ノズル:3.5×230適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応寸法(内径×外径×長さ)(mm)(洗浄ホース)6×8×1400
チップエクステンション GRACO(グラコ)チップエクステンションGRACO(グラコ)
109,800税込120,780
1個
14日以内出荷
エアアシスト PEFORMAAガン(エクステンションモデル)用の延長ノズル
電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PC エレコム電動エアダスター ブロワー 超小型 強力 3段階風量 USB充電式 マグネットノズル付 玄関/洗車/PCエレコム
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
超コンパクトサイズながらハイパワー風力!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターに負担がかかるなどの異常を感知すると、自動で停止する安心機能付き。ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 作業着などの大きめのポケットに収まるほどの、超コンパクト設計で、どこでも気軽に使えます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 簡単に取り付けられる、マグネットノズルが付属しています。 ノズルを外して、ハンディファンとしても使えます。 ※風力を上げると駆動音が大きくなります。周囲に配慮のうえ、使用ください。 狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 工具箱にたまったホコリや削りカスを吹き飛ばして、手軽に掃除できます。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 パソコンの画面やキーボードの隙間、パソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.セット内容電動エアダスター本体、マグネット付き噴射ノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約220(ノズル除く)外形寸法(mm)W約57×D約36×H約137(ノズル除く)風速(m/s)約9~約60 ※満充電の場合 ※メーカー基準による連続使用時間(分)約10~約210 ※風量によって変化します。バッテリーリチウムイオン電池(2,500mAh×2本)回転数約25,000rpm~約110,000rpm充電時間約3時間30分 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間風量調整3段階作動音(dB)約62~約82
エアブローガンセット KTCエアブローガンセットKTC
8,498税込9,348
1セット
予約販売
整備作業における清掃作業を効率化。塵や水・油の吹き出しから、奥まった箇所の清掃など、作業箇所に合わせて最適なノズルに変更できます。ノズルは差し込むだけで装着が可能。取り外しもクイックリリースノブを回しながら外すだけで簡単に脱着が行えます。まる
仕様エアインレット:R1/4"(PT1/4")セット内容エアブローガン,トルネードノズル,フレキシブルストレートノズル,フレキシブルサイドブローノズル,シャットプルーフノズル,ターボノズル,ファンノズル,ホルダー材質(本体)強化プラスチック質量(g)355定格圧力(MPa)推奨:0.62使用環境温度(℃)0~40内径(mm)使用エアホース:8以上
エアブローガン専用ボトル KTCエアブローガン専用ボトルKTC
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
エアブローガンセット(YTKAG8)の本体に装着し使用する専用ボトル。水や洗浄液を入れ、作業時に発生した塵や油、水などの洗い流しに最適です。泡ジェットノズルを脱着することで、泡・液体、エアーの使い分けが可能。
質量(g)315
DREAME Pocket Uni DreameDREAME Pocket UniDreame
27,091税込29,800
1個
9日以内出荷
高速ヘアドライヤー Pocket Uniは、プラズマイオンテクノロジー、SmartVolt AI、そして多彩なスタイリング機能を搭載したコンパクトで高性能なヘアドライヤーです。様々な電圧に対応しており、海外でも使用できます。デュアルエアダクト設計、5つのモード、縮れ防止ノズルにより、どこでもなめらかなスタイルやカールヘアができます。
エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 エレコムエアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属エレコム
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 ※ストラップは付属していません。 熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 ※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 ※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容電動エアダスター本体、噴射ノズル、ブラシ付きノズル、エアーノズル、大口径エアーノズル、USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル材質アルミニウムスペースブラック質量(g)455(ノズル除く)回転数(min-1[r.p.m])【弱】25000【中】50000【強】90000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×153(ノズル除く)風速(m/s)弱:10、中:35、強:66 ※満充電の場合 ※メーカー基準による風量3段階(弱中強)バッテリーリチウムイオン電池(2500mAh×3本)充電時間3時間 ※使用環境によって変化します。保証期間1年間連続動作時間10~150分 ※風量によって変化します。作動音(dB)【弱】66【中】78【強】85
小型強力ブロワ 多摩電子小型強力ブロワ多摩電子
8,598税込9,458
1個
5日以内出荷
最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除にセット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm)本体寸法(mm)約70×138×33本体質量(g)約237風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36バッテリー容量(mAh)4000
パルスエアーノズル(2個組) ベッセルパルスエアーノズル(2個組)ベッセル
2,198税込2,418
1セット
4日以内出荷
パルスブローにすることで、より除塵力がアップ。部歴史ブル空気冷却ホースに取付けて使用できるアダプター付き。
用途切削粉・粉じん・水分・オイルの吹き飛ばしに材質ポリアセタール樹脂質量(g)35使用温度範囲(℃)0~60空気消費量(L/min)300空気圧力(MPa)【空気消費量測定時】0.5ノズル長(mm)57.6使用流体圧縮空気内径(inch)【コネクタ】1/4"常用使用圧力(MPa)0.5ノズル外径(Φmm)33ノズル内径(Φmm)2.9耐圧力(MPa)0.97使用エアーホース内径(Φmm)Φ4以上
ツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナー ソウイジャパンツインブラシ・コードレス・サイクロンクリーナーソウイジャパン
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
バージョンアップした『コードレスパワークリーナー(Wブラシ)』は、重さ10kgのボーリング玉を軽々と持ち上げる22000paの高吸引力と、2方向に回転するWブラシで微細なゴミも中心に集め、まとめて吸い込みます。ヘッド部分には360°クルクル回転する4つのローラーを搭載し、掃除機を自由自在に操ることができます。豊富な別売品を使用することで掃除の幅を広げ、「吸引」「拭き」「掃き」掃除を1台で行えます。
付属品1.本体 2.ダブルブラシパワーヘッド / 3.ブラシ 4.延長パイプ 5.2in1隙間ブラシ / 6.エアブローノズル 7.充電アダプター / ※取扱説明書/1年保証付き材質ABS樹脂・アルミニウム質量(kg)2.2(本体・バッテリー込み)消費電力(W)250出力DC22V 500mA入力AC100V (50/60Hz)集塵容量(L)0.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×210×1170電池リチウムイオン電池運転音(dB)65電源コード1.6(DCアダプター)真空度(kPa)【強】22【弱】9
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,198税込10,118
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なスライドタイプのスイッチを搭載高級感のあるアルミボディで耐久性に優れています。持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる4種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、標準ノズル、ブラシノズル、すきまノズル、吸引用アタッチメント質量(g)約280モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅10.8×奥行12.6×高さ3.6風速(m/s)最弱10 最強35(工場の数値なのでこのまま表に出さない)回転数110000RPM(最大)充電時間約3時間風量調整無段階バッテリー容量(mAh)2000[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )使用可能時間(分間)約120 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 サンワダイレクトエアダスター 電動サンワダイレクト
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。無段階で風量調整が可能なダイヤルスイッチを搭載プラスチック素材を採用しで持ち運びに便利な軽量ボディ持ちやすいガンタイプです。用途によって使い分けることのできる2種類のアタッチメントを付属。本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。一度電源を入れれば、連続噴射できますので、お好みの場所を掃除可能です。キーボードの隙間、精密機械、エアコン、車内、窓のサッシ、サーキュレーター等あらゆる場所で使用可能です。充電式で繰り返し使えるので、経済的で安全な商品です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入が必要なく、ガスの匂い、空き缶の処理、火気による危険がありません。
セット内容電動エアダスター、USB Type-C充電ケーブル、取扱説明書、ブラシノズル、すきまノズル質量(g)約252モーターブラシレスモーター寸法(cm)約幅6.8×奥行14.1×高さ4.2回転数84000RPM(最大)充電時間約2.5風量調整無段階バッテリー容量(mAh)1600[7.2V] 2000( 18650-2000mAh 2 )ノイズレベル2種使用可能時間(分間)約150 最弱120、最強10取扱説明書日本語取扱説明書あり
エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクトエアダスター 電動 ハンディークリーナー付きサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
強力なモーターによるハンディークリーナーと電動エアダスターが一体化しました。隙間や溝の小さな小石も吸い取る吸引力です。本体重量が約300gと軽量のため、作業がしやすく疲れません。シガー電源タイプです。
付属品すき間ノズル、ブラシノズル、エアダスターノズル、エアダスターブラシノズル、エアノズル、ワイドエアノズル質量(g)約372容量(L)ゴミ箱:約0.4消費電力(W)60電源DC12V 0.5Lモーター(W)80風量風圧吸引11,500Pa(max),エアプロー約55g(max)保存温度(℃)-20~60連続使用時間(分)約15速度75000rpmバッテリーリチウムイオン電池相対湿度60~70%使用環境温度(℃)0~40USBケーブル長(cm)約80サイズ(mm)213×163×67取扱説明書日本語取扱説明書ありファン回転速度(min-1[r.p.m])30000標準ノイズ(dB)約75~85
樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプター ダイセン樹脂製エアダスター ロング樹脂アダプターダイセン
679税込747
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様ロング樹脂アダプター取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン
11,980税込13,178
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能パルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.8使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
樹脂製エアダスター マシンガンノズル ダイセン樹脂製エアダスター マシンガンノズルダイセン
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズルパルス波動によりエア消費量最大35%削減
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様マシンガンノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズルダイセン
319税込351
1個
12日以内出荷
樹脂製エアダスターに使用できる各種オプションノズル低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル取付本体:G1/8
樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズル ダイセン樹脂製エアダスター サイレント樹脂ノズルダイセン
1,898税込2,088
1丁
7日以内出荷
エア供給口が上下2箇所にあるため、作業環境に合わせて切替が可能メーカーアルミダイカスト品に比べ、約70%軽量化作業用途に合わせノズル交換可能手元レバーで流量調節可能低騒音OSHA準拠
用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし仕様サイレント樹脂ノズル材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら