小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。
使用空気圧力(MPa)0.6
ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
ホース内径(Φmm)12.7(1/2)
エアーインレット3/8PT
シャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
打撃数(bpm)1800
ストローク(mm)97
質量(kg)9.3
ホース内径(Φmm)19
空気消費量(m2/min)1.2
ピストン径(Φmm)36
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))89
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。
トラスコ品番826-6419
全長(mm)430
空気消費量(m3/min)0.85
ピストン径(Φmm)28.5
打撃数(bpm)1800
RoHS指令(10物質対応)対応
ストローク径(Φmm)75
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌日出荷
関連キーワード