天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収
質量(kg)4.9
吸入量(L/min)60
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
仕様ペール缶の上に乗せて使用
種別粉塵・切粉対応
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
真空度(mmH2O)2600
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。
重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×315×500
仕様粉塵対応
トラスコ品番518-9896
質量(kg)7.5
空気使用量(L/min)800
集塵容量(L)18
風量(m3/min)1.7
吸入圧(kPa)19.6
空気圧力(MPa)0.5
騒音値(dB)78
吸引能力2000mmAq
最大風量(m3/min)15
使用エアーホース径1/4インチ
吸込ホース径(Φmm)32
運転音(dB)78
吸水量(L)10
最大真空圧(kPa)15
1台
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
溶剤用のエア式クリーナーです。
床にこぼれたものや上澄みを吸い込みたい時など、空気も一緒にペール缶(天板の無いもの)に回収します。
付属品オイルストッパー、主ノズル、PPホース(Φ25×2m)、フィルタセット
トラスコ品番509-5417
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
質量(kg)4.9
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)315
ホース内径(Φmm)25
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体溶剤
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)60
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー3馬力
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
エア式の掃除機です。切屑や泥など異物が混入した液でも吸入可能です。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。
用途オープン缶専用。
工作機械の切削油タンクの入替および清掃。床にこぼれた切粉やごみ、廃油の回収に。
騒音値(dB)90
質量(kg)12
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、T型ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット、オープンペール缶、ペール缶バンド、キャリー
トラスコ品番404-8105
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。
質量(kg)3.5
ホース内径(Φmm)32
ホース長さ(m)2
吸込量(L/min)72
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

バキュームブロワーガン
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
布バッグは2層構造で耐久性が高いです
仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"
付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付
全長(mm)145
高さ(mm)130(本体のみ)
質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)
使用圧力(MPa)0.62Mpa
空気消費量(L/min)420
使用コンプレッサ1.5kw以上
1組
¥6,670
税込¥7,337
当日出荷
コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。
粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。
頑丈なスチール製です。
手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L)8
吸水量(L)13
騒音値(dB)75
質量(kg)6
仕様乾湿両用
トラスコ品番303-0539
種別粉塵対応
空気使用量(L/min)570以上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×500(ペール缶含む)
最大風量(m3/min)1.8
運転音(dB)75
最大真空圧(kPa)18.0
空気圧5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃
トラスコ品番776-0396
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
騒音値(dB)90
エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)
最大風量(m3/min)2
使用可能粘度(cP)3000
吸入量(L/min)80
吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!!
各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍!
本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に
取扱説明書(1.2MB)
ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。
コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。
オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。
BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。
ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別-
材質本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性)
付属品ノズル(丸)、(角)×各1本
ホース長さ(m)2
真空度(mmH2O)2600
圧縮空気を利用したクリーナーです。
機械周辺の清掃、クーラントタンクの清掃等に最適。
エア駆動なので、漏電・引火の心配なし
乾湿両用
質量(kg)3.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)312×312×167
ホース寸法(径Φ×長さL)(mm)32×2
吸引量(L/min)72
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを足元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0466
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
圧縮エアのON・OFFを手元で切り替えが可能です。
用途作業改善に
トラスコ品番250-0476
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32
材質AL
質量(kg)0.5
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
1本(2m)
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
付属品ブラシ、ノズル2個、延長ノズル、ホースクランプ、集塵袋
接続口径(ダストバック接続口)30
質量(g)700(アクセサリー含む)
使用圧力(MPa)0.63~0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147.3×41.8×162.5
空気消費量(L/min)250
吸入口サイズRc(PT)1/4"
ホース長さ(mm)290~820(伸縮式フレキシブルホース)
アズワン品番65-2108-96
プラグの有無無
使用コンプレッサ2.2kW以上
1個
¥9,280
税込¥10,208
当日出荷
ノンフロン
ガス噴射式のクリーナーに吸引式のアダプターを付けて使用します。
精密機器やOA機器のホコリを付属の集塵袋に集めながら吸い取ります。
環境(地球温暖化)対策品
逆さ噴き可能
成分DME、CO2
エスコ品番EA920AC-10B
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
新機構CSS(サイクロンセパレートシステム)は、乾湿両用の真実への答え!
本物の乾湿両用だから作業する人に大きなストレスをかけない。
快挙!見える化の透明タンクは業界先陣。工場管理で見える化は基本、透明タンクは大きな貢献。
粉にはプラスチックフィルターが、水や油には特殊サイクロン(CSS機構)が効果を発揮します。
三立はプラスチックフィルターが標準。(業界先陣)
回収物の廃棄は簡単な方がいい。タンクだけを着脱する評判のLUS機構。
エアー方式のため電気部品や回転部品がありません。故障が少なく簡単なメンテナンスで性能維持が可能です。
クリーナータイプです。
エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。
5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。
高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。
質量(kg)6.5
仕様ペール缶の上に乗せて使用
付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット
トラスコ品番356-0317
材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR
タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用
使用温度範囲(℃)0~60
揚程(m)2(吸込)
使用圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(L/min)525
ホース内径(Φmm)32
対応防爆対応型
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)90
使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)
エアー接続口Rc3/8(バルブ付)
最大風量(m3/min)1.7
運転音(dB)90
使用可能粘度(cP)3000
駆動方式エア式
吸入量(L/min)80
使用場所防爆地域、電源のない場所
コンプレッサー5馬力
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

オープンペール缶 スチール製 20L
モノタロウ
¥2,098
税込¥2,308
スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。
灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。
質量(kg)2
付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付
トラスコ品番474-7399
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO
厚さ(mm)板厚0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
お手持ちの空きペール缶に使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動タイプより洗浄が容易。自動停止機能(標準装備)。少々の異物(約5mm)混入液体にも使用可能。小型コンプレッサー(1馬力)から使用可能・省エネタイプ。粘度は1000CpまでOK!
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、廃水処理槽の廃液の回収、使用済み天ぷら油(60度以下)の回収
ホース長さ(m)2
切粉・粉体・繊維屑・煙等の清掃・移送・噴射を解決。ノズルの向きを取り替えるだけで吸引と噴射が可能です。
ホース取付口Rc1/4
常用使用圧力(MPa)0.6
APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。
用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定に
トラスコ品番829-1118
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質ステンレス
寸法(mm)302×302×14
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
2018年トラスコ掲載ページ9 0051
1台
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
寸法(mm)127(H)×277(L)
質量(g)346
使用圧力(MPa)0.4
空気消費量(L/min)69
ノズル長(mm)45
ノズル内径(Φmm)7
吸入口サイズG1/8"
アズワン品番64-2195-15
取付ねじサイズG1/4"
プラグの有無無
使用コンプレッサ1.5kW
ノズル径(Φmm)内径:7、外径10
1丁
¥18,900
税込¥20,790
翌日出荷
強力な掃除機とエアダスターが1つになったハンディークリーナーです。
仕様ゴミ箱容量:590ml
付属品30cmパイプ2pcs、隙間ノズル1pc、四角形ブラシ1pc、床用ヘッド1pc、PSE認証取ったアダプタ1pc
連続使用時間25分間
充電時間4時間
電池14.8V 2000mAhリチウム電池
バッテリー容量(mAh)2000
使用可能時間(分間)25分
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
1個
¥569
税込¥626
4日以内出荷
1個
¥989
税込¥1,088
7日以内出荷
配線など少しのごみに便利。
仕様チェック付き
全長(mm)ガン本体:150、ホース:1100、ノズル1種類:180
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
200Lオープンドラム缶に使用します。
エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。
オープンドラム缶用天板です。
用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
コンプレッサーのエアー圧力と空気量を利用したエア-式。
エアー式なので、電気部品や回転部品がありません。
故障が少なく、メンテナンスも簡単です。
エアー式だから、長時間の連続使用対応できます。
すでにコンプレッサーが設置の場所では、
エアホースを接続するだけでご使用になれます。
ツールポケット
四隅の穴にノズル類を収納可能できます。
タンク容量(L)16(液体13)
質量(kg)9.5(本体:7.7)
付属品Φ38静電防止用アース入りホース組品2mロック付、Φ38アルミ直管パイプ、Φ38-25T型ノズルセット品、Φ38アルミスキマノズル、布フィルター×2(本体に1個装着しています)
タイプ乾湿両用型
空気消費量(L/min)660
風量(m3/min)1.7
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)38
使用エアーホース径1/4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×618
フィルター面積(m2)0.15
供給エアー範囲(MPa)0.5
最大真空圧(kPa)27.5
1台
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に
最高使用圧力(MPa)2.5
本体質量(g)432
ノズル口径(Φmm)28
適合流体空気
アズワン品番64-5410-59
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
エア式バキュームクリーナー(APPQO550、APPQO600、EVC-550)の先端に取り付けます。
T型ノズルで金属粉・粉じんの回収に最適です。
用途金属粉・粉じんの回収に最適
仕様T型ノズルと専用パイプのセット
トラスコ品番474-7381
適合機種APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-CY32、EVC-550
材質T型ノズル:樹脂パイプ:アルミ
質量(kg)0.4
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。
APPQO550Sの後付として使用可能です。
ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。
トラスコ品番787-8966
適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600
材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすい4輪キャスター。
モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。
吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉)
モーター出力(W)1100
運転音(dB)75
付属品Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル
電流(A)11.5
電源(V)100
消費電力(W)1100
電源コード(m)8(アース端子付)
フィルター万能型Aフィルターセット(不織布フィルター)
ホース長さ(m)2
ホース口径(Φmm)38
最大風量(m3/min)2.6
フィルター面積(m2)0.48
最大真空圧(kPa)30
電動エアダスターとバキュームクリーナーの2つの機能を兼ね備えています。電動エアダスターのノズルは折り畳み式、バキュームクリーナーとして使用するとき邪魔になりません。本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。付属のノズルは狭い箇所での使用に最適で、使用後は収納も可能です。使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。風力と吸引力を2段階に調整可能です。通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。バキュームクリーナー用のフィルターは洗って繰り返し使用可能です。
仕様逆さ噴射対応
寸法(mm)184×183×55
質量(g)387
タイプ電動式
消費電力(W)10
電源LED:最大1W
入力DC5V/2A
モーター(W)MAX80
使用時間(分)約15/強、30/弱
保存温度(℃)-20~60
バッテリーリチウムイオン電池
相対湿度60~70%
使用環境温度(℃)操作:0~60
USBケーブル(m)約1
モーター回転数(min-1[r.p.m])77000
充電時間(時間)2Aの場合:約3、1Aの場合:約5
バッテリー容量(mAh)6000
ノイズレベル<72dB
点灯時間(時間)24(LEDのみ使用時)
逆さ噴射○
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
6日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 7段階の風速調整で快適お掃除。主に作業場の清掃や落ち葉・枯れ葉の掃除などに便利。充電式なので電源のない場所でも使用可能。ブロワー(吹き飛ばし)とバキューム(吸い込み)の切替可能。ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作が簡単。2種類のノズルを標準装備しており、状況に合わせて選んで使用が可能(フラットノズル・ストレートノズル)。
用途落ち葉や粉塵の吹き飛ばし、吸込みに。バキューム 吸込み 吸い込み 吸塵 清掃 掃除 充電式 パワフル 強力 ガーデニング 屋外用 エアー 送風機 掃除機 電動 ブロワー ブロワーバキューム ハンディブロワー ブロア 園芸 掃除道具 枯れ葉 枯葉 落葉 草 そうじ機 クリーナー 清掃用品 掃除用具 大掃除 道路 吹き寄せ
付属品ダストバッグ、先端ノズル(ストレートノズル・フラットノズル)、取扱説明書
電圧(V)直流18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約4700~16500
本体質量(kg)1.3
風量(m3/min)最大 約3.2
最大風速(m/s)約80
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×16×18.5
関連キーワード
1
2
次へ