「エアパック 静電」の検索結果

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包 厚さ(mm)10 長さ(mm)320 構成3層 材質ポリエチレン(PE) 表面抵抗値(Ω)1011
1セット(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm)0.05 表面抵抗値(Ω)(外面)1011以下、(内面)1010以下 材質持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプスリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

川上産業ピンクプチ(静防) P-d37L
エコ商品
被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチです。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
仕様静電防止、高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性 表面抵抗(平面)1011Ω/□、(粒面)1011Ω/□ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,198 税込7,918
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷

再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。 しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性 種別d36
1本ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ピンク 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃を和らげ、中身をガード。 大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。 衝撃を優しく吸収。 優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー) 質量(g)500
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。 手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クッション性に優れています。 非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。 他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。 ブルー 気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
1本
4,390 税込4,829
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クルーズ静電防止エアーパック
エコ商品
袋状のエアーパックです。静電気障害の恐れのある実装基盤や埃の付着を嫌う光化学製品等の保管・輸送に最適です。特に小さな梱包物に適しています。ベロ付きですので、梱包後は簡単にテープ止めできます。
用途精密機器や小物などの梱包 材質ポリエチレン 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

廃棄(産廃)処理費がかかりません。 ”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。 ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。 酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。 裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。 梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
1本ほか
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エアーパッキンロール 幅900mm モノタロウ 定期注文
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。 ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

被包装物を静電気障害や衝撃等から守ります。防水性・耐薬品性・断熱性に優れています。焼却時に塩化水素・ダイオキシンが発生しません。静電気と衝撃から同時にガード。
仕様表面固有抵抗値: 10^11Ω/sq(参考値) 材質PE(ポリエチレン)3層構造 寸法(幅Wmm×長さLm)1200×42 アズワン品番1-2429-02 直径×高さ(mm)10×3.5
1巻
5,330 税込5,863
当日出荷

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。 内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。 封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。 仕様ベロ付 構成2層
1パック(10枚)
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
598 税込658
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足元設置タイプの除電・除塵集塵装置。 上部の開口部から手でワークを差し入れると、それをセンサーが感知し、イオンエアーでワークを除電しながら塵埃を吹き飛ばします。 塵埃は、粘着ゲルシートと紙パックフィルタで集塵します。
用途【医療容器/化粧品容器】組立/検査/梱包工程で、ゴミの飛散を抑えながら除電・除塵。【電子基板】筐体への組付け工程で、基盤の除電と付着ゴミの除去。【光学レンズ】組立作業で、非接触で除塵し塵埃再付着を防止。【小型樹脂成型品(コネクタ/ハーネス)】成形/検査工程で、付着した塵埃の除去。【スマートフォン】分解組立作業で塵埃除去し、ゴミによる筐体傷を予防。【メガネ】組立作業で除電しながら除塵し、小さい塵埃も除去。 仕様【静電気除去装置】N-3 ×1台 付属品電源アダプタ AD24-IT19、壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC-V4GB (取付済み)、底面用粘着ゲルシートプレート、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F、2P-3P変換アダプタ、傾斜調整用スペーサ(2個)、取扱説明書(IPC-V4、N-3) 質量(kg)3.8 材質(本体)外装:SPCC/透明フード:PVC 消費電力(W)18 入力電圧(V)DC24±5%(付属電源アダプタ:AC100~240(50/60Hz)) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×289×297(突起部含まず) 空気消費量(L/min)161(0.3Mpa 連続モード時) 使用空気圧力(MPa)0.1~0.3 フィルター【集塵】自己粘着性ウレタンゲルシート/紙パックフィルタ 使用流体クリーンエアー(CDA) 集塵機風量(m3/min)1.13(内蔵ファン) 使用温湿度範囲5~40℃/35~65%RH(結露氷結無きこと) 騒音レベル(dB(A))88.3(0.3Mpa、測定距離600mm) 警報出力高電圧出力異常警告(赤LED) アズワン品番64-8927-66 チューブ外径×内径(mm)8×5 基本交換部品壁面用粘着ゲルシート(マグネットシート付き)IPC- V4GB、底面用粘着ゲルシート IPC-V4GD、針電極 GN-H、紙パックフィルタ(6枚入) IPC-A3F 運転時間連続1/3/5/10/30秒、パルス50/90ms間欠 静圧(Pa)460(内蔵ファン)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。 グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。 そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。 バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包 番手d37 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

快適さとホールド感を両立したマジックベルトです。 衝撃をソフトに受け止めるエアークッションを使用しています。 縫製と刺繍部分に超制電性繊維ミシン糸を採用し、衣服や体にたまった静電気を空中にコロナ放電して逃がします。
仕様最大5mmの衝撃吸収ウレタン中足骨パット装備(外反母趾予防)消音設計・エアークッション入りソール 材質表地/ソフト合成皮革、裏地/ユニチカ・制菌加工素材 適合場所静電気対策エリア 機能静電気防止 靴タイプサンダル
1組
7,490 税込8,239
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

新機能『消耗品交換お知らせ機能』『キーロック機能(いたずら防止)』。加湿することで静電気発生を抑制できます。 また、空気乾燥による作業者ののどの粘膜防御機能の低下を防ぎます。100m2の部屋では50%近くに湿度を上げることができます。消臭パックや気化エレメントの交換をお知らせする機能が付いています。吐出口は金網でガードされていて、物や指が入らない安心設計です。消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1ケ月効果が保たれます。購入時4ケ標準装備。管理者以外の操作を禁止する機能。100V電源があれば使用可能です。キャスター付きなので、工場のライン替えや不需要期の移動が簡単にできます。また使用する水は水道水でOKです。水道ホースと本体タンクを接続すれば、自動給水ができます。
質量(kg)49 消費電力(W)188/262(50Hz/60Hz) 電源単相100V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1367×550×718 安全装置過負荷保護、水切れ検知、モーター加熱保護 最大風量(m3/min)22/28(50Hz/60Hz) 運転音(dB)(A)63/65(50Hz/60Hz) 最大加湿量(mL/h)4200/5.0(50Hz/60Hz)
1個
194,980 税込214,478
3日以内出荷