8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた濾過性能のウレタンフィルター。(イノアック製)
用途輸送機器、産業機械・産業資材、OA機器・精密機械、家電製品、日用生活品など様々なフィルターに。 材質ポリエステル系ウレタンフォーム 使用温度範囲(℃)-20~80 密度(kg/m3)30±5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)ほか
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションブリーザキャップ BM・BR
スチール製エアフィルターはメッシュ形状です。 ポリウレタン製エアフィルターはスポンジ形状です。 通気構造ですのでキャップを取付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。 急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)BM/BM-G:-30~120・BR-T/BR-39B/BR-TG/BR-39BG:-30~100 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D1(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法H1(mm)- 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(レベルゲージ)BM-G・BR-TG・BR-39BG:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
1,863 税込2,049
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源電圧 = 12 V dc。ブロアタイプ = 横流。AC/DC動作 = DC。風量 = 75m3/h。シリーズ = QG 030。高さ = 47.5mm。幅 = 201mm。奥行 = 50mm。寸法 = 47.5 x 201 x 50mm。ファン回転速度 = 4400rpm。騒音レベル = 49dB。ベアリングタイプ = ボール。整流タイプ = エレクトロニック。ebm-papst 接線方向送風ebm-papst CrossFlow 接線ブロワは、 75 m 3 /h のエアフローと、定格供給電圧 12 V dc を備えています。洗浄可能なフィルタ、内部フィルタガード、固定具付きフロントグリルを備えています。この製品の優れた特長は、比較的低いカウンタ圧力での高風量と非常に優れたノイズ特性です。また、ユニットは、モータを底にして水平又は垂直に取り付けることもできます。これは、 AWG 24 、 TR 64 接続の単線の高品質硬質アルミで製造されています。長さは 47.5 mm 、幅は 201 mm 、奥行きは 50 mm です。コンパクトで高効率です。特長と利点インペラはアルミニウム製 PSC (永久スプリットコンデンサ)モータ。モータ内のベアリング及びカウンタベアリグはボールベアリング 突出部はアルミニウム製 エンドプレートは黒粉体コーティング塗装仕上げ 整流タイプは電子です グリル付きのブロワーにはフィルタメディア付属用途ストーブジャケットの冷却 蓄熱式ヒーター オーバーヘッドプロジェクタ 日焼けのベッド エアコンと暖房ユニット認定DIN41494 UL認定 CE認証
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ファンフィルター SST-FF125B
エコ商品
・インストールが容易な磁石式設計。・HiFlowテクノロジー採用のフィルターが従来型フィルターよりもエアフローを向上。・大部分の120mm通気孔またはファンと互換性あり
仕様応用:寸法120mmのファングリルとフィルターキット 材質高密度ABS /磁石 寸法(mm)120 (W) x 120 (H) x 5 (D) ブラック 質量(g)20.1 備考FF125は、ベルクロやマジックテープに近づけないでください。 型番SST-FF125B RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
7日以内出荷

HotaluX(ホタルクス)光触媒除菌脱臭機
エコ商品
汚れた空気を内部で除菌・脱臭し、きれいな空気だけを放出します。 ホタルクスエアーの光触媒シートは、特に反応効率の高い酸化チタン光触媒を採用。 紫色光(可視光)を作用させることで、光触媒シートの表面に、酸化分解力の高いOラジカルとOHラジカルを発生、菌やウィルス・ニオイの原因物質を瞬時に分解します。 浮遊菌・浮遊ウイルス(菌・ウイルス・カビ菌)を除去、ニオイ成分(たばこ臭・汗臭・ペット臭・生ゴミ臭など)を強力分解。約30分で強いにおいを気にならないレベルまで軽減します。 3段階風量調整ボタン:HI(強)食事・会話シーン、特に臭いが強い時/MID(中) 外出時/LO(弱) 就寝時 傾き調整スタンド:きれいな空気の風向きを調整できます。 フィルター交換不要!フィルター等、定期的に交換が必要な部品はありません。※定期的にお手入れが必要なパーツがございます。 持ち運びも便利なコンパクトタイプ。
用途狭い個室、パーソナルスペース、会話や食事をする場所・人が集まりやすい場所、デスク・テーブル・棚・カウンターの上に 質量(kg)本体:約0.56、ACアダプター:約0.15 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)HI(強):17.8、MID(中):17.3、LO(弱):16.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×80×145(スタンド含まず) 風量調整HI(強)/MID(中)/LO(弱) RoHS指令(10物質対応)対応 1時間あたりの電気代目安(円)HI(強):約0.48、MID(中):約0.47、LO(弱):約0.45 脱臭機能
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源コード(m)1 材質(取付金具)ばね鋼板 保護IP20 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(通気ギャラリー)ABS樹脂製(黒色・5Y7/1色) 材質(防塵フィルター)エアフィルター(11mm 黒色) ファン電源線長さ(mm)1000
1個
759 税込835
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PR
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)17 寸法H(mm)59 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)195 寸法S(mm)- 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D2(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ 材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
1個
5,529 税込6,082
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
2,810 税込3,091
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)