17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・半透明・フィルター付きスプレーガン用カップ
セット内容本体1個/フタ1個/パッキン3個/フィルター2個 種別フィルター付 材質本体・フタ:ナイロン/フィルター:ポリプロピレン・真鍮(ネット部分)/ジョイント部:真鍮 接続口径1/4インチ(本体一体型) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×160(容器) フィルター100メッシュ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

塗料が見える。保存ができる。カップのみなら使い捨てできる安さです。
セット内容塗装用キャップ2個/容器本体12個/専用ジョイント1個/保存用キャップ大2個・小2個/パッキン1シート(塗装用×6・保存用×6) 材質(本体・フタ)ポリエチレン/(ジョイント)ポリアセタール・真鍮 接続口径1/4インチ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)80×164(容器) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
欠品中

1個
679 税込747
翌々日出荷

トリコンエアーとハンドピースを直結する時に使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌々日出荷

ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
翌々日出荷

ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
翌々日出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

用途は5ヶ口ジョイントと同じですがカプラー式ですので取り外し、エアーストップがワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

ホルベインブレード ゴムホース
エコ商品
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
欠品中

ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
698 税込768
6日以内出荷

ハンドピースとゴムホースをワンタッチで接続する事ができる金具です。ジョイントタイプのため、手持ちの用具に取付ける事ができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ホルベインハンドピース TH-3
エコ商品
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
24,980 税込27,478
翌々日出荷

ホルベインハンドピース TH-2
エコ商品
ホールディングの良さと精密さがジョイント。引金を少し引くとエアーのみが噴出し、さらに引くと絵具が噴霧されます。離すと絵具が先に、次にエアーが止まりますのでボタ落ちがありません。グリップ部分は握りやすさを重視し、長時間の吹付けに最も適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
20,980 税込23,078
翌々日出荷

ABAC温風低圧塗装機は優れた塗着効率(約93.5%)で環境に優しい塗装を、仕上塗装に最適な高い霧化性能で実現!軽量・ハイパワータイプで、SG-91より高い塗装品質を実現しました! わずか0.03MPaの空気圧力と毎分2800Lという、大風量エアーでスプレーする、流体力学を応用した低圧塗装法です! フロースリーブによりコーン状に形成された空気の流れにより、厚いエアーカーテンが形成され、その中を塗料が大風量のエアーと混ざり合い、粒子状に分散しながら、エアーカーテンから外れる事無く、塗装面へ到達します! 塗装面からの跳ね返りも、大風量のエアーで押さえ込まれるので、周囲への飛散が最小限に抑えられ、塗着効率に特化したスプレーを実現! ウレタン・ラッカー・フタル酸・水性・油性塗料等の塗料やコーティング・光触媒塗装にも対応します! 引金を戻すとエアーの止まる、ノンブリードタイプのPN-1Aスプレーガン仕様。
用途建築内装塗装、建築外装塗装(鉄扉、シャッター等)、ウレタン等の仕上塗装、木工塗装、漆器・うるし塗装、建具塗装、金属塗装、シャーシー塗装、車両補修・オールペン塗装、光触媒、ボディーコーティング等 最大消費電力(W)1200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×340 質量(kg)5.15 セット内容SG-2001温風低圧ブロア、PN-1Aスプレーガン(ノンブリード式)、ノズル3種類、塗料カップ、カップ首振用自在継手、7mソフトエアーホースセット、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具
1式ほか
349,800 税込384,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)