カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(30)
    • スプレーガン本体(25)
絞り込み
ブランド
  • アネスト岩田(4)
  • 扶桑精機(1)
  • エスコ(1)
  • 恵宏製作所(8)
  • 明治機械製作所(7)
  • デビルビス(6)
  • 近畿製作所(1)
  • SAGOLA(1)
  • FINIXA(1)
ノズル口径(Φmm)
  • 0.8
  • 0.2(15)
  • 0.3(28)
  • 0.4(7)
  • 0.5(34)
  • 0.6(13)
  • 0.7(9)
  • 1(73)
  • 1.1(18)
  • 1.2(49)
  • 1.3(92)
  • 1.4(54)
  • 1.5(80)
  • 1.6(12)
  • 1.8(46)
  • 2(62)
  • 2.2(4)
  • 2.5(31)
  • 3(18)
  • 6.5(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアブラシ」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DEVスプレーガン 圧送式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 圧送式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷
LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。
用途木工、プラスチック、金属質量(g)【ガン】268所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式P(圧送式)エア入口G1/4塗料入口G1/4モデルLUNA3-P
ミニスプレーガンPRO FINIXAミニスプレーガンPROFINIXA
49,980税込54,978
1丁
5日以内出荷
スポット補修向けのLVLPミニスプレーガン人間工学に基づくデザインの、アルミニウム製軽量スプレーガン塗料が触れるパーツは全てステンレス製微粒化に優れる別売りのノズルキットで口径1.0mm、1.2mmに変更可能100mlカップが付属
仕様必要空気圧:1.5 barノズル口径(Φmm)0.8
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
18,980税込20,878特価
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P明治機械製作所
29,980税込32,978
1丁
当日出荷から6日以内出荷
自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。 ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。 圧送式専用空気キャップを新規設計。 ニードルばねを強化し、シール性能が向上。
用途自動車補修用接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P
小型自動ガン アネスト岩田小型自動ガンアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガンです。(小形自動ガン) 工業塗装製品において最も大切なこと、それは「品質と安定性」。 これまでに培った経験とノウハウをこの新モデル ”WIDER”に注ぎ込みました。 無骨であったデザインから洗練されたデザインに変わり、メンテナンス性が更に向上したモデルへ生まれ変わりました。 モデルチェンジにより、容易なメンテナンスが可能に!各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、より微調整がしやすくなっています。 また、各ニップルには入り口にガイドを設け、ホース接続を容易にサポートします。 空気キャップセットのネジピッチを従来の1mmから1.5mmに変更することで、着脱が容易になりました。 空気キャップカバーからのエア漏れを極限まで抑える設計にすると共に、材質も従来より耐溶剤性に優れた材質に変更をおこないました。 従来モデルは特殊工具でしか外すことができなかった空気弁シートセットを、ボックスレンチ14mmで取り外し可能となりました。 また、従来モデルはボックスレンチ32mmでの取り外しだった塗料調節装置も、工具なしで取り外し可能となりました。 従来のパターン調節装置は、1回転で全パターン幅の約45%に達し、1.5回転では約80%、2回転で約100%とほぼ全開となっていましたが、新開発のパターン調節装置では、1回転では約35%、1.5回転でも約50%、2回転で約70%と、リニアに反応するように調整し、より直感的に操作しやすくなりました。 WIDERにはワンタッチ継手(霧化エアー: Φ8mm、作動エアー:Φ6mm)を標準装備。そのため、従来通りメーカージョイントを使用している場合は、付属 ×2個品の空気ニップルに付け替えてご使用ください。
用途自動塗装機やレシプロケーター、塗装ロボットなどにセットして使う量産用スプレーガン吹付空気圧力(MPa)0.29吹付距離(mm)200接続口径【空気】霧化エア(CAP):Φ8 作動エア(CYL):Φ6 【塗料】G1/4 オス質量(g)400
光触媒用スプレーガン POG アネスト岩田光触媒用スプレーガン POGアネスト岩田
35,980税込39,578
1丁
20日以内出荷から30日以内出荷
光触媒液剤の吹付けに特化させた専用スプレーガン。 少ない空気量で高微粒化を実現できるノズルとキャップを組み合わせ、更にワンタッチで吐出量調整ができる専用塗料調節ツマミを採用。初心者の方にも使いやすく設計されています。 LPH-50-S9シリーズよりボディサイズが一回り大きいため、更に高微粒化に特化させたモデルとなります。パタン幅もワイドになり大面積に効率よく塗布できます。 旧モデル(LPH-101-Sシリーズ)に比べ、ベースボディの軽量化、メンテナンス性向上、個体差の少ない空気弁シートセットで安定性の向上を実現。 ノズル口径の異なる3タイプをご用意。最適な組み合わせで、しかもお求めしやすくなりました!
用途光触媒用スプレーガン、内外装、タイル、窓ガラス、道路資材、ガードレール、信号機ライト部、防音壁、ドアミラー塗料供給方式重力式
低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式) SAGOLA低圧小型スプレーガンmini XTREME (重力式)SAGOLA
41,980税込46,178
1台
翌日出荷
低圧タイプで塗料を効率的に塗布できます。カップリング部分にガスケットを使っておらず、パーツ交換やメンテナンスの頻度を減らすことができます。丁寧に鍛造されたアルミニウムボディーのため、耐摩耗性や耐食性に優れています。トリガーとグリップ部分は丸みを帯びた設計で、手袋をはめた手でも握りやすくしっくりなじみます。
用途一般的な塗装用。トラスコ品番161-2813セット内容純正クリーニングブラシ(50250010)、純正ツール(50210212)、識別リング(56418635)材質/仕上本体:鍛造アルミニウム、液部:ステンレス、アルマイト処理済みアルミニウム、カップ:プラスチック質量(g)505空気使用量(L/min)197パターン開き(mm)260吹付空気圧力(MPa)0.2カップ容量(mL)500ノズル口径(Φmm)0.8所要圧縮機(kw)1.5吹付距離(mm)15-18カップ容量(L)0.5噴射剤150g/minパターンエアー取付口BSP1/4霧化方式高微粒エアー取込口BSP1/4
小形スプレーガン WIDER1(圧送式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(圧送式)アネスト岩田
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式微粒化高微粒適合空気キャップ形式E2P取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
離型剤塗布用小形スプレーガン アネスト岩田離型剤塗布用小形スプレーガンアネスト岩田
39,980税込43,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気使用量(L/min)50材質本体:アルミ、接液部:ステンレス(SUS303)質量(g)260所要圧縮機(kw)2.2霧化能力高微粒
スプレーガン 明治機械製作所スプレーガン明治機械製作所
30,980税込34,078
1丁
3日以内出荷から8日以内出荷
本体質量(g)308パターン形状チューリップ所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)200取付ネジ径(塗料)G1/4、(空気)G1/4
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
44,980税込49,478
1丁
3日以内出荷
斜め方向からの補助エアを追加、ノズルは8個穴で整流効果アップ。 微粒化性能アップ・設定圧の低圧化。ブツ飛びを減少。 空気消費量を約30%削減し、塗着効率を10%アップしました。 キャップパッキンはフッ素樹脂(PTFE)採用で耐溶剤性をアップ。ナット締込力の緩和。 ニードルパッキンはUパッキン採用で増し締め不要。 樹脂製ガイド追加、引金押えの形状変更で耐久性アップ。 塗料調節ねじはR形状と誘い形状で調整や取付がスムーズに。 ボディは他にない紫アルマイト処理仕上。
空気使用量(L/min)345本体質量(g)206吹付空気圧力(MPa)0.18吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式エアーキャップ内圧力(MPa)0.07
NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット 恵宏製作所NEO-77 マイクロスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷から12日以内出荷
●手のひらにすっぽり収まる小さなボディのため、繊細なタッチが要求される作業にピッタリ! ●ガンヘッドを大きくすることで、ヘッド内部に圧縮エアーを溜めてから噴出するため、吹き付けパターンが安定します。 ●握りやすいグリップと安定感のある重量バランスにより、扱いやすく疲れにくいことを実感できます。 ●全モデル低空気圧、少空気使用量での高微粒化を実現。塗着効率も向上しました。 ●小型ながら実用的なパターン幅を実現!
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン&カップセット恵宏製作所(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
翌々日出荷から4日以内出荷
●製品表面を従来のクロムメッキから、モリブデンの入った特殊アルマイト処理に変更し、洗浄時に塗料の落ちが格段によくなりました。 ●空気キャップの形状を変更し空気キャップ先端で起きていた乱気流を抑制。空気キャップへの塗料の付着を軽減させています。 ●調節ネジを回す抵抗を変更し、各種の調整がより繊細に行えるようになると同時に、調圧後のネジのズレも防ぎます。 ●低圧での微粒化に優れ、飛散が少なく、高い塗着効率を実現。 ●塗装回路をオールステンレス化にしたので、水系・溶剤系塗料など吹き付ける材料を選びません。 ●手のひらにスッポリ収まり、自由自在にハンドリングできます。
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ 明治機械製作所超小形ハンドスプレーガン F55シリーズ明治機械製作所(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品1G-2(カップ容量150mL)所要圧縮機(kw)0.2~0.4吹付距離(mm)100~150塗料供給方式重力適合塗料容器1G-2付属(150mL)
超小型軽量スプレーガン(重力式) 近畿製作所超小型軽量スプレーガン(重力式)近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
3日以内出荷
超小型軽量スプレーガン
用途ホビーユースからバイク、車のピンポイント塗装空気使用量(L/min)95質量(g)220吹付空気圧力(MPa)0.3所要圧縮機(kw)0.75吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式適合塗料容器0.15L
DEVスプレーガン 重力式 JGX デビルビスDEVスプレーガン 重力式 JGXデビルビス(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷から8日以内出荷
デビルビスのベストセラーJGAの高性能をそのままに、さらに小型・軽量に凝縮したスプレーガン。
用途小吐出量、スポット補修、タッチアップ補修中~大吐出量用、高微粒化
自動スプレーガン 明治機械製作所自動スプレーガン明治機械製作所
31,980税込35,178
1丁
当日出荷から3日以内出荷
本体質量(g)177パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵 明治機械製作所自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵明治機械製作所
38,980税込42,878
1丁
3日以内出荷から4日以内出荷
本体質量(g)490パターン形状チューリップ吹付空気圧力(MPa)0.25吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式ノズルタイプF110
ルミナ自動スプレーガン 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン扶桑精機
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
低圧で微粒化が得られ、塗料ミストの飛散が少なく、塗着効果がとても良いです。塗料循環機能が内蔵されていますので沈澱性のある液体でも対応可能です。硬質アルマイト処理を施し、耐久性・耐食性に優れています。
用途フッ素系樹脂塗料、UV塗料、シリコン系塗料、ワニス液、光触媒塗料。仕様エアホース3本使用、霧化エア・ピストン作動エア・パタンエア分離式材質本体:アルミ アルマイト処理、ノズル・ニードル:ステンレス(SUS303)質量(g)378粒径(μm)6取付口Rp1/8
NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+FASC150カップセット恵宏製作所(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別フリーアングルカップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)150カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット恵宏製作所(17件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
NEO-77マイクロスプレーガン 恵宏製作所NEO-77マイクロスプレーガン恵宏製作所(3件のレビュー)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から翌々日出荷
PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
質量(g)(ガン)250吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
上カップ式スプレーガン エスコ上カップ式スプレーガンエスコ
20,300税込22,330
1個
翌日出荷
取付ねじ1/4inchPF
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 標準圧 ワイドパターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 標準圧 ワイドパターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL3供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)220空気消費量(L/min)240吐出量(L/min)300取付口G 1/4霧化方式標準手元圧力(MPa)0.29
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP ワイドパターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP ワイドパターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL2供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)220空気消費量(L/min)205吐出量(L/min)200取付口G 1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.2
LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP 標準パターン デビルビスLUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP 標準パターンデビルビス
25,980税込28,578
1丁
3日以内出荷
エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。 鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。 フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。 人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。 新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。 デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。 デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。
用途木工・プラスチック・金属一般用仕様エアキャップNO.PL1供給方式圧送式本体質量(g)265パターン開き(mm)170空気消費量(L/min)205吐出量(L/min)200取付口G 1/4霧化方式LVMP手元圧力(MPa)0.2
GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン 長柄ガン恵宏製作所
37,980税込41,778
1丁
4日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン 左利き用恵宏製作所
17,980税込19,778
1丁
4日以内出荷から6日以内出荷
取付ねじG1/4塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
GR-210 グラデーションスプレーガン 恵宏製作所GR-210 グラデーションスプレーガン恵宏製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
4日以内出荷
塗料供給方式重力式RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら