カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • カプラー(1)
さらに商品を絞り込む
  • NAC(長堀工業)(1)
  • 1/8(11)
  • 1/4(59)
  • 1/4"(2)
  • 3/8(38)
  • 1/2(43)
  • 3/4(16)
  • 1(23)
  • 9(3)
  • 11(3)
  • その他(8)
  • ねじ径をもっと見る
  • ソケット(1)
  • プラグ(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)

「エアプラグ」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CAL NAC(長堀工業)クイックカップリング ALタイプ20型(低圧用/片バルブ)CALNAC(長堀工業)
289税込318
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
・取り付けの条件、仕様に合せ、多彩な形状・サイズ・材質をラインナップ。・工場内のエアー配管や空気工具の接続など、さまざまな用途に対応。・ソケット・プラグの互換性にも優れています。・特長:工場内のエアー配管や空気工具の接続などに広く使われています。・鋼鉄製の主要部品には焼入を施していますので、耐久性・耐摩耗性にすぐれています。・本体材質・サイズ・取付形状が豊富で汎用性抜群です。・ソケット側にはバルブを内蔵し、着脱操作によって自動的に開閉します。・ロック付のプラグはALタイプ20型すべてと接続できます。
シリーズAL20材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら