「エアベンチレーターマスク」の検索結果
吸うとブロック、吐くとオープンするエアベンチレーター搭載マスク。
接触冷感でさらりとした素材なので夏場でも快適な着け心地。
フィット感が高い立体構造で、伸縮性の優れた生地を採用しているため耳が痛くなりにくいです。
水洗い可能なので、清潔感を保ち繰返し使用できます。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
材質(本体)ポリエステル95%、スパンデックス5%、(換気口)アクリル、シリコン
入数(枚)1
機能接触冷感
ひもタイプ耳かけ
熱を逃がす! エアベンチレーター搭載”冷感アイスシルク”採用
GT-MOBILE 冷感エアベンチレーターマスク
材質本体:ポリエステル:95% スパンテックス:5% 換気口 アクリル シリコン
タイプ換気口付きマスク
対象風邪・花粉・埃等
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
呼吸が楽なエアーマスク。電動ファンで風を送るので息が楽にできます。マスク内涼風爽快。小型高性能モーター付きジェットファンを専用マスクに装着すればクリーンな風をマクス内に取り込みます。長時間のマスク着用で息苦しさを感じる時、呼吸をサポートし息苦しさを低減します。通勤時・スポーツ・サイクリング・会議中など様々なシーンでお使い頂けます。PM2.5対応!PM0.1(PM2.5の1/25の大きさ)超微粒子の捕集効率75.5%! 花粉・ほこり・PM2.5、かぜ・飛沫対策、熱中症対策に。フィルターは使い捨てとなっています。フィルターの交換の目安は約2週間ですが粉塵が多い場所で使用した場合など、こまめにフィルターを確認して若干の変色や風量が減った場合には交換してください。顔が小さめの方には紐部の調整ストッパー付き。
用途電動ファン付マスク。
セット内容充電用ケーブル /エアーブー本体×1台 /マスク×2枚 /エアーフィルター×3枚 /マスク調整ストッパー×2個 /マスク調整ワイヤー×1本
寸法(mm)76×40×27
サイズフリー
質量(g)38
電池リチウムイオン
充電時間(時間)バッテリー:約2
アズワン品番64-9621-02
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を
涼しく快適にするマスク専用ファンになります。
不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。
通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。
軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。
セット内容USBケーブル、専用ポーチ
材質ABS、PP
質量(g)22
消費電力(W)0.5
電源USB充電式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16
連続使用時間(時間)約3.5
充電時間(時間)約5
商品タイプ扇風機
1個
¥4,290
税込¥4,719
5日以内出荷
蒸れ防止のベンチレーション機構とサイズ調節アジャスター付きです。
用途マスク(換気口付きマスク)として
材質換気口:アクリル・シリコン、アジャスター:PVC
寸法(mm)マスク部:約125×135×13(折りたたみ時)、耳かけ約100
材質(本体)ポリエステル:95%、スパンデックス:5%
機能換気口付きマスク
対象風邪・花粉・ほこり等
材質(耳紐)ポリエステル:75%、スパンデックス:25%
再生紙使用マーク適合
洗って繰り返し使える立体マスク3枚セット!
触れるとひんやり冷たい接触冷感素材を使用しているので、暑い夏でも快適にご使用いただけます!
伸縮性抜群で長時間着けていても耳が痛くなりにくく、お顔にやわらかくフィットします。
材質ポリエステル95%ポリウレタン5%
不織布マスクの暑い苦しいを解決!
接触冷感、速乾性のある素材使用。
フェイスラインにフィット、口元には適度な空間ができますので、息がしやすい。
伸縮性の高い生地で耳が痛くならない優しい付け心地。
洗って繰返し使用可能。
メガネが曇りにくい3D立体構造。
用途夏用マスクで快適に・・・
作業上、空調調整がしにくい工場、肉体労働で暑い工事現場、人との接触が避けられない通勤、毎日過ごす学校や保育
材質ポリエステル95%・ポリウレタン5%
形状立体型
構造1層
断熱保温!口元に3D空間!洗って繰り返し使える!快適3D立体空間設計で息と会話がしやすい。アジャスター付きでサイズ調整自由。独自の中空構造の生地で断熱・保温効果が高い。
材質ポリエステル95% スパンデックス5%
アズワン品番64-8300-60
1袋(2枚)
¥200
税込¥220
当日出荷
「JIS T9001適合審査合格品」の3層プリーツタイプのマスクです。適合番号G42112017(日衛連が運用するJIS適合審査です)。
フィルターを不織布2枚で挟んでいます。
オメガ形状のプリーツが大きく広がり、鼻や口を圧迫しにくく、呼吸しやすくなっています。
用途清掃、軽作業時のホコリ吸引防止、飛沫防止など
種別簡易マスク
材質(不織布/フィルター)ポリプロピレン、(耳ひも)ポリエステル、ポリウレタン(ノーズフィッター)ポリエチレン
サイズふつう
タイプゴム/3mm平ゴム
認定番号G42112017
適合JIS規格JIS T9001一般用
高密度のスポーツウェア素材で伸縮性抜群。やわらかな着け心地で顔にやさしくフィットします。速乾性に優れた素材で繰り返し洗えます。一般的な不織布製の使い捨てマスクに比べ接触冷感あり。
材質ポリエステル100%
接触冷感マスク、夏に涼しい
表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理
日本製防菌糸デオセル使用
スーパーナノテク技術で防臭加工
息苦しくない
裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい
伸縮性があり顔にフィットします
ハンドメイドで立体マスク
複数回洗って使用可能
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% / レーヨン(モダール)80%・綿14%・再生繊維(テンセル)6%・日本製の防菌糸デオセル使用、(耳紐)ナイロン・ポリウレタン
1セット(2枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
バッテリーを面体に内蔵したコードレスタイプで、マスクのまま会話ができる機能付きです。
作業者の呼吸に追随した送風を行い、マスク着用時の息苦しさを解消します。
軽量で、防水仕様(防水等級IP55)です。
フィルタの交換時期とバッテリーの充電時期を知らせる「お知らせ送風」機能付きです。
仕様漏れ率:B級(5.0%以下)
セット内容面体部(BL-321S)、フィルタ(BLA-62)、充電池(L11)、充電器、吸湿スポンジD型、吸湿スポンジ卵型
質量(g)252以下
国家検定合格番号第TP100号
バッテリー専用リチウムイオン二次電池
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)約3
捕集効率(%)95以上(PL1)
バッテリー容量(mAh)1100
アズワン品番3-5645-01
ファン大風量型
商品タイプ本体
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
マスク内を涼しく快適に。
クリップでマスクに取り付けてマスク内部の空気を循環させる効果のある商品です。
通常送風、リズム送風の2モード搭載しております。
用途マスク内部の換気や、熱のこもり対策に
商品タイプマスクファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.4×33.5×18.5
色白
バッテリー容量(mAh)1400
充電電圧(V)DC5/106mA
消費電力(W)0.5
付属品USBケーブル
1台
¥1,590
税込¥1,749
5日以内出荷
装着していることを忘れさせるほど呼吸にピッタリと合った送風は装着を快適に保つことができます。
万が一接顔部にわずかなすき間が生じても、粉じんが面体内に漏れ込むのを防ぐことができるため、防護性が飛躍的に高まります。
用途一般粉じん、トンネル建設工事
仕様漏れ率/B級(5.0%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL1
質量(g)383以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均206
規格PL1
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP8号
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BLA-6型
公称稼動時間(時間)6.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分4
適合フィルターBLA-6型
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

3層プリーツマスク 50枚入
モノタロウ
¥299
税込¥329
マスクの中に組み込まれたフィルターが細かい粉塵を除去します。
ノーズブリッジ(樹脂)がわきからの漏れを防止し、メガネもくもりにくくなっています。
顔への圧迫感が少なく、軽く、会話も楽に出来ます。防塵マスク特有のわずらわしさがありません。
エスコ品番EA800MF-1
種別簡易マスク
粒子捕集効率(%)80.0
機能防塵
生産国日本
吸気抵抗(mmH2O)0.6
アズワン品番2-8219-01
1箱(50枚)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
ロングセラー防じんマスク1005型の利点を継承する形状で、軽量・コンパクトで首への負担も少なく、「呼吸しやすい快適性」、「漏れ込みをガードする高い安全性」を併せ持つ、溶接作業に最適なマスクです。呼吸への追随性が大幅に向上した「高・シンクロ」BSFS搭載。溶接面との併用が可能、下方視野も抜群。伝声器内蔵。フィットチェッカー内蔵。お知らせ送風機能。
質量(g)マスク本体(フィルタ、電池含む)/約270電池/約25
タイプしめひもSB
規格JIS T 8157-2009、電動ファン付き呼吸用保護具
定格電圧(V)3.7
粒子捕集効率(%)95以上
国家検定合格番号第TP1号
フィルターマイティミクロンフィルター BL-1005用
機能伝声器
機構送風/呼吸追随方式(ブレスレスポンス方式)
電池専用リチウムイオン二次電池
公称容量(mAh)1100
公称稼動時間(時間)(平均)7
充電時間(時間)約3
耐用時間(時間)約2000
充電可能回数約300回
1セット
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
持続冷感を感じるマスク。メントール成分配合。化粧品等で使用されている乳酸メンチルを使用で安全。バクテリア濾過効率(BFE)、ラテックス微粒子遮断効率(PFE)99%以上。衛生的な使い捨てタイプ。ノーズピースとギャザーで顔にフィット。軽くて柔らかく、息苦しさもなく快適。長時間使用でも疲れにくい耳ゴムを使用。
用途夏用マスクに。不織布/快適/ひんやり/涼しい/ウイルス/花粉/ブタクサ/杉/冷感
材質本体・フィルタ:ポリプロピレン不織布/乳酸メンチル配合不織布、耳ひも:ポリエステル・ポリウレタン、ノーズピース:ポリエチレン
形状プリーツ型
色ホワイト
サイズフリー
構造3層
ひもタイプ耳かけ型
HenlyBegins(ヘンリービギンズ)ヘンリービギンズ 日本製 洗える フレームイン SMOOTHMAX シームレスフレームマスク HBV-030
フレームインで口元の空間をつくる
無縫製/吸汗速乾/抗ウイルス
洗えるマスク
従来の防じんマスクとほぼ同等の大きさでありながら、呼吸追随形の送風システムで高い防護性能と自然な呼吸を実現。さらに、無駄のない送風によってフィルタの交換時期も長くなり、コストダウンにつながります。
高い濃度で飛散する粉じんや飛散抑制剤などが存在する様々な現場に対応するため、専用プレフィルターや吸気口キャップなどのオプション品をご用意しています。
用途石綿除去、インジウム取扱い、ダイオキシン
国家検定合格番号第TP20号
仕様漏れ率/S級(0.1%以下)、電動ファン耐久時間/約2000時間
性能電動ファン/大風量型、ろ過材/PL3
質量(g)774以下(バッテリー含む)、マスク本体/平均591
定格電圧(V)7.4
定格容量1620mAh
粒子捕集効率(%)99.97以上
電池リチウムイオン二次電池
ろ過材の種類BRD-7型
公称稼動時間(時間)4.5以上
充電時間(時間)約3
充電可能回数約300回
石綿(アスベスト)類対策用保護具区分1
適合フィルターBRD-7型
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
常時(定時)送風で快適!吸気補助具付き防じんマスク
・送風により顔面との隙間からの粉じん侵入を抑制
・軽量コンパクトで、長時間の作業でも快適
・風量調節機能により、快適な風量を選択可能
・高性能メカニカルフィルタ採用
・フィット性に優れたシリコーン面体ゴムは、取り外して洗浄可能なので衛生的
種別取替式防じん
仕様半面形
質量(g)(マスク本体)約160、(フィルタ)約29、(バッテリー)約215、(DCコード)約30
使用温度範囲(℃)5~40
定格電圧(V)DC3.6V(Ni-MH電池)
国家検定合格番号第TM716号
送風量45~65L/min
フィルター性能RL2(DOPl粒子に対し 規格値:95.0%以上、平均実測値:97.7%)
モーター寿命(時間)約2000
RoHS指令(10物質対応)対応
稼働時間(時間)約4.5~8.5
再生紙使用マーク適合