気体(空気・CO2)の濾過滅菌には、エアーロック(メンブレンの水漏れによる見かけ上の目づまり)を防止する疎水性PTFEメンブレンフィルターが適しています。
PTFEメンブレンを使用していますので有機溶剤の濾過滅菌にも使用できます。
未滅菌。
入口・出口径:ホースコネクター(1/4″~1/2″)、外径Φ5~13mm
直径(Φmm)50
材質(メンブラン)PTFE(フッ素樹脂)
材質(ハウジング)PP
有効ろ過面積(cm2)19.6
湿潤性疎水性
滅菌方法高圧蒸気滅菌可能
耐圧力(kPa)410kPa
接続方法タケノコ状ホース口 内側がメス型ルアースリップ
仕様未滅菌、高圧蒸気滅菌可能
有機溶媒や酸・アルカリに対して耐性を有しています。
Non-Progenic、DNA-Free 強力な化学腐食有機溶媒のろ過、強酸溶液・アルカリ溶剤・アルコールのろ過などに適しています。
オートクレーブ滅菌可
気体・有機溶剤の除粒子におすすめです。繰り返しオートクレーブも行えます。
滅菌非滅菌(オートクレーブ可)
材質(ハウジング)ポリプロピレン
関連キーワード