PTFEタイプメンブレンフィルターを組込んだ、ディスポーザブルフィルターユニットです。各種有機溶剤の少量濾過に適しています。
PTFEタイプメンブレンフィルターとポリプロピレン製ハウジングとを一体化したもので、耐薬品性があります。フィルターが疎水性のため、エアベントフィルターとしても使用できます。25JP、13JPタイプはオートクレーブ滅菌が可能です。
用途食品関連分野・環境分析関連分野の研究・開発・品質管理に
最高使用圧力(MPa)0.51
仕様ろ過対象液:有機溶媒系
接続形式(IN)メス型ルアーロック、(OUT)オス型ルアースリップ
主な用途無粒子水、無菌水の作製培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過各種水溶液、ガスの精密ろ過
少量溶液、薬品、ガスなどの無菌、除粒子濾過を手軽に行うことができるディスポーザブルフィルターユニットです。セルロースアセテートタイプメンブレンフィルターとアクリルスチロール製ハウジングとを一体化したもので、水系液体の濾過を手軽に行えるように開発された、経済性の高いディスポーザブルフィルターユニットです。
蛋白質などの吸着がほとんどないため、蛋白質の減量を嫌う培地、生化学的試料液などの濾過滅菌、除粒子濾過に使用されます。
ハウジングが透明なため、フィルターの目詰まり具合が観察できます。ハウジング材質には、顔料を添加していません。
入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップですので装着操作が簡単です。
加圧、減圧どちらの濾過方法も行え、試料のロスがほとんどありません。
用途無粒子水、無菌水の作製
培地、試薬、染色液など、各種溶液の濾過滅菌および清澄濾過
HPLC用、イオンクロマトグラフィー用、微量分析用各種試料、有機溶剤の前処理濾過
各種水溶液、ガスの精密濾過
直径(Φmm)25
有効ろ過面積(cm2)4.0
最高使用圧力(MPa)0.51
最高使用温度(℃)45
残液量(mL)0.1以下
材質(フィルター)セルロースアセテート
材質(ハウジング)アクリルスチロール
接続方法入口側メス型ルアーロック、出口側オス型ルアースリップ
仕様ろ過対象液:水系・入数:50個
主な用途無粒子水、無菌水の作製・培地、試薬、染色液など、各種溶液のろ過滅菌および清澄ろ過・HPLC用、微量分析用各種試料、有機溶媒の前処理ろ過・各種水溶液、ガスの精密ろ過
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系
材質メンブレンフィルター:PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間
有効ろ過面積(cm2)4
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.1以下
少量溶液、薬品、ガスなどの濾過滅菌、粒子除去を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種有機溶剤の少量液体の濾過に最適。エアベントフィルターとしても使用可能。少量有機溶剤などの清澄濾過、ガス濾過を手軽に行うことができる。耐薬品性で、各種強酸、強アルカリ溶液の少量液体の濾過に最適。
仕様濾過対象液系:有機溶剤系
材質メンブレンフィルター:PTFE
形状IN、OUTの形状IN/メス型ルアーロック、OUT/オス型ルアースリップ
最高使用圧力(MPa)0.51
滅菌未滅菌(オートクレーブ滅菌可能)※121℃ 15分間
有効ろ過面積(cm2)0.9
材質(ハウジング)ポリプロピレン
最高使用温度(℃)60
残液量(mL)0.03以下
関連キーワード