圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
色黒
材質ゴム
使用温度範囲(℃)-20~60
使用流体圧縮空気
特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
こんなお得な商品も!
エアーホース PVC製
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など
最高使用圧力(MPa)1
材質PVC
使用温度範囲(℃)-5~60
特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)
流体温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで簡単接続
着脱カンタン
使用温度範囲(℃)-5~60
常用圧力(MPa)約0.7
破壊圧力(MPa)約2.4
使用流体空気
材質(ソケット)スチール(クロームメッキ仕上)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途エアー用
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0~1
使用流体空気
特性滑り性
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など
外面黒色コルゲート
巻きぐせがつきにくい柔らかホースです。ホースの折れを防ぐホースガイド付きです。ライン表示でホース内径が一目で判別できます。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
特性柔軟性
ライン表示でホース内径が一目でわかります。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
最高使用圧力(MPa)1
色白
材質ポリウレタン樹脂(ナイロン糸入)
使用温度範囲(℃)0~40
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。
使用流体圧縮空気
接続形状汎用ソケット・プラグ
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
材質軟質塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)1
使用流体エア
特性耐候性
軽量で柔軟ではつり作業に優れています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
材質(ホース)軟質PVC
内径(Φmm)19
接続口径Rc3/4(G1")
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用
色ブラック
使用温度範囲(℃)-30~60
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
特性耐老化性・耐圧性
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途エアー源から離れたところからの取り出しに
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
外面ゴムに耐摩耗性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
用途ハンドブレーカー用エアーホース 各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
接続口径Rc3/4(G1")
工場および、その他一般サービスに於ける圧縮空気配管等に使用できます。
流体空気・水
最高使用圧力(MPa)1
使用温度範囲(℃)-25~70
色ブラック
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。直射日光に強く、ひび割れ現象を抑えます。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石・エアー配管など
材質軟質ポリ塩化ビニール製品
色青
流体空気
長さ(m)100
内径(Φmm)13
最高使用圧力(MPa)(at20℃)1.0
外径(Φmm)21.5
定尺(m)100
定尺質量(kg/巻)28
RoHS指令(10物質対応)対応
最小曲半径(mm)65
1巻(100m)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):600
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)29
最小曲げ半径(mm)ホース:210
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
エスコ品番EA125A-82
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体空気
1個
¥10,600
税込¥11,660
翌日出荷
ゴムホースに比べ軽く抜群の作業性。
直射日光に強くひび割れ現象を抑えます。
樹脂製で軽く、使いやすいホースです。
用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装など
使用流体空気
材質軟質塩化ビニール
エスコ品番EA125A-81
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)8
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)15
1個
¥5,300
税込¥5,830
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)1
材質(ホース)軟質PVC
ホース内径(Φmm)19
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):495
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)34.5
最小曲げ半径(mm)ホース:127
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):850
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)36.5
最小曲げ半径(mm)ホース:265
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)25.4
使用流体空気
カプラータイプ800P(オス)/800S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ソフトで柔らかい!!
巻癖の付きにくいエアーホース!!
用途常圧のエアー作業に
使用温度範囲(℃)0~40
特性柔軟
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-13
質量(g)約380
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥8,930
税込¥9,823
翌日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):170
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)16.5
最小曲げ半径(mm)ホース:48
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)9.5
使用流体空気
カプラータイプ30P(オス)/30S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
スイベル式の雄ねじ付きのためホースがよじれません。優れた耐摩耗性、耐圧性、耐摩耗性。可塑剤、重金属不使用。シリコン不使用、リサイクル可能、ガス、オイル、不凍液に強い。ホースがよじれにくいスイベル金具付き
用途空気など
材質ポリウレタン樹脂
色赤
質量(g)約690
使用温度範囲(℃)-20~85
全長(m)7.5/【標準時】1.26
最高使用圧力(MPa)1
使用範囲(m)6
外径(mm)10
内径(mm)6.5
取付ねじサイズR(PT)1/4”
1巻(1巻)
¥12,100
税込¥13,310
3日以内出荷
樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):370
使用温度範囲(℃)-30~+70
最高使用圧力(MPa)1
外径(Φmm)21
最小曲げ半径(mm)ホース:160
材質(ホース)合成ゴム
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23
質量(g)約500
使用温度範囲(℃)-20~85
使用流体空気
使用範囲(m)3
アズワン品番64-7818-60
取付ねじサイズR(PT)1/4”
特性耐キンク性
1個
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ40P(オス)/40S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):115
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)13
最小曲げ半径(mm)ホース:33
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)6.5
使用流体空気
カプラータイプ20P(オス)/20S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):235
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)20.5
最小曲げ半径(mm)ホース:64
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)12.7
使用流体空気
カプラータイプ400P(オス)/400S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給
仕様ホース質量(m/g):360
使用温度範囲(℃)-5~+50
最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1
外径(Φmm)27.5
最小曲げ半径(mm)ホース:95
材質(ホース)軟質塩ビ
ホース内径(Φmm)19
使用流体空気
カプラータイプ600P(オス)/600S(メス)
材質(カプラ)鉄(メッキ付)
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料製品比較表_一般配管用(0.3MB) 商品情報(0.66MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
こんなお得な商品も!
ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
用途リベット打、削岩機用、その他圧搾エアー用、一般送水用、流体識別配管に
外被構造筋入
補強層合成繊維
使用可能雰囲気温度(℃)-20~60
輸送物温度範囲(℃)0~60
コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
内径(Φmm)5
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
使用流体空気
材質エステルベースポリウレタン
外径(Φmm)8
色青
使用範囲(m)8
最高使用圧力(MPa)1
トラスコ品番828-9572
全長(mm)1300
質量(g)380
使用温度範囲(℃)-20~60
コイル径(mm)42
コイル長(mm)700
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ