ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ペンダント操作
接続口径Rc , 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
高速運転から低速運転まで簡単に操作ができます。
自在のスピードコントロールです。
小型・軽量、エアモーターで安全運転です。
強力ロードチェン採用により高頻度にも対応します。
上、下限リミットスイッチ付で安全です。
化学工場や爆発危険な場所に最適です。
接続口径Rc3/8
供給空気圧力(MPa)0.4~0.6
操作方法ペンダント操作タイプ
ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様ワイヤ式、ダイレクト操作
接続口径R 3/8
圧力(MPa[kgf/cm2])給気圧力:0.4[4]0.5[5]0.6[6]
接続口径Rc3/8
タイプダイレクト操作タイプ
揚程(m)2
供給圧力(MPa)0.4~0.6
電源が単相100V、パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ。ショートヘッドで狭い空間でも取り付け可能。メカニカルブレーキ付き。強力ロードチェーンを使用。軽量タイプで持ち運びに最適。
作業に合わせた最適速度に調整可能。微速付きなので型合わせ・組立てなどの精密作業に威力を発揮致します。
種別上下2速選択形
電源単相AC100V 50/60Hz
ロードチェン線径(Φmm)4
寸法g(mm)25
寸法j(mm)25
寸法m(mm)92
オシボタンコード長さL(m)2.5
ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。
電源コード(m)5
関連キーワード