カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
絞り込み
ブランド
  • NAC(長堀工業)(12)
外径(Φmm)
  • 16(12)
内径(Φmm)
  • 11(12)
使用流体
  • 空気(12)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.8
  • 0.3(3)
  • 0.9(1)
  • 1(11)
  • 1.1(1)
  • 1.2(11)
  • 1.4(1)
  • 1.5(20)
  • 色イエロー(12)
イエロー
材質
  • 樹脂(12)
樹脂
ホース長さ(m)
  • 5(4)
  • 7.5(4)
  • 10(4)
5・7.5・10
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 16mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ16x11 10M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7061全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7076全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7075全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M+24SA+24PANAC(長堀工業)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7074全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 8MNAC(長堀工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7078全長(mm)7500黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)7500使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL-N+24PANAC(長堀工業)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7071全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手ATタイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7070全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M+24SA+24PANAC(長堀工業)
14,980税込16,478
1本
5日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7069全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 5MNAC(長堀工業)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7073全長(mm)5000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)5000使用流体空気継手金具無し
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SAL+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SAL+24PANAC(長堀工業)
25,980税込28,578
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7060全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプロック付
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PA NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M+24SA+24PANAC(長堀工業)
24,980税込27,478
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7059全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手AL20タイプ
ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10M NAC(長堀工業)ポリウレタンコイルチューブ 16x11 10MNAC(長堀工業)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
エアー工具の接続にご使用下さい。 超軽量、柔軟性に富み、ゴムホースの10倍以上の耐摩耗性があります。
用途流体継手チューブ内径(Φmm)11チューブ外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa)0.8材質(チューブ)ポリウレタントラスコ品番838-7063全長(mm)10000黄色使用温度範囲(℃)-20~60長さL(mm)10000使用流体空気継手金具無し
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら