カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
    • ブレードホース(4)
絞り込み
ブランド
  • 弘進ゴム(3)
  • プラス・テク(1)
  • 中発販売(1)
ホース長さ(m)
  • 1(65)
  • 2(6)
  • 3(8)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 10(28)
  • 11(4)
  • 12(6)
  • 13(7)
  • 14(5)
  • 15(11)
  • 16(4)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 20(37)
  • 25(6)
  • 30(21)
  • 40(5)
  • 50(9)
  • 100(7)
内径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 6.5(2)
  • 8(3)
  • 8.5(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(2)
  • 19(3)
  • 25(3)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 50(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
外径(Φmm)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 22(2)
  • 26(2)
  • 27.5(1)
  • 33(2)
  • 34.5(1)
  • 41(2)
  • 48(2)
  • 62(1)
使用流体
  • (1)
  • (1)
  • 空気(1)
  • 粒体・粉体(1)
  • 薬品(1)
水・油・空気・粒体・粉体・薬品
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
特性
  • 柔軟(1)
  • 耐圧(1)
  • 耐油(1)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(1)
柔軟・耐圧・耐油・耐薬品・透明性
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース 1m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐油テクノブレード プラス・テク耐油テクノブレードプラス・テク(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(8m)
3日以内出荷から4日以内出荷
特殊樹脂の使用により、耐油性に優れ、油を流しても柔軟性が持続します。絶縁湯、作動油、コンプレッサー油などの油用配管に最適です。機械機器(工作機械・成形機)などの工業用配管に適してます。透明(グリーン系)のため、ホース内の流体物を確認でき、作業中も安心です。
用途工場設備配管各種機械組込み用工作機械組立ロボット成形機印刷機等材質ポリ塩化ビニル樹脂グリーン透明使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気・水(水、温水)・油・薬品・粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐圧・耐薬・低溶出・柔軟性・透明性材質(補強材)ポリエステル糸
ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴムニューハイスーパーウレタンホース弘進ゴム
3,198税込3,518
1本(8m)
3日以内出荷
特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
パワフルホース 弘進ゴムパワフルホース弘進ゴム
5,998税込6,598
1本(8m)
3日以内出荷から12日以内出荷
特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。
用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45
ソフトテトブレホース 弘進ゴムソフトテトブレホース弘進ゴム(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(8m)
3日以内出荷
内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。
用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調透明使用温度範囲(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS” 中発販売Reelex 自動巻きエアーリール”リーレックス エアーS”中発販売(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
どこでも止まるフリー無音ラチェットにより、ホースの引き出し、巻取りがとても静かです。 エアインテーク方式を採用し、固定配管無しでホースの連結ができます。 本体中央部のカバーを外し、簡単にホース交換ができます。 左右90°に首振りが可能です。
用途各種エアー工具類へのエアー供給セット内容一次側ホースASSY1m(プラグカプラ付)、取付プレート、固定用ボルトナット、ソケット材質本体:樹脂、ホース:ポリウレタン(ブレード入り)幅(mm)140高さ(mm)380奥行(mm)300使用圧力(MPa)1.47取付金具(二次側)ソケットカプラ付取付金具(一次側)Rc1/4
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら