カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
    • エアーホース(8)
    • ブレードホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK11(1)
  • TRUSCO(1)
  • フジマック(9)
  • MACH(3)
  • 天寿(1)
  • ダイセン(1)
  • マッハ(1)
内径(Φmm)
  • 5(5)
  • 6(6)
外径(Φmm)
  • 9(5)
  • 10(3)
ホース長さ(m)
  • 2(2)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(2)
  • 20(5)
  • 30(5)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0~1.0(4)
  • 0.3(7)
  • 0.4(4)
  • 0.5(1)
  • 0.6(6)
  • 0.7(15)
  • 0.8(73)
  • 0.9(2)
  • 0.98(14)
  • 1(108)
  • 1.00(2)
  • 1.1(2)
  • 1.2(15)
  • 1.4(6)
  • 1.47(14)
  • 1.5(303)
  • 1.6(18)
  • 1.96(2)
  • 2(13)
使用流体
  • 圧縮空気(9)
  • 空気(2)
圧縮空気・空気
特性
  • その他(3)
  • 柔軟(6)
  • 滑り性(6)
その他・柔軟・滑り性
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(3)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
アルミ・スチール・塩化ビニール(PVC)・樹脂・黄銅(真鍮)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアホース」の検索結果


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラム MACH高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台無しドラムMACH
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台無し)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラム MACH高圧ウルトラライトホースドラム-PREMIUM- 台付きドラムMACH
51,980税込57,178
1台
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプドラムタイプ(台付き)・高圧用ホース内径(Φmm)6ホース長さ(m)30最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧ウルトラライトホース-PREMIUM- MACH高圧ウルトラライトホース-PREMIUM-MACH
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
極上の柔らかさ!バツグンの軽さ!マジックベルトが取付可能になったことにより、ホースを束ねることはもちろん、足場等への括りつけが可能。ホースが重みで落ちてしまう悩みも解消されます。
用途高圧専用エアホースとして。タイプ高圧用ホース内径(Φmm)6最大使用圧力(MPa)3特性ロータリープラグ・ストッパー機構
高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジ マッハ高圧用カプラ ソケット R1/4 左ネジマッハ
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用カプラトラスコ品番544-5121材質接続口径R1/4左ネジソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
高圧ロータリーペアソケット ダイセン高圧ロータリーペアソケットダイセン
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。使用温度(℃)-5~+60最高圧力(MPa)3適合流体空気分岐数2
高圧用ショートホース フジマック高圧用ショートホースフジマック
5,198税込5,718
1本
6日以内出荷
あると便利な2mのショートホース。コンプレッサー周りで少しダスター等を使用したい時にも便利。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様カプラ:軽量ワンタッチロック(ソケット側のみガイド付)ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
高圧用ダスターホースセット フジマック高圧用ダスターホースセットフジマック
6,698税込7,368
1セット
4日以内出荷
高圧樹脂ダスターに2mホース(内径5mm)を取り付け。作業終了時やダスターを少し使いたい時に10m、20mの長いホースを出すのが面倒。そんな時に活躍します。マジックベルト付属で収納もコンパクト。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。仕様レバー操作の流量調節ホワイト最高使用圧力(MPa)3ホース内径(Φmm)5ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)9
マッハ 高圧用カプラ フジマックマッハ 高圧用カプラフジマック
539税込593
1個
当日出荷
高圧エアーホース専用プラグです。
用途高圧空気圧専用カプラ。トラスコ品番126-4360材質接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気
あんたが職人高圧用エアーホース 天寿あんたが職人高圧用エアーホース天寿(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌々日出荷
柔らかく、滑り性抜群!各種工具メーカー製品対応の高圧エアーホースです。
用途ロール釘打ち機・エアー釘打ち機・ワイヤー釘打ち機・タッカー等、圧縮空気工具に対応。パープル内径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)10特性柔軟、滑り性
高圧ホース(ストッパーカップリング付) TRUSCO高圧ホース(ストッパーカップリング付)TRUSCO
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60使用流体空気特性柔軟性/滑り性
エアホース HPプレミアム SK11エアホース HPプレミアムSK11(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。使用流体圧縮空気材質特殊エラストマー使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)3外径(Φmm)9最小曲げ半径(mm)18材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBRソケットロータリー付き・ゴムラバー付き特性柔軟性/滑り性
高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型 フジマック高圧用ロック一発ダスターソケット プラグ一体型フジマック
63,980税込70,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。
用途高圧空気圧専用カプラ材質鉄、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5451質量(g)170
高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングダスターソケット R1/4左ネジフジマック
90,980税込100,078
1セット(10個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ダスター機構付ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3ソケットorプラグソケットトラスコ品番838-5450質量(g)190
高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジ フジマック高圧用スウィングカプラ R1/4左ネジフジマック
68,980税込75,878
1セット(12個)
3日以内出荷
高圧エアーホース専用ソケットです。 接続は無圧状態でおこなえるため女性や不慣れな方にでも安全です。 オートロック機構で確実に接続できます。 フルフロー構造でエアー流量の損失が無く、エアー工具の能力を最大限に引き出します。
用途高圧空気圧専用カプラ材質真鍮、アルミニウム使用流体圧縮空気接続口径R1/4左ネジ最高使用圧力(MPa)3トラスコ品番838-5449質量(g)170
高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付き フジマック高圧スムージーホース5.0mmX30m ロック一発カプラ付きフジマック
75,980税込83,578
1セット(3個)
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマートラスコ品番838-7104質量(kg)2長さ(m)30使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付き フジマック高圧スムージーホース5.0mm ダスターソケット付きフジマック
119,800税込131,780
1セット(6個)ほか
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 エアー工具を接続した状態でも、ホコリや細かなゴミの除去ができます。 セフティーガイドによりホースの折れやパンクを防止して保護します。 ロータリー使用によりエアーホースのよじれを軽減できます。 ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用エアーホース最高使用圧力(MPa)3使用流体圧縮空気材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)5外径(Φmm)9特性柔軟性/滑り性
マッハ高圧エアーライズホース フジマックマッハ高圧エアーライズホースフジマック
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーホースです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。 ロックタイプで安全です。
用途高圧空気圧専用エアーホースピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3材質塩ビ系エラストマー使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)6外径(Φmm)10使用流体圧縮空気特性柔軟性/滑り性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら