従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
流体空気
周波数(Hz)50/60
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
流体空気
周波数(Hz)50/60
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、
エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ
新型保護スイッチ(AP-60・80)
アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相AC100
騒音値(dB)36
使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。
省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係
質量(kg)5.8
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))37
定格圧力範囲(kPa)14.7
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)45
圧力(kPa)20
入力(W)210/215
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
雨水・粉じん進入防止は万全です。
更なる低消費電力化を実現しました。
脈動・振動を抑えています。
耐久性が向上しました。
アース工事不要で取り付けが簡単です。
コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
吐出専用タイプ(省エネモデル)
用途浄化槽/養魚関係/ガスバーナー/空気清浄器/泡風呂/各種工業関係
質量(kg)14.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
定格圧力範囲(kPa)20
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)48
圧力(kPa)20
入力(W)285/300
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥77,980
税込¥85,778
翌々日出荷
従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。
また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係
質量(kg)4.7
流体空気
周波数(Hz)50/60
電圧(V)単相 AC100
定格容量80L/min
吐出口径(Φmm)18(VP13)
常用吐出圧力(kPa)14.7
騒音レベル(dB(A))38
定格圧力範囲(kPa)14.7
入力(W)51
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。
メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
2連式駆動部採用により同クラスの課題であったダイヤフラムの寿命を大幅に向上しました。
クリーンエアー供給にてあらゆる分野で活躍します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
圧力(kPa)20
使用圧力範囲(kPa)10~25
夜間でも気兼ねなく使用できる低作動音・低振動音タイプです。
完全無給油なので吐出エアはクリーンです。アース工事不要です。
用途池や水槽のばっ気用コンプレッサーに
質量(kg)6.1
流体空気
周波数(Hz)50/60
騒音レベル(dB(A))40
定格圧力範囲(kPa)18.0
入力(W)125
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
質量(kg)14.1
周波数(Hz)50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×220×216
呼称径寸法(mm)Φ26
騒音値(dB)43
圧力(kPa)20
入力(W)180/170
使用圧力範囲(kPa)10~25
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
低騒音・低振動・低消費電力です。
2重絶縁構造でアース工事不要です。
仕様●定格風量:100L/min●重量:6.6kg●※上記の製品は左側散気仕様となっております。●※右側散気仕様でご使用される場合は、クロス配管が必要となります。●・AP-100WEXにはクロス配管が標準で同梱されております。●※タイマーは現場設置状況に合わせて、逆洗開始時刻・逆洗終了時刻の設定が必要となります。●※逆洗時、可変風量タイプには対応しておりません。
アズワン品番67-6302-85
1台
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
防音性を高める為にアルミダイキャストカバーを採用し低騒音を実現。
脈動が少ないため、騒音が気になる装置や安定したエアーを必要とする用途で威力を発揮します。
用途浄化槽のエアレーションに。水溶性切削液のエアレーションに。養殖池に。
周波数(Hz)50/60
使用圧力範囲(kPa)5~20
1個
¥209
税込¥230
5日以内出荷
1式
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
従来機に比べ更なる低消費・コンパクトを実現。、全方位検知機能保護スイッチで、ダイアフラム破損時のエアーポンプ内部破損を低減。
屋外での使用も可能なエアーポンプです。低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
電源AC100V 50/60Hz コード長1.6m 2Pプラグ
吐出口外径18mmΦ(VP13)
屋外での使用も可能なエアーポンプです。
低消費電力・低騒音・低振動を兼ね備えています。
寸法(mm)190×172×199(突起部除く)
質量(kg)5.7
電源(V)AC100(50/60Hz)2Pプラグ
電源コード(m)1.6
騒音レベル(dB(A))39
定格風量(L/min)120
吐出口外径(Φmm)18(VP13)
定格圧力(kPa)18
1個
¥63,980
税込¥70,378
6日以内出荷
関連キーワード