3,612件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での作業に最適です。 レバーの力加減で回転数調整可能です。 簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に 全長(mm)176 質量(g)550 差込角(mm)9.5 最大トルク(N・m)54 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 空気消費量(L/min)85 使用空気圧力(MPa)0.62 空気接続口PT1/4 排気方式後方排気
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)283×220×152 質量(g)445 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 高い通気性と開放感を両立。 建設業労働災害防止協会推奨品
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質(帽体)ABS、(ひさし)PC 仕様二重構造、透明ひさし、通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)465 内装J型 名入れ 使用区分飛来落下物・墜落時保護兼用
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、前ひさしタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。通気孔付きでさらに快適。
用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)445 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×220×152 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔有り 名入れ
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。強度、耐電性に優れたPC製、MPタイプ。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)263×225×155 質量(g)420 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付きスタイル。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用(使用電圧7000V以下) 仕様溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
翌日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。前ひさしタイプの軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 質量(g)385 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×216×155 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し 名入れ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。透明ひさしで頭上の視界を確保。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 寸法(mm)289×216×155 質量(g)450 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し
1個
4,098 税込4,508
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リリースボタンを親指で押しながらスライドさせるだけで簡単に内装の取り外しができます。発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「エアライト」を搭載しています。ヘルメット内部に風が流れやすいため、温度や湿度の上昇を防ぎます。
用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物用墜落時保護用電気用 質量(g)535 名入れ 2018年トラスコ掲載ページ6 0118
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新型内装「エアライト」搭載。好評の軽量型〈かるメット〉
用途飛来落下物用、墜落時保護用 種類MP型 衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー) 通気孔無し ひもタイプワンタッチ 材質FRP 適合頭囲(cm)53~62 寸法(mm)264×223×150 質量(g)365 機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも 使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

8本足ハンモックの内装「エアライト」に加え、新たに4本足の「エアライトⅡ」を開発しました。 従来のブロックライナーに加え、ハンモックの一部が切れることによっても、衝撃を吸収する仕組みを取り入れました。 また、内装交換は「グリップアップ機構」を採用、内装のくびれ部分に指を沿わせ握り、引き上げることで簡単に行うことができます。 雨垂れに強い溝付き+通気孔付き。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 材質ABS 仕様通気孔、溝付き、EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)390 内装J型 名入れ
1個
3,098 税込3,408
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。
質量(g)約440 サイズ(cm)53~62 ひさし長さ(mm)約40
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

従来品に比べより軽く、よりコンパクトに、より涼しくなりました。ポリカーボネート製で365gと抜群に軽量で、首への負担を軽減します。帽体の高さが13.3cmとコンパクトな作りになっており、足場に頭をぶつけにくいです。ヘルメット内部をスムーズに換気し、温度と湿度の上昇を防ぎ、従来品より更に涼しいです。雨だれを防ぐ溝付タイプです。高機能ヘッドバンドを標準装備しており、フィット感が高くズレにくいです。
用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用。 種類アメリカン 通気孔なし 頭囲(cm)53~63 材質帽体・バイザー:ポリカーボネート樹脂 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 セット内容内装、あご紐付 名入れ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

連結枚数でざぶとんやマットにできる多用途エアマット。1枚でエアざぶとん、3連結することでエアーマットとして使えるた用途なエアマットです。ストローで膨らますことも可能なため使用シーンを選びません。20個組は専用のハンドポンプ付。
材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 質量(g)348 本体寸法(mm)(3枚連結時サイズ)奥行:1900、幅:650、高さ:40
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スドーエアセラ
空孔長250μm以下、空孔率約35%。対流、溶存酸素量アップによる汚れの分解力もアップ!
1個ほか
299 税込329
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

かばんにポン!いつでもクッションどこでもリラックス。付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができます。ざぶとん・まくら・背中マット・足マット・赤ちゃんマットと使い方色々。空気封入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度使用できます。
付属品ストロー3本 材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン 質量(g)46 本体寸法(mm)奥行:650、幅:400
1個
299 税込329
9日以内出荷

油を使わずヘルシー調理。内蔵のファンにより最大約200℃の熱風が循環して食材を仕上げます。バスケットが取り外せ、お手入れも簡単。 食材をセットし、あとはダイヤルを回すだけの簡単調理。 バスケットの取り外し、水洗いができるのでお手入れ簡単で衛生的。
幅(mm)210 質量(kg)2.6 高さ(mm)285 奥行(mm)260 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 消費電力(W)1000
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
32日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 ソケット差込角(mm)9.5
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

TAIYO(クロダニューマティクス)スピコンマフラ(空気用)
消音器と絞り弁を一体化。排気流量は0~100%まで制御できます。
材質本体:銅合金、ニードルバルブ:銅合金、マフラ:焼結合金 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~80(凍結なきこと) 使用流体空気 減音量(dB)20
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新開発の内装「エアライト」と帽体の間に風が流れ、ムレを防ぎます。 前後左右に配置したブロックライナーは発砲スチロール製の衝撃吸収ライナーと 同等以上の衝撃吸収性能を発揮し、墜落時保護用の検定を取得しました。 新開発の「サムリリース機構」はリリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで かんたんに取り外せます。余計な力を使わずに、スムーズに内装交換ができます。 「絶縁用保護具等の定期自主検査」時にも便利です。 前ひさし型ヘルメットのスタンダード。
用途飛来・落下物用 墜落時保護用 仕様EPA(片手簡単調整、ぐらつき防止機能付の高機能ヘッドバンド) 質量(g)380 内装J型
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアラインマスク用の空気清浄器で内筒には高性能ミクロンフィルターと吸収剤が内蔵されており、カートリッジ式のため交換が容易です
適合12号HV-Z、12号D-Z セット内容エアカートリッジZ型1個・パッキンA(8mm厚)1個・パッキンB(3mm厚)1個・Oリング(大・中・小)各1個 タイプ定置式 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
7,998 税込8,798
当日出荷

エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
ホース径(Φmm)8 使用圧力範囲(MPa)0.49以上(エアラインマスク併用時)0.49以上(CJ-1型のみ使用)※空気供給源と定置式ろ過等の間に圧力損失がなく、0.69MPa以下の場合
1本
特価
7,698 税込8,468
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合12号D-Y、12号HV-Y セット内容エアーカートリッジY型×1組、黒ゴム座×2個、ビニールスポンジ×1個 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
1,698 税込1,868
当日出荷

1個ほか
43 税込47
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

エアラインマスク使用時に、供給される圧縮空気中の粉じん、油ミストなどをろ過する為に使用する定置式ろ過装置です。1台に同時に4台までエアラインマスクの接続が可能です。持ち運びに便利なグリップ付。固定穴付き
最高使用圧力(MPa)0.98 ねじ寸法PF3/4 (コンプレッサ側)PF1/4 (エアラインホース側) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

広い行動範囲、長時間の使用に適しています。
タイプ半面D型(面体) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気が一定流量で供給されます。(流量調整可) シールド枠(アイピース)の開閉が可能です。 広視野で、矯正メガネと併用できます。
用途送気マスク用 仕様保護帽型式検定合格番号第TH3185号(飛来・落下) 適合AL-15用フェイスシールド トラスコ品番816-7380 質量(g)820 色(帽体)ブルー
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
欠品中

1個ほか
58 税込64
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)




重松製作所腰バンドAL-4N
仕様一定流量形エアラインマスク トラスコ品番816-7298
1個
18,980 税込20,878
当日出荷