カテゴリ

  • マスク(120)
    • エアラインマスク(119)
  • 溶接用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ

「エアラインマスク」の検索結果

122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バーサフロー 充電器 3M(スリーエム)バーサフロー 充電器3M(スリーエム)
44,890税込49,379
1個
25日以内出荷
3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファンTR-300シリーズ用の充電器です。
用途3M[[TM上]]バーサフロー[[TM上]]電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-133J・333J・433J・655J・657J・855J、JTRM-307J・407Jに対応適合機種バーサフロー TR300シリーズ電源(V)AC100材質(ケース)ポリカーボネート・ABS樹脂
一定流量形エアラインマスク用腰バンド 重松製作所一定流量形エアラインマスク用腰バンド重松製作所
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
一定流量形エアラインマスク用腰バンドです。ランヤード(別売)を取付けると、墜落制止用器具胴ベルトとして使用できます。
用途一定流量形エアラインマスク用腰バンド適合CS-1、BW-1N、SAM-AL2,4接続口径G1/4
送気マスク 重松製作所送気マスク重松製作所
5,698税込6,268
1個
当日出荷
送気マスク用携行袋です。面体、腰バンド及びホースが収納できます。HM-12、225シリーズ用
交換用難燃ケープ RPB Safety交換用難燃ケープRPB Safety
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)の交換部品です。
交換用アルミ蒸着連結チューブ保護カバー RPB Safety交換用アルミ蒸着連結チューブ保護カバーRPB Safety
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)76
交換用連結チューブ RPB Safety交換用連結チューブRPB Safety
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)の交換部品です。
Z-リンク(ショルダーケープ仕様) RPB SafetyZ-リンク(ショルダーケープ仕様)RPB Safety
74,980税込82,478
1セット
4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。優れたシール性と広い視界コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途研削研磨作業や粉じんレベルの高い環境での作業仕様●CE2797他:有り●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:0.15 ~ 1.0質量(kg)1.07サイズフリー
交換用自動遮光フィルタ RPB Safety交換用自動遮光フィルタRPB Safety
54,980税込60,478
1個
4日以内出荷
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー(品番16-670)の交換部品です。
連結チューブ(コネクター付き) RPB Safety連結チューブ(コネクター付き)RPB Safety
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
帽体とレギュレーターを接続するチューブです。
交換用アルミ蒸着ケープ RPB Safety交換用アルミ蒸着ケープRPB Safety
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)229
交換用アルミ蒸着リアカバー RPB Safety交換用アルミ蒸着リアカバーRPB Safety
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)50
Z-リンク(高温域作業用パッケージ) RPB SafetyZ-リンク(高温域作業用パッケージ)RPB Safety
159,800税込175,780
1セット
4日以内出荷
別売りのレギュレーターで冷却したコンプレッサーエアーを帽体内へ供給します。帽体内が蒸れずに快適に作業頂けます。熱源からの輻射熱を遮断 + 眼と顔面、呼吸器を守る送気式呼吸用保護具です。アルミ外装材が頭部と首まわりを輻射熱から保護。ゴールドバイザーが目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。優れたシール性と広い視界コンプレッサーエアー非接続時に内部の蒸れやレンズの曇りを防止するフリップアップシールド 。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策仕様●CE2797他:37dB●APF(NIOSH):1000+●サイズ調節:ラチェットダイヤル式●漏れ率(%):0.5:-10~60℃質量(kg)1.5サイズフリー
遮熱ゴールドバイザー(IR5) RPB Safety遮熱ゴールドバイザー(IR5)RPB Safety
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷
目と顔面を発熱光及び輻射熱から保護。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱対策質量(g)198
ティアオフレンズ(50枚入り) RPB Safetyティアオフレンズ(50枚入り)RPB Safety
7,998税込8,798
1パック
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)のレンズ傷防止フィルムです。
自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザー RPB Safety自動遮光フィルタ付き溶接作業用バイザーRPB Safety
76,980税込84,678
1個
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21)専用の溶接作業向けオプション品です。縦67mm横98mmの広い視界と必要に応じて上げ下げ出来るフリップアップ式のバイザーが作業性を向上します。
用途溶接、溶射、皮膜加工、ガス切断、溶断、焼成等仕様●ANSI Z87W他:3室用●UV/IR保護:有り●戻り速度(s):0.15 ~ 1.0●等級(EN379):1 / 1 / 1 / 2●視界サイズ(mm):67.6 × 98.8●遮光速度(ms):0.1:33dB質量(g)380電源リチウムイオン電池(CR2032) × 2 + ソーラー電池遮光度9 ~ 13透視時遮光度3
交換用アルミ蒸着トップカバー RPB Safety交換用アルミ蒸着トップカバーRPB Safety
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
Z-リンク(高温域作業用パッケージ,16-010-24-CE )の交換部品です。
用途製鉄、製鋼、鋳造作業やガラス製造現場での輻射熱や飛散溶湯対策質量(g)34
連結チューブ保護カバー RPB Safety連結チューブ保護カバーRPB Safety
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
連結チューブを熱や火花から保護するカバーです。
交換用自動遮光フィルタ保護レンズ(10枚入り) RPB Safety交換用自動遮光フィルタ保護レンズ(10枚入り)RPB Safety
3,998税込4,398
1パック
4日以内出荷
自動遮光フィルタを保護するレンズの交換部品です。
交換用セーフティレンズ RPB Safety交換用セーフティレンズRPB Safety
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
Z-リンク(品番16-020-21及び16-010-24-CE)の交換部品です。
6mmホース用中間接手(06112) 重松製作所6mmホース用中間接手(06112)重松製作所
439税込483
1個
当日出荷
耐圧ゴムホース延長用接手エアラインマスク用耐圧ゴムホースの延長用に使用。
用途耐圧ゴムホース(20m)を複数本つなげ延長する際に使用。トラスコ品番346-4168
AC100V/580W 送風機 送気マスク用 エスコAC100V/580W 送風機 送気マスク用エスコ
194,300税込213,730
1台
8日以内出荷
注意:長時間作業では送風機が過熱する場合がありますので、送風機を2台備えて交互に使用するか、エアラインマスクをご利用ください。 必ず空気供給量をご確認ください。小型で持ち運びに便利なハンディタイプです。AC100Vの電源で使用可能。電子ノイズ防止構造で、周辺機器の誤作動を防止。最大4人まで接続可能。※マスク、ホースは別売です。
仕様●電源:AC100V(50/60Hz)・580W●定格電流:5.2A●風圧:7.85kPa●風量:2.1m3/min●重量:約6.9kg●送風量:5段階調節●JIS T 8153準拠(※ただし、電源コードはJIS C-3306 ビニルコード準拠)●非防爆型アズワン品番65-9284-18
ノバ3 ナイロンケープ RPB Safetyノバ3 ナイロンケープRPB Safety
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用ケープです。
材質ナイロングリーン
ノバ3 連結チューブ RPB Safetyノバ3 連結チューブRPB Safety
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
ブラスト作業用エアラインヘルメット ノバ3の交換用連結チューブです。
材質ビニール(内部スチール補強)グレー
送気エアフィルタ Radex(2口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(2口型)RPB Safety
77,980税込85,778
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。2ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】標準型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)7.9規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量30 cfm(850 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)2圧力計1個
径違いニップル( 1" × 1/2" ) RPB Safety径違いニップル( 1" × 1/2" )RPB Safety
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radexと供給側送気ホースを接続する径違いニップルです。供給側送気ホースとの接続に、おねじ取付け用プラグカプラー(ねじ径R1/2)をご用意願います。
質量(kg)0.2
フィルタカートリッジ RPB SafetyフィルタカートリッジRPB Safety
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
送気エアフィルタ Radex専用の交換用カートリッジです。コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。質量(kg)0.9
送気エアフィルタ Radex(6口型) RPB Safety送気エアフィルタ Radex(6口型)RPB Safety
119,800税込131,780
1セット
4日以内出荷
コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar)質量(kg)9.2規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus.最大吐出量75 cfm(2,123 lpm)設置方法床置き/壁付け接続口(口数)6圧力計2個
AL-15脱臭用吸収缶 重松製作所AL-15脱臭用吸収缶重松製作所
749税込824
1個
当日出荷
脱臭用です。
トラスコ品番336-8566適合機種AL-15Hタイプ脱臭用吸収缶
AL-DAフード 重松製作所AL-DAフード重松製作所
57,980税込63,778
1台
当日出荷
保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)です。生地が帆布です。
用途サンドブラスト専用トラスコ品番336-8580適合機種AL-15Hサイズフリータイプ保護帽内蔵型フード(サンドブラスト専用)種類面体:フード型
除菌フィルタエレメント 重松製作所除菌フィルタエレメント重松製作所
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8577タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
ミクロミストフィルタエレメント 重松製作所ミクロミストフィルタエレメント重松製作所
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
使用期間約1年(約3000時間)です。
トラスコ品番336-8584タイプ空気清浄装置 PD-4F用フィルタ
ろ過筒用パッキン(薄) 重松製作所ろ過筒用パッキン(薄)重松製作所
669税込736
1個
当日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8576タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
ろ過筒用パッキン(厚) 重松製作所ろ過筒用パッキン(厚)重松製作所
929税込1,022
1個
当日出荷
ろ過筒吸収缶取付部パッキン(黒)です。
トラスコ品番336-8565タイプ定置式ろ過筒 PD-4用パッキン
一液型酸洗剤 NEWステンクリーン タイムケミカル一液型酸洗剤 NEWステンクリーンタイムケミカル
4,598税込5,058
1箱(1kg)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼の表面処理作業の安全性と作業効率の向上の為フッ化水素臭を抑え、特殊な金属キレート剤を使用した画期的な一液型ステンレス鋼スケール除去剤です。硝酸フリーにより安全に作業が出来るようになりました。非劇物な為販売許可、譲渡証明書が不要、イエローカードが不要です。保管設備等の不要、但しそれに準ずる処置が望ましいです。酸性ガスの減少で作業性の安全に寄与、また雰囲気ガスによる建物等の鋼材の腐食を抑えます。適度な粘性を約6ヶ月維持します。
用途ステンレス鋼のスケール除去と不動態化処理使用方法1.使用する際、必ずボトルを良く振って使用して下さい。2.作業に必要な用具(ポリバケツ、刷毛、ブラシ、手袋、合羽、長靴、保護面、防毒マスク、エアラインマスクジェットスプレー、PH試験紙)を用意して下さい。3.ゴム手袋、防毒マスク、保護メガネ、ゴム長靴、ゴム前掛け等をご装着下さい。4.ムラの無い綺麗な仕上がりにする為に、油脂分、鉄分、スパッター付着防止剤等を予め水洗いもしくは溶剤等で拭き取った後に、ステンクリーンの塗布を始めて下さい。5.刷毛で、溶接スケール部分は厚めに、全面にはハケムラの出ないように出来るだけ均一に塗布して下さい。6.処理物の厚さ、焼けの程度、気温等によって差がありますが、数分~数時間後(長時間放置は避けて)から全面を高圧水で洗い流して下さい。タイプチキソ性:強いpH1>比重1.24含有量(%)硝酸:0沸点(℃)100~臭気(通常時)無臭~微臭、(反応時)無臭~微臭関連資料(0.76MB)
1/4インチカプラー3/8インチメネジ RPB Safety1/4インチカプラー3/8インチメネジRPB Safety
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
03-502専用部品です。
用途レギュレーターとハイカプラ30PMとの接続用。めねじサイズR3/8コネクタCEJN
C40 レギュレーター RPB SafetyC40 レギュレーターRPB Safety
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
冷却、及び、加温機能を備えたレギュレーターです。一年を通して快適に作業頂けます。
用途送気ホースとの接続用。電源不要コネクタCEJN
T-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り) RPB SafetyT-リンク, ティアオフレンズ(25枚入り)RPB Safety
7,498税込8,248
1箱(25枚)
4日以内出荷
T-リンク専用のティアオフレンズです。視界が悪くなった時点で交換頂きます。 塗料による汚れや研磨剤による傷からメインレンズを保護します。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。材質PETGクリア
T-リンク, 交換用フード(タイケム2000) RPB SafetyT-リンク, 交換用フード(タイケム2000)RPB Safety
5,598税込6,158
1箱
4日以内出荷
T-リンク専用の交換用フードです。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。材質タイケム2000ホワイト
塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型) RPB Safety塗装作業用エアラインヘッドギア T-リンク(バンプキャップ型)RPB Safety
49,980税込54,978
1セット
4日以内出荷
塗装や研磨作業にご使用頂くエアラインヘッドギアです。 広い視界と軽量帽体が作業性の向上に貢献します。 ティアオフ方式のレンズ保護フィルムが常にクリアな視界をキープ、生産性の向上に貢献します。 ヘッドギアのサポートフレームによりフードが顔面に接触しません。又、フードは多くの高濃度無機化学物質に対して高いバリア性を持つ素材を使用しております。 塗料の粒子が顔面に付着する事及び化学物質の経皮吸収を防ぎます。 流量警告ゲージ、連結チューブ、専用フードが同梱されております。 別売りの空調機能を備えたレギュレーターが夏場の高音な空気を冷却、又、冬場の冷気を加温、一年を通して快適に作業頂けます。
用途ブース内での塗装作業、粉じんレベルの高い環境での研磨作業、粉体を取り扱う作業等。仕様CE2797他、漏れ率:0.005サイズフリー調整方式サイズ調節:ラチェットダイヤル式
ノバ3, カセットレンズパッケージ(20セット入り) RPB Safetyノバ3, カセットレンズパッケージ(20セット入り)RPB Safety
28,980税込31,878
1箱(20セット)
4日以内出荷
ティアオフレンズ(5枚)とアウターレンズ(1枚)のセット品です。 レンズ交換の手間と時間を削減します。
用途サンドブラスト、及び、グリッドブラスト。クリア
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら