トラックの荷台やあおりに取り付けることで、フックを増設可能です。
別売りのフックを任意の位置に取り付け、ラッシングベルトなどを引っ掛けることができます。
用途別売のフック・ラッシングベルトなどと組み合わせて、輸送時の荷崩れ防止に。
材質アルミ(AL6005-T5)
幅(mm)35
全長(mm)3200
質量(kg)2.63
高さ(mm)13
タイプ軽量用
穴数32
最大使用荷重(t)1.5
適合ビスM6
取付穴ピッチ(mm)101.6
1本
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
サイドローラー内蔵により左右の傾斜によるフレームのコスレを防ぎ快適な操作性を実現しました。マイナス30度まで凍らないドイツ製の不凍ベアリングを採用し、凍りつきによるローラーの損傷や操作不能を防ぎます。ワンピースフレームの採用により、本体の角を丸くすることで、レール内での裏返しが可能になり操作性が向上しました。
用途トラック庫内でのパレット搬送に。
付属品T字レバー(2本)
仕様AJスケーターセット(本体+T字レバー付)、1000サイズ、リフトUP高15.5mm
材質本体:スチール、T字レバー:スチール
幅(mm)63
高さ(mm)91(46.5)
最大使用荷重(t)1.5
関連キーワード