12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300 最大トルク(N・m)20 付属品カプラープラグ 全長(mm)170(ソケット含まず) 質量(kg)0.5(ソケット含まず) 差込角(mm)9.5 ホース口金取付ねじRc1/4 騒音レベル(dB(A))83 能力ボルト径(mm)10 空気消費量(Nm3/min)0.25 使用エアーホース内径(Φmm)6.5 コンプレッサー(kW)1.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

エアコン・アクセサリーの取り付け、取り外し、小型車のメンテナンス全般、エンジン廻り等の狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェットです。
最大トルク(N・m)20 トラスコ品番852-3112 全長(mm)165 質量(kg)0.5 タイプミニタイプ 差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大トルク(N・m)20 エスコ品番EA157KA 全長(mm)165 質量(g)500 ボルト径10mm 空気消費量(L/min)65 所要圧縮機(kw)1.5 使用エアーホース径6.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
19,000 税込20,900
翌日出荷

エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。 付属品カップリング トラスコ品番256-6779 全長(mm)165 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 使用空気圧力(MPa)統合:0.6 空気消費量(m3/min)0.35 最大締付トルク(N・m)20 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口RC1/4 ハウジング(mm)幅:31 使用エアーホース内径(Φmm)6 アズワン品番65-1970-05 口金寸法(mm)1/4
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

用途狭い場所での小さなネジ、ボルトやナットの脱着に最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 寸法口金:1/4PT 差込角(mm)9.5 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅:31、高さ:35
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ラチェットの首が360°(90°ごと)回転。 狭い場所のボルトにも対応できるミニラチェット。
用途自動車のエンジンルームなど手の入りにくいところの作業に最適。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 最大締付トルク(N・m)20 トラスコ品番319-6879 全長(mm)168 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 排気方式後方 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 最大締付トルク(N・m)20 全長(mm)185 質量(kg)0.54 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 締付トルク(N・m)20 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リーチが長いロングネック仕様(首部100mm)。ミニラチェットでは使えなかった狭い箇所で作業ができる。首部が細く奥まった箇所に入りやすい。手の入りにくいエンジンルームなどで断然使いやすい。
用途自動車整備(エンジン周りや足周り)、板金作業など狭いスペースでの作業、架台組立工場での締結など 質量(kg)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 空気消費量(m3/min)0.2 ホース継手1/4 NPT 締付トルク(N・m)20 能力(mm) 普通ボルト10 四角ドライブ寸法(mm)9.5 アズワン品番64-8691-23
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。小型軽量で狭い所でも容易に作業できます。ボディ、引き金は金属製で丈夫で長寿命です。RC1/4(PT1/4メス)もしくは付属のカプラ(オス)によりカプラ接続もできます。正転、逆転はツマミを回すだけで簡単に行えます。
用途ボルトナットの締め付け、緩め作業。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 トルク(N・m)20 付属品カプラ(オス) 質量(g)500 空気消費量(L/min)100 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)171×44×44 ソケット差込角(mm)9.5 コンプレッサー1馬力以上を推奨 能力ボルトM6
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減。レギュレータが3段階調整
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)192 質量(kg)0.63 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ35
1台
15,980 税込17,578
8日以内出荷

U-ガイド方式でスリップ現象を大幅に軽減
用途エンジンルーム内のボルトの脱着作業、各アウターパーツ脱着や、カーナビ等のアクセサリーの取付で等 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 最大トルク(N・m)20 全長(mm)165 質量(kg)0.5 差込角(mm)9.5 口金1/4PT 空気消費量(L/min)350 ハウジング(mm)幅31×高さ32
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

わずか165mm0.5kgのミニラチェットレンチです。 ボール式アンビルでソケットの着脱もワンタッチです。 ラチェットヘッドは焼入れ加工で耐久性抜群です。 ラチェットヘッドを保護する赤カバー付です。
用途車体の内外装作業、小型車やオートバイのエンジン修理、ベンチ作業及びヘッドライト、エアコン、メーター類の取付作業など細かな作業に 最大締付トルク(N・m)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])310 トラスコ品番541-4938 全長(mm)165 質量(kg)0.5 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.2 ソケット差込角(mm)6.35 能力ボルト径(mm)10 ホース取付口NPT1/4 推奨ホース内径(Φmm)6.35
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷