狭い場所での作業に最適です。
レバーの力加減で回転数調整可能です。
簡単に正逆回転の方向を切り替可能です。
用途自動車などの整備、一般製品、部品の分解・組立時のねじの脱着作業に
全長(mm)176
質量(g)550
差込角(mm)9.5
最大トルク(N・m)54
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
空気消費量(L/min)85
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
排気方式後方排気
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを締めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。
用途10mm以下の小ねじ作業。自動車のオイルパン、ウォーターポンプ、エアコン等の分解整備作業。自動車鈑金作業での分解作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)20
付属品カプラープラグ
全長(mm)170(ソケット含まず)
質量(kg)0.5(ソケット含まず)
差込角(mm)9.5
ホース口金取付ねじRc1/4
騒音レベル(dB(A))83
能力ボルト径(mm)10
空気消費量(Nm3/min)0.25
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
コンプレッサー(kW)1.5
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット スタビータイプ
モノタロウ
¥6,798
税込¥7,478
自動車整備や組立ラインなど作業が困難な狭い場所での作業性を考慮した全長ショート&首振タイプ。
握りやすい樹脂グリップカバー。
スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能。
正逆両回転切替可能。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128
付属品プラグR1/4(PT1/4)、オイル
トラスコ品番447-1920
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
強度と耐久性に優れたコンパクトタイプ
簡単に正/逆切替操作可能
クイックリリース式:切替レバーを押すとソケットの脱着が簡単にできます。
リリースボタンでロックされているので不意の脱落がありません。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)34
全長(mm)128.3
質量(kg)0.49
空気消費量(L/min)51
ソケット差込角(mm)9.5
能力ボルト径(mm)10
使用カプラーPT1/4”
差込角9.5mmの強力・コンパクトタイプエアラチェットです。
正転/逆転切替ノブ付きです。
密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。
最大260Nmまで手締めできます。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など
回転数(min-1[r.p.m])300
最大締付トルク(N・m)54
トラスコ品番859-4104
材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー
全長(mm)150
質量(kg)0.5
差込角(mm)9.5
空気消費量(L/min)103
定格圧力(bar)6.3
1台
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーラチェット差込角9.5mmリア排気
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
ハイエンドモデル
レギュレータ付
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大トルク(N・m)41
トラスコ品番446-0341
質量(kg)0.65
全長L(mm)187
空気消費量(L/min)99
適合ホース内径(Φmm)10
差込角(sq.)9.5(3/8インチ)
RoHS指令(10物質対応)対応
NPT(エアインレット径)1/4インチ
再生紙使用マーク適合
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
ボディーは握りやすい樹脂カバー付きです。回転調整ができるエアーレギュレーターを内蔵しています。
用途自動車整備、一般産業のボルトナット脱着作業用。
付属品1/4エアプラグ、ミニオイル
使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6
排気口後方
ホース取付口NPT1/4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
最大出力トルク(N・m)34
トラスコ品番818-8762
全長(mm)128
質量(kg)0.48
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)510、(20℃・0.62MPa)75.4
使用空気圧力(MPa)0.62
エアーホース内径(Φmm)10以上
回転方向左右
エアー接続口Rc1/4(PT1/4)
適合ボルト径(参考)M10<強度区分4.6>
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
オペレータへの負担を抑えながら、瞬時に自動停止。
慣性の低減を追求し、高精度での締付けを実現しました。
簡単にトルクを設定できます。プラスドライバで調整して下さい。
スプライン接合されたスリムヘッドは360°マルチアングルポジションで、どんな狭い場所にもアクセスでき、無理な締付け姿勢から解放されます。
エルゴタッチプロテクタの採用で握りやすく、すべり防止。
オペレータの作業をサポートします。
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
パイプ、チューブナットの締付けに利用。
コンパクトなデザインで狭いところでも締付けができます。
標準ストールタイプの11シリーズ、設定トルクに達するとクラッチでシャットオフするT60シリーズがあります。
空気消費量(m3/min)0.3
ホース口金取付ねじRc1/4
推奨ホース径(mm)9.5
騒音レベル(dB(A))76
振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
用途小径ボルト、ナットの締め緩め作業
使用空気圧力(MPa)0.6
関連キーワード