6mm軸用ゼムニューモータの重研削用エアモータータイプです。
重切削時の振動、曲げ圧力がモータースピンドルに直接かからない構造で耐久性を実現しました。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口R1/4
トラスコ品番169-6386
全長(mm)200
質量(g)400
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.5
スロットル方式ON/OFFバルブ
排気方向後方
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
3mmブシュウ付属(Φ3軸使用可)
用途スポット溶接後の研削、研磨、面取り作業をはじめ、錆取り作業、パンク作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])35000
空気消費量(L/min)180
全長(mm)146
質量(kg)0.24
高さ(mm)26
口金1/4PT
コレットチャック寸法(mm)3・6
騒音レベル(dB(A))75
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
用途金属加工、研磨、バリ取りに。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])55000
空気消費量(m3/min)0.12~0.18
ホース取付口クイックジョイント
トラスコ品番360-7046
全長(mm)165
質量(g)78
チャック内径(Φmm)3
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向後方
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向前方
関連キーワード