レジスター用のロール紙です。
ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。
用途レジスター用
長さ(m)63
種別感熱紙(サーマル紙)
色白
芯径(mm)12
紙厚(mm)0.075
外径(mm)80
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。
主要なハンディターミナルに対応しています。
仕様芯なし
穴径(Φmm)8
紙厚(g/m2)58・0.06mm
素材感熱紙
エアレジ対応。様々なレジで幅広く利用されているサイズのロール紙です。
用途サイズが合えば使用できます。
幅(mm)80
直径(Φmm)70
タイプ中保存(5~7年)
長さ(m)63
内径(Φmm)12
包装1巻ずつ個包装
紙厚(μm)65
1箱(20巻)
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
関連キーワード