カテゴリ

  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • 空圧工具(2)

「エアレス ガン フィルター」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーコートスプレー ACS-1223 精和産業エアーコートスプレー ACS-1223精和産業
619,800税込681,780
1セット
4日以内出荷
付属品本機サクションホース、フィルター、ビーカー、ビーカー受け、スーパーカプラ02PFF、工具、標(本体セットに加えて) :エアカーテンガンACG-3、プラスノズル1640、エアレスツインホース10m質量(kg)15最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])【エア】0.7 (7)【塗料】16 (160)最大吐出量(L/min)1.62寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)39.5×43×76
TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業TB-8 高粘度 (50Hz)精和産業
419,800税込461,780
1セット
4日以内出荷
飛散が少ない、テールが出ない塗料の霧化状態を確認しながら徐々に圧を上げます。テールが消えた時点で圧力設定完了。塗料の跳ね返りが減り、カブリ良く安定した作業が可能に!低圧塗装で塗料飛散が減少吐出量が多く作業性抜群低圧で脈動少なくホース長持ち
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ロータリーチップセット(3140)、ブルーホース(3/8)30m、ホッパー60N-60質量(kg)35出力駆動源:AC100V・800Wタンク容量(L)60最大吐出量(L/min)7.2常用圧力(MPa)(最大)14適合塗料トップコート・シーラー ◎合成樹脂調合ペイント ◎タールエポキシ塗料 ◎リシンベース吹き ◎単層弾性塗料 ◎微弾性フィーラー ◎寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52 × 38 × 48(85)
SP-101GE (C) 精和産業SP-101GE (C)精和産業
689,800税込758,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)30m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
SP-101GE (B) 精和産業SP-101GE (B)精和産業
669,800税込736,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装・重防蝕塗装大吐出量エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24B◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ターンクリーンチップ(3150)、ボディーセット(ターンクリーン)、ブルーホース(3/8)20m質量(kg)54出力駆動源:ガソリンエンジン、6.0ps(定格4.5ps)最大吐出量(L/min)10.3常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ○フタル酸樹脂塗料 ○メラミン ○アクリル ○合成樹脂調合ペイント ○ビニール塗料 ○一般錆止塗料 ○鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ◎タールエポキシ(一般) ◎単層弾性塗料 ◎アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ◎最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)71×52×67
SP-60GE (C) 精和産業SP-60GE (C)精和産業
449,800税込494,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)30m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-60GE (B) 精和産業SP-60GE (B)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装一般エンジンエアレス高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!◆ガンは中粘度対応、超軽量型。軽い引き金(4本引き)◆ノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去◆吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命◆ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス◆操作性の良いストレートサクションホース◆収納・移動性良いコンパクト台車◆電源入力の確認が容易なパイロットランプ◆圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
セット内容本機、サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、トップガン(TPG-1)、ターンクリーンチップ(1650)、ボディーセット(ターンクリーン)、ハイソフトホース(1/4)20m質量(kg)35出力駆動源:ガソリンエンジン、4.0ps(定格2.8ps)最大吐出量(L/min)6.1常用圧力(MPa)最大)22適合塗料ラッカー ◎フタル酸樹脂塗料 ◎メラミン ◎アクリル ◎合成樹脂調合ペイント ◎ビニール塗料 ◎一般錆止塗料 ◎鉛丹錆止塗料 ◎エポキシ樹脂塗料 ◎樹脂フィーラー(エアレス用) ◎塩化ゴム ×タールエポキシ(一般) ×単層弾性塗料 ×アルマネーション(屋根用重防蝕塗料) ×最大圧力(MPa)常用:22(220kgf/cm2)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)60×47×55(98)
SP-70E (3/8C) 精和産業SP-70E (3/8C)精和産業
429,800税込472,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/エアレスガン(SG-24B)/ターンクリーンチップ(2350)/ボディーセット(ターンクリーン)/ブルーホース(3/8)30m質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4B) 精和産業SP-70E (1/4B)精和産業
389,800税込428,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)20m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
SP-70E (1/4C) 精和産業SP-70E (1/4C)精和産業
399,800税込439,780
1セット
4日以内出荷
高粘度対応エアレス! 高出力モーターと大きな油圧室で作業効率をアップ!特許機構の高粘度対応エアレスガンSG-24Bノズル詰まりもワンタッチ!半回転で簡単に除去吐出弁部は研磨性塗材対応で長寿命ポンプ効率をアップさせる特殊形状オイルボックス操作性の良いストレートサクションホース収納・移動性良いコンパクト台車電源入力の確認が容易なパイロットランプ低電圧特性に優れる国内最強950Wモーター圧力安定性を向上させる新型圧力弁採用
用途一般塗装・鉄骨塗装・機械塗装・車両塗装・木工塗装・建築塗装・造船塗装付属品本機/サクションホース/リターンホース/サクションフィルター/圧力計/ビーカー/ビーカー受け/アースリード/工具/トップガン(TPG-1)/ターンクリーンチップ(1650)/ボディーセット(ターンクリーン)/ハイソフトホース(1/4)30m/異形ジョイント3/8U×1/4質量(kg)41区分A出力(W)駆動源:950出力電圧(V)駆動源:AC100最大吐出量(L/min)7常用圧力(MPa)22適合塗料◎:ラッカー/フタル酸樹脂塗料/メラミン/アクリル/合成樹脂調合ペイント/ビニール塗料/一般錆止塗料/鉛丹錆止塗料/エポキシ樹脂塗料/樹脂フィーラー(エアレス用)、○:塩化ゴム/タールエポキシ(一般)/単層弾性塗料寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)52×38×48(85)
静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズ TAKAGI(高儀)静音オイルレスエアーコンプレッサー ACPシリーズTAKAGI(高儀)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)約0.8コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60潤滑方式オイルレス
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ)ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤーGRACO(グラコ)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物)仕様リチウムイオンバッテリー式セット内容ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース適合チップFFLP低圧チップ:0.08~0.16適合塗料水性・溶剤カップ型式ホッパー式(容量:960mL)RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ)ULTRAMAX 携帯式エアレスGRACO(グラコ)
119,800税込131,780
1セット
3日以内出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途一般塗装・建築塗装・その他多用途に。その他Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183セット内容スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース適合チップ回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16)適合塗料水性・溶剤RoHS指令(10物質対応)対応圧力調整機構34~138bar
ベクタープロ エアレスガン 日本ワグナーベクタープロ エアレスガン日本ワグナー
29,980税込32,978
1丁
7日以内出荷
トリガーが軽く、非常に扱いやすくて頑丈設計 ハンドル部の簡単洗浄とスムーズなスイベルジョイント 一体型トリガーレンチでフィルター交換も簡単
用途建築塗装全般質量(g)600最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
ベクターグリップ エアレスガン 日本ワグナーベクターグリップ エアレスガン日本ワグナー
35,980税込39,578
1丁
7日以内出荷
ベクターグリップはエマルジョンやラテックス塗料をはじめとする幅広い塗料の扱いに最適なエアレスガンです。ガンそのものは非常に扱いやすく、軽量、指1本でセーフティロック、スイベルジョイントなど備わっています。加えて、トリガーガードに内蔵のツールを用いて、簡単にフィルター交換が可能です。
用途建築塗装全般質量(g)663最大使用圧力(MPa)25ホース取付口NPS1/4”
MC3-23 日本ワグナーMC3-23日本ワグナー
599,800税込659,780
1セット
3日以内出荷
エアレスと圧縮エアーを組み合わせたエアコートテクノロジーをピストンポンプエアレス塗装機PS3-23に搭載した仕様です。塗料は圧縮エアーをまとうことで、低飛散・高品質の仕上がりを可能にします。
用途建築塗装全般仕様標準セットセット内容PS3-23Aセット、ツインホース(3/16×30m)、エアコートガンGM4700AC、フィルターレギュレーター、3000ACチップ515質量(kg)16.5周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)850ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.74MB)取扱説明書(1.05MB)最大締切圧(MPa)20.5
HERO23 日本ワグナーHERO23日本ワグナー
269,800税込296,780
1セット
3日以内出荷
HERO23はハイパワーと高コストパフォーマンスを追及した電動ダイアフラム式エアレス塗装機です。ロングストローク技術で強い吸引力が生み出します。低頻度のストロークにより、マシンへの負担を軽減、ポンプ高寿命化、機械耐久性向上を実現しました。飛散を最大55%減少するHEAチップと20Lホッパーを搭載。ガンには高耐久のベクタープロを採用。通常より低い圧力で作業が可能で、塗料節約・マシン長寿命化に貢献します。
仕様ガイナ仕様セット内容HERO23本体、圧力計、フィルターコンテナ、イエローホース1/4"×30m、ベクタープロエアレスガン、HEAチップ517、20Lホッパー、防振ホース、ガンフィルター極粗目質量(kg)29周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)1400ノズルねじ径(inch)0.023RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(3.05MB)取扱説明書(10.75MB)最大締切圧(MPa)21
エアブラシ用コンプレッサー ORCA アサヒペンエアブラシ用コンプレッサー ORCAアサヒペン
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
持ち運びに便利!メンテナンスフリーのオイルレス方式で、オイルを入れる必要はありません。エアブラシによる塗装作業に最適。コンパクトサイズのため持ち運びが便利で使いやすい。ファンが搭載されておりモーターの冷却が可能。圧力計、エアーフィルター、圧力調整バルブ付き。オイルフリー。低ノイズ。エアブラシ付属。エアーホース付属。
用途エアーコンプレッサー:各種専用のエアブラシを使用することでイラスト、クラフト塗装(ホビー/プラモデル/フィギュアなど)、ネイル、ボディペイントなど広く使用できます。付属エアブラシ:塗装、イラスト・アート用です。幅(mm)255質量(kg)3.9容量(mL)エアブラシ液体カップ:7高さ(mm)205奥行(mm)135出力(馬力)約1/10使用圧力範囲(MPa)0.01~0.4定格電圧(V)AC100長さ(cm)エアーホース:180方式オイルレスピストン方式定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)77/91最高圧力(MPa)0.4電源コード(m)2潤滑方式オイルレス定格時間(分)30空気吐出量(L/min)20~23再起動圧力(MPa)0.3作動音(dB)47ノズル径(Φmm)エアブラシ:0.3供給口エアー:PT1/8オスネジ
エアレスガン 精和産業エアレスガン精和産業
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 13Lモノタロウ(5件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1幅(mm)約220質量(kg)約12高さ(mm)約500出力(W)50Hz:340・60Hz:360種類静音奥行(mm)約520定格電圧(V)AC100タンク容量(L)13最高使用圧力(MPa)0.7コード長さ(m)1.8定格電流(A)50Hz:3.8・60Hz:3.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)340/360本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×520×500騒音値(dB)約70吐出量(L/min)50Hz:約97・60Hz:約117潤滑方式オイルレス吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.77リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)0~0.7充填時間50Hz 約4分・60Hz 約3.5分
高圧ねじ打機 HiKOKI(旧:日立工機)高圧ねじ打機HiKOKI(旧:日立工機)
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
「かるい押し付け力でラクに打つ!」 反動を低減&安定した仕上がりを追求 打込み時の反動を50%低減! 軽量1.7kg 高圧エア工具2年保証対象 オイル飛散低減構造搭載 らくらくマフラ交換(ツールレスでフィルタの清掃が可能) らくらくビット交換(本体を分解せずにビット交換可能) JIS規格ねじ対応 パワー切替機能(一般/強) ネジ残量が見やすい透明マガジン&透明スクリュガイド
用途下地への石こうボード締結付属品保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル、ケース質量(kg)1.7本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×270×115使用空気圧力(MPa)1.76~2.26ねじ寸法(mm)軸径:Φ4.2/長さ:32(木下地用JIS規格)、軸径:Φ3.9/長さ:25~32(木下地用一般)保証期間2年連結方式ねじ:ロール連結ねじ(シート連結)使用ホース高圧専用:内径Φ5mm以上、長さ30m以内関連資料(0.75MB)装填数ねじ:100本(1巻)
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 39Lモノタロウ(5件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
当日出荷
静かな作動音の静音タイプ。 タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)6.3/7.5定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)620/740本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約670×370×590最高圧力(MPa)約0.8吐出量(L/min)約125/150吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約5/4.5分
オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L モノタロウオイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25Lモノタロウ(18件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
タンク内塗装仕様でタンクの内側がさびにくい。 静かな作動音の静音タイプ。 ダブルピストンで高効率でエアー充填が早い。 オイルレスだからメンテナンスらくらく 。
用途エアータッカーなど各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に付属品キャスター(取付ネジ)×2、足ゴム(取付ネジ)×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1種類静音定格電圧(V)AC100コード長さ(m)1.8定格電流(A)5.4/5.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)530/570本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約580×330×540吐出量(L/min)約105/125吐出口サイズワンタッチソケット1/4定格時間(分)30安全弁設定圧力(MPa)約0.88リリース起動圧力(MPa)約0.5吐出圧力設定範囲(MPa)約0~0.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)充填時間約4.5/4分取扱説明書(1.0MB)
エアーダスターコンプレッサー アイ・エイ・シーエアーダスターコンプレッサーアイ・エイ・シー
199,800税込219,780
1セット
当日出荷
低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーとエアーガンのセット販売です。セット内容:低騒音ハンディオイルレスコンプレッサーDC-3、エアーダスターガン本体、中空糸ラインフィルターLF-6(2ヶ1セット)、コイルチューブ※周辺機器も付属しているので、購入してすぐに使用できます。
アズワン品番62-0955-56
小型エアレスユニット(カート式) アネスト岩田小型エアレスユニット(カート式)アネスト岩田
399,800税込439,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。セット内容ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ奥行(mm)500全幅(mm)500口径(空気供給・塗料吐出)G1/4動力源コンプレッサー
デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキット PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ 28-105 WR レンズキットPENTAX(ペンタックス)
279,800税込307,780
1セット
5日以内出荷
PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。 小型・軽量で35ミリフルサイズデジタル一眼レフの常用レンズに適した「HD PENTAX-D FA 28-105mmF3.5-5.6ED DC WR」付のレンズキット。
有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディ PENTAX(ペンタックス)デジタル一眼レフカメラ K-1 MarkⅡ ボディPENTAX(ペンタックス)
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷
PENTAX K-1の開発思想を継承し、より完成度を高めた「K-1 Mark II」 最高ISO 819200のゆとりが生む高画質と撮影領域の拡大、高画質と超高感度性能を実現「アクセラレーターユニット」を新たに搭載。 光を余さずとらえる、35ミリフルサイズイメージセンサーを採用。
有効画素数約3640万撮像素子原色フィルター/CMOS、サイズ:35.9mm×24.0mm質量(g)約925(本体のみ)、約1010(バッテリー、SDカードを含む)仕様広視野角タイプ、エアギャップレス強化ガラス、フレキシブルチルト式付属品ストラップO-ST162、MEファインダーキャップ、充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P、充電器D-BC90P、ACコード、ソフトウエア(CD-ROM)S-SW171、アイカップFT、ホットシューカバーFK、シンクロソケット2Pキャップ、ボディマウントキャップKII 、バッテリーグリップ接点カバー、三角環M・キズ防止カバーM型式TTL AE・AF一眼レフデジタルカメラ本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)110×136.5×85.5 (突起部を除く)記録媒体SD、SDHC、SD×Cメモリーカード(SDHC、SD×CメモリーカードはUHS-I規格に対応)総画素数約3677万使用電池充電式リチウムイオンバッテリーD-LI90P液晶モニターTFTカラーLCD、3.2型使用レンズKAF4、KAF3、KAF2(パワーズーム対応)、KAF、KAマウントレンズ表示ドット数約103.7万アスペクト比3:2レンズマウントペンタックスバヨネットKAF2マウント(AFカプラー・情報接点・電源接点付き)
高圧エア釘打 マキタ高圧エア釘打マキタ
119,800税込131,780
1台
3日以内出荷
新・エアリサイクル機構搭載で圧倒的な打込み感。 排気エアを効率よく無駄なく再利用し、エア消費量を低減しています。 パワーアップにより根太レス工法でも強力打込み。 排気口のフィルタ面積を大型化し、低騒音を実現。
用途太い釘や集成材等の硬木、根太レス工法、斜め打ち等のパワーを要する作業に使用空気圧力(MPa)1.18~2.26付属品ノーズアダプタS、油さし、六角棒レンチ4、セフティゴーグル使用ホース内径(Φmm)マキタ高圧 エアホース 4.0以上使用丸釘長さ(mm)/シート釘38~65(ワイド)使用丸釘長さ(mm)/ワイヤ釘45~75釘装てん数(1巻本数)/シート釘200釘装てん数(1巻本数)/ワイヤ釘150~300
プランジャーポンプ式エアレスユニット アネスト岩田プランジャーポンプ式エアレスユニットアネスト岩田
589,800税込648,780
1台
翌々日出荷
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
タフプランジャー 精和産業タフプランジャー精和産業
369,800税込406,780
1個
4日以内出荷
内弁式ポンプにより高耐久性を実現しています。 ポンプシリンダー部に特殊ステンレスを採用している為長寿命です。 クラス最軽量の15kgです。
仕様【圧縮比】23質量(kg)15最大吐出量(L/min)1.62最高塗料圧力(MPa)19
ダイヤフラムエアレス塗装機 精和産業ダイヤフラムエアレス塗装機精和産業(1件のレビュー)
219,800税込241,780
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
精和 平フィルター 精和産業精和 平フィルター精和産業
649税込714
1枚
当日出荷
用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
ワグナーガンフィルター 日本ワグナーワグナーガンフィルター日本ワグナー
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
●エアレスガン用ガンフィルター ●スプレーチップの寿命を延ばします。 ●ガン先端の目詰まりの低減に。一貫したスプレーパターンの維持に。高品質の仕上げに。
用途エアレスガン用ガンフィルター
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら