3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最新ロングストローク技術 飛散減少HEAチップ標準装備(最大55%飛散減少) 低圧塗装実現により部品・アクセサリーの損耗も減少
質量(kg)29 電源(V)100,(50/60Hz) 最大吐出量(L/min)2.5~3.1 ノズル(最大使用)0.023 消費電力(kW)1.4 最大圧力(MPa)21
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。 複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途金属・建築・鉄工塗装に、ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど
1台
589,800 税込648,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精和産業SPP-18 標
小型・軽量13.6kg! 屋根への設置や室内移動、足場移動がらくらく。静音モーター採用で、現場での騒音も殆どなし! ハイパワーながら、静音性を実現。最大23クラスのノズルまで対応可能! 比較的粘度の高い材料も吹付けできます。(塗料粘度・ホースの長さにより変わります)
付属品本機、工具、エアレスガン TPG-1、ターンクリーンチップ 1650、ターンクリーンボディセット、サクションホース、ハイソフトホース20m 質量(kg)13.6 出力【駆動源】AC100V/1000W 最大吐出量(L/min)1.8 最大圧力(MPa)21(210(kgf/cm2) チップサイズ【最大使用】0.023"(※但しご使用塗料により異なります)(※推奨チップサイズ0.016"~0.019") 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)49.5×43.0×47.0
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷