塗装機 (9) スプレーガン関連商品 (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
ユニパックシリーズ 専用シンナー ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(16L)
3日以内出荷
ユニパックネオシリーズのエアースプレー及びエアレススプレーで塗装時の希釈シンナーとしてご使用ください。季節・気温により使い分けいただけるように4種類からお選びください。ユニパック500 シンナー ・・・ 主に春・秋季用 気温:10℃~30℃ユニパック501スローシンナー ・・・ 夏季用 気温:25℃~30℃以上ユニパック502クイックシンナー ・・・ 冬季用 気温:0℃~10℃ユニパック503冬用シンナー ・・・ 冬季用 気温:5℃以下※はけ・ローラー塗装の場合は塗料用シンナーA(新)をお使いください。※はけ・ローラー塗装の際、塗装器具の洗いはユニパック専用シンナーかラッカーシンナーをご使用ください。
用途 【用途】ユニパックネオシリーズのエアスプレー/エアレススプレー時の希釈シンナー 荷姿 16kg石油缶 危険物の類別 第四類 危険物の数量 16000mL RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途 【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上 つや有り 膜厚(μm) ドライ:25~30 指触乾燥時間(分) (23℃)3~5 希釈剤 ユニパック 各種専用シンナー 塗装 エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 硬化(23℃):1以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)フリー 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2 ) 75~90
ユニパックネオ 速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途 【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上 つや有り 膜厚(μm) ドライ:25~30 指触乾燥時間(分) (23℃)5~20 希釈剤 ユニパック 各種専用シンナー 塗装 エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)16以上 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2 ) 65~80
ユニパックネオ 速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 速乾」【特長】 指触乾燥が5~10分 低温乾燥性に優れています。 鉄素地への付着性に優れています。 はけ・ローラー塗装が可能です。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途 【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・建設用仮設機械、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 主成分 常乾形 短油性フタル酸樹脂系上塗り塗料 主な用途 建設用架設機械、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベ、工場営繕 膜厚(μm) ドライ:25~30 指触乾燥時間(分) (23℃)5~20 希釈剤 ユニパック 各種専用シンナー 塗装 エアスプレー、エアレススプレー、はけ・ローラー(短毛・中毛) 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 硬化(23℃):3以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 【質量%】エアースプレー:28~35、エアレススプレー:22~35、はけ・ローラー:3~10 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 低温乾燥性 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)16以上 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性 つや つや有り~3分つや 塗付量(g/m2 ) 65~80
ユニパックネオ 超速乾〔JIS Z 9103 ユニバーサルデザインカラー採用 新安全色〕 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 19,980~税込 ¥ 21,978~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 6日以内出荷
JIS(日本工業規格)によって規定された安全を確保するための色がJIS安全色です。2018年にユニバーサルデザインの観点から安全色が改正され、多様な色覚をもつ人にも見分けやすくなるように改正されました。赤、黄赤、黄、緑、青、赤紫に対比の補助色となる白、黒を加えた8色からなる新JIS安全色です。道路標識や避難誘導の案内、危険や安全、注意などの認識用にご利用ください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔JIS Z 9103 改正新安全色の分類〕赤 ・・・ 防火、禁止、停止、高度の危険 色票番号) 08-50V マンセル値) 8.75R 5/12黄赤 ・・・ 危険、航海・航空の保安施設 色票番号) 15-65X マンセル値) 5YR 6.5/14黄 ・・・ 注意 色票番号) 27-80V マンセル値) 7.5Y 8/12緑 ・・・ 安全、避難、衛生、救護、保護、進行 色票番号) 45-55T マンセル値) 5G 5.5/10青 ・・・ 義務行動、指示、誘導、安全状態 色票番号) 72-45T マンセル値) 2.5PB 4.5/10赤紫 ・・・ 放射能 色票番号) 89-40T マンセル値) 10P 4/10白 ・・・ 対比色 色票番号) N-93 マンセル値) N9.3黒 ・・・ 対比色 色票番号) N-15 マンセル値) N1.5※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途 【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・工場営繕、表示板、設備、機器【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用 仕上 つや有り 膜厚(μm) ドライ:25~30 指触乾燥時間(分) (23℃)3~5 希釈剤 ユニパック 各種専用シンナー 塗装 エアスプレー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 硬化(23℃):1以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 【質量】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)フリー 関連資料 ※製品カタログ(1.36MB) 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料 塗付量(g/m2 ) 75~90
Hiビニフレッシュセラ 白 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。※塗色は「ベーシックカラー ホワイト」になります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 色 白 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ 抗菌対応 ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび、抗菌性(オプション追加)建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能を付与しました。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kg 抗菌タイプのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】病院、診療所、食堂、学校、幼稚園等の内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、抗菌、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 4kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量4kgのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 4kg丸缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 14~16 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
Hiビニフレッシュセラ ニッペ推奨色(NDカラー) 16kg 汚染除去性内装用塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 16,980~税込 ¥ 18,678~
1缶(16kg)
3日以内出荷
Hiビニフレッシュセラは特殊アクリルシリコンエマルション樹脂と微粒子顔料をベースとした内装用塗料です。さらに撥水性を高めることで、従来の内装用エマルションペイントと比較して、塗膜に汚れを染み込みにくくすることができ、壁面の汚れを容易に除去することができます。【特長】1.汚染除去性Hiビニフレッシュセラを室内の壁面に塗装した塗膜には汚染物質が浸透しにくくなり、付着した汚れも容易に拭き取ることができます。油性の生活汚れの付着や浸透を防ぎ、きれいな状態を維持できます。2.低臭性塗装中に嫌な臭いがせず、塗装後も嫌な臭いが残りません。TVOC1%未満で有害金属(鉛、クロムなど)を配合しないので環境、健康に優しい塗料です。3.防藻防かび建物に発生する藻類やカビの繁殖を抑制します。また、院内感染や食中毒の原因となる菌の繁殖を防ぐ抗菌機能をオプションとして付与できます。4.耐洗浄性塗膜の洗浄性に優れ、破れ、剥がれ、下地の露出を防ぎます。5.透水性水を通しにくいため、汚れも浸透しにくい塗膜です。6.ヤニ止め効果ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば止めることができます。7.防火材料認定を取得NM-8585:不燃材料QM-9816:準不燃材料RM-9364:難燃材料8.塩ビクロス面対応塩ビクロス面に直接塗装できます。9.豊富なカラーバリエーション日本ペイント推奨 標準色(NDカラー)46色からお選びいただけます。※容量16kgのラインナップになります。
用途 【適用下地】コンクリート、モルタル、ケイ酸カルシウム板、プラスターボード、石膏ボード等、及び塩化ビニルクロスの内壁面の新設・塗り替え塗装。【用途】内部・準外部壁面【適用下塗り材】水性カチオンシーラー 適合 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや消し 機能 防火認定、汚染除去性、防藻、防かび、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 希釈剤 水道水 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】2以上 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(1.92MB) 取扱説明書 (0.03MB) 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 塗り面積(2回塗り)(m2 /L) 57~66 塗料タイプ 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料
水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント) ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1缶(4kg)
7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 適合 はけ、ローラー、エアレススプレー 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り) 荷姿 4kg丸缶 仕上 つや有り 機能 防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】4以上 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 13~15 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2 塗料タイプ 水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント) ¥ 17,980~税込 ¥ 19,778~
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 適合 はけ、ローラー、エアレススプレー 荷姿 16kg石油缶 仕上 つや有り 機能 防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】4以上 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 53~61 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2 塗料タイプ 水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 適合 はけ、ローラー、エアレススプレー 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り) 荷姿 4kg丸缶 仕上 5分つや有り 機能 防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】4以上 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 13~15 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2 塗料タイプ 水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 仕上 3分つや有り 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 53~61 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2
水性ケンエースグロス 5分つや有り ニッペ推奨NDカラー 16kg ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(16kg)
3日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 16kgのラインナップです。小容量の4kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、5分つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 適合 はけ、ローラー、エアレススプレー 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り) 荷姿 16kg石油缶 仕上 5分つや有り 機能 防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】4以上 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 53~61 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2 塗料タイプ 水性反応硬化形エマルション塗料
水性ケンエースグロス 3分つや有り ニッペ推奨NDカラー 4kg ニッぺ(日本ペイント) 7日以内出荷
多機能タイプの環境配慮形水性つや有り塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。・反応硬化形なので、各種旧塗膜への付着性が優れ、改修時にはシーラーレスでの塗装が可能です。また優れた耐久性・耐水性を発揮します。・隠ぺいに優れ、作業性・仕上り性の両面を兼ね備えた高級品です。・低VOC塗料(TVOC1%以下)ですので、室内環境に配慮した水性塗料です。臭気も少なく、安全にお使いいただけます。・ヤニ止め効果があるため、軽微なヤニであれば抑制することができます。・塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。・藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。・日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 4kgのラインナップです。16kgもご用意しております。※ND-013、ND-050、ND-342、ND-343、ND-430は中彩色のため割高となります。・つや調製品、3分つや有り仕上げとなります。
用途 【用途】 戸建住宅・マンション・商業施設など、臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装、内部及び準外部の鉄部改修塗装。【適用下地】 新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・スレート板・けい酸カルシウム板などの各種素材。 改修適用下地:上記各種素材面および鉄面の各種旧塗膜。 適合 はけ、ローラー、エアレススプレー 規格 JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント 1種(3分つや有り) 荷姿 4kg丸缶 仕上 3分つや有り 機能 防火認定、防藻、防かび、ヤニ止め、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(時間) 【塗り重ね(23℃)】4以上 工程 上塗り 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※製品カタログ(0.56MB) 取扱説明書 製品使用説明書(0.05MB) 塗り面積(2回塗り)(m2 ) 13~15 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.15 塗回数 2 塗料タイプ 水性反応硬化形エマルション塗料
スーパーヘルゴン ND標準色 15kg さび止め上塗り兼用ハイブリッド塗料 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 18,980~税込 ¥ 20,878~
1缶(15kg)
3日以内出荷 から 4日以内出荷
これ一つでさび止めから仕上げ塗りまで完了できる、さび止め・上塗り兼用の省工程ハイブリッド型塗料!・省工程 防錆性と耐候性機能を併せ持つさび止め上塗り兼用のハイブリッド型塗料です。 この塗料1つで化粧仕上げまで2工程で完了できます。・工程短縮 従来の合成樹脂調合ペイントに比べ乾燥性が速く、短時間でのインターバル(23℃で4時間以上)で次工程に移ることができます。条件により、2工程を最短1日で塗装可能です。・優れた塗膜性能 JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種に合格しており、すぐれた塗膜性能を有します。(つや有り)・優れた防錆性 JIS K 5674 1種 同等の防錆性を有しています。・環境配慮 ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆で室内使用制限がありません。 また、塗料用シンナーで希釈ができ、鉛・クロムを配合していない塗料です。(原料情報に基づいています。)・色相 日本ペイント推奨 日本ペイント標準色NDカラー 15kgのラインナップです。
用途 【適用素材】 ・鉄、木部【用途】 ・建築物 鉄骨・屋内外鉄部 ・木製の付帯部などの上塗り 規格 JIS K5516 合成樹脂調合ペイント1種 機能 省工程、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆ 膜厚(μm) 35 希釈剤 塗料用シンナーA、塗料用シンナーSA 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ローラー塗装:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) はけ、ローラー塗装:0.11、エアレススプレー塗装:0.13
水性ルーフセラ遮熱 1液水性屋根用遮熱塗料 日本特殊塗料 3日以内出荷
屋根用塗料の日本特殊塗料が新たに開発した「水性ルーフセラ」に遮熱対応塗料が加わりました。水性ルーフセラシリーズは水性フッ素樹脂塗料以上の超耐候性を実現。高光沢・低汚染性を付与した多機能塗料で、カラーバリエーションも豊富です。水性ルーフセラシリーズは、有機・無機の特性がバランスよく組み合された緻密なハイブリッド樹脂により、長期にわたり屋根の美観を保つとともに保護します。「水性ルーフセラ遮熱」は、長期にわたり屋根の美観を維持するとともに、屋根の温度上昇を抑え、遮熱性を発揮します。【特長】1.抜群の耐久性 ・1液水性フッ素樹脂塗料に匹敵する高耐久性を示し、長期にわたり屋根を保護します。2.低汚染性 ・市販の屋根用塗料と比較し、緻密で汚れにくい塗膜を実現します。水性ルーフセラ遮熱は、低汚染性の特性が発揮され、汚れによる遮熱効果の低減を抑制します。3.優れた遮熱性 ・太陽光線に対する優れた熱反射性と耐候性を有する特殊顔料を配合。その結果、屋根基材の温度上昇を抑制するとともに、長期にわたり美観を保持します。4.防かび・防藻性 ・塗膜劣化の要因となるとともに、かびや藻の発生を抑制します。5.豊富なカラーと高光沢 ・高光沢で鮮やかな仕上がりが得られます。6.作業性・乾燥性 ・水性1液タイプで臭気も少なく、作業性、乾燥性に優れています。
用途 薄形化粧スレート(カラーベスト、フルベストなど)、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の塗り替え用【推奨下塗り塗料】≪既存塗膜がほとんどない場合≫・ NT水性カチオンプライマー≪既存塗膜がある場合≫・ ウルトラルーフプライマー※カタログをご参照ください。 適合 塗り回数:2 荷姿 15kg石油缶 仕上 ツヤ有り 適合塗料 1液水性有機・無機ハイブリッド樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2 /缶) 93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤 水道水 施工温度(℃) 2時間以上72時間以内(23℃) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) ●刷毛・ローラー・・・0~1●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品カタログ(1.44MB) 施工内容 ローラー、刷毛、エアレススプレー 標準使用量(kg/m2 /回) 0.13~0.16
エポラ#1プライマーN 日本特殊塗料 3日以内出荷
錆に強い、速乾型1液さび止め塗料「エポラ#1プライマーN」は、従来の油性やフタル酸樹脂系の錆止め塗料の長所を生かした1液変性エポキシ樹脂塗料です。鉛・クロムフリー型で低臭タイプのため環境にやさしく、作業性も良好です。また速乾タイプのため2回塗りが可能。さらに平滑できめ細かい塗膜を形成するため、上塗り塗料も美しく仕上げられます。【特長】1 速乾性と良好な作業性 弱溶剤タイプの1液塗料で、4時間で上塗りが可能な速乾性塗料です。しかも刷毛さばきが良好で、ローラー作業性に優れ、作業効率を大幅に向上できます。2 塗り替え適性と美しい仕上り 既存塗膜に幅広く適合し、塗り替え用下塗り剤として最適です。平滑な美しい仕上りが得られますので、上塗り塗料も美しく仕上がります。3 優れた防錆性 付着性の優れた特殊変性エポキシ樹脂の採用により、基材への密着性に優れ、確かな防錆力を発揮します。4 環境配慮型塗料 クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した防錆塗料です。弱溶剤タイプのため低臭で、より安全な塗装作業が可能です。グレーと赤錆の2色をご用意
用途 【適用素材】鉄部、鉄板、カラートタン、亜鉛鉄板(どぶ漬け溶融亜鉛メッキには適用出来ません。)【主な適用用途】・パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】リリーフNADシリーズ、シルビア1液スーパーシリコン、パラサーモシリーズ 荷姿 16kg石油缶 塗布面積(m2 /缶) 106 膜厚(μm) ドライ:40 希釈剤 NT塗料用シンナーA 塗装 刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 希釈率(%) 刷毛・ローラー:0、エアレス塗装:0~5 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)4時間以上7日以内 関連資料 ※商品カタログ(0.42MB) 塗付量(kg/m2 ) 0.15 塗料タイプ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂錆止め塗料[1液タイプ]
エポラ#1遮熱プライマー 日本特殊塗料 3日以内出荷
「エポラ#1遮熱プライマー」は、日本特殊塗料の長年にわたる航空機用塗料をはじめとする金属屋根用塗料や遮熱塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた環境に優しい弱溶剤形変性エポキシ塗料です。弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂プライマーであるエポラ#1プライマーNに、遮熱性能をプラスしました。エポラ#1遮熱プライマーは、遮熱塗料を組み合わせた「ダブルリフレクション工法」の下塗りに使用することで太陽からの赤外線を効率よく反射し、被塗物の温度上昇を抑制します。【特長】1 優れた熱反射率を有します。2 速乾性のため、作業性に優れています。3 弱溶剤形で幅広い下地適応性。4 防錆性に優れています。5 クロム、鉛フリーの低臭タイプで環境に配慮した塗料です。
用途 【適用素材】鉄部、トタン【主な適用用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等の金属屋根の遮熱塗料用下塗り材パイプ、鉄骨、手すり、階段、鉄扉、金物など付帯設備【主な適用既存塗膜】ポリウレタン塗料、アクリル塗料【主な適用上塗り塗料】弱溶剤形パラサーモシリーズ(遮熱)、弱溶剤形パラサーモ外壁用シリーズ(遮熱)その他、日特製弱溶剤形上塗りにもご使用いただけます。 荷姿 16kg石油缶 塗布面積(m2 /缶) 刷毛・ローラー:100、エアレス塗装:88 膜厚(μm) ドライ:40 希釈剤 NT塗料用シンナーA 塗装 刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 5840mL 希釈率(%) 刷毛・ローラー:0~5、エアレス塗装:0~10 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)4時間以上7日以内 関連資料 ※商品カタログ(0.57MB) 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.16 塗料タイプ 弱溶剤形1液変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラ浸透遮熱プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料 3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途 【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。 色 淡グリーン(カラークリヤー) 内容 塗料液(A液):14kg 荷姿 14kg石油缶、2kg小缶セット 塗布面積(m2 /缶) 53~106 希釈剤 無希釈 塗装 刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6378mL 混合比 7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)3時間以上72時間以内 関連資料 ※商品カタログ(0.88MB) 可使時間(時間) (23℃)6 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.15~0.3 塗料タイプ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラ#3プライマー A液 塗料液 日本特殊塗料 ¥ 3,798~税込 ¥ 4,178~
1缶(1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途 【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズ 色 ホワイト 膜厚(μm) ドライ:28~32 希釈剤 エポラ#3シンナー 塗装 刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比 10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)6時間以上72時間以内 関連資料 ※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間) (23℃)6 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.14~0.16 塗料タイプ 溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
エポラ浸透遮熱プライマー 日本特殊塗料 ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
「エポラ浸透遮熱プライマー」はセメントやスレート系屋根に使用できる弱溶剤浸透形の遮熱プライマーです。脆弱になったスレート屋根基材などに浸透して、基材と上塗り塗膜を強固に密着させます。太陽光中の近赤外線を効率よく反射することで、基材の温度上昇を抑えます。【特長】1 優れた日射反射率 JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)に準じた測定で60%の近赤外線反射率を実現しました。2 優れた含浸性 特殊エポキシ樹脂により、基材への含浸性に優れ、基材を強化します。 また、上塗り塗料との密着性が向上します。3 環境配慮型塗料 鉛系やクロム系の顔料を含まない、地球環境に配慮した塗料です。 弱溶剤タイプのため低臭で、安心して作業ができます。塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途 【主な適用素材】波形スレート、薄型スレート(コロニアル、カラーベストなど)、厚形スレート瓦、コンクリート壁 など【主な用途】戸建住宅、工場、事務所、倉庫等のスレート屋根の遮熱塗料用下塗り材【主な適用上塗り塗料】パラサーモ屋根用シリーズ、パラサーモ外壁用シリーズ※リリーフNADシリーズ、シルビアNADシリーズの下塗りにもご使用できます。 セット内容 塗料液(A液):14kg、硬化剤(B液):2kg 色 淡グリーン(カラークリヤー) 荷姿 14kg石油缶、2kg小缶セット 塗布面積(m2 /缶) 53~106 希釈剤 無希釈 塗装 刷毛・ローラー・エアレス塗装 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7736mL 混合比 7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)3時間以上72時間以内 関連資料 ※商品カタログ(0.88MB) 可使時間(時間) (23℃)6 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.15~0.3 塗料タイプ 弱溶剤形変性エポキシ樹脂遮熱塗料
エポラ#3プライマー 日本特殊塗料 ¥ 4,698~税込 ¥ 5,168~
1セット(1.1kg)ほか
3日以内出荷
「エポラ#3プライマー」は長年にわたる航空機用塗料をはじめとした金属用塗料の研究・開発の経験と実績から生まれた、溶剤形2液エポキシ樹脂下塗り塗料です。近年、建築資材に使用される、ガルバリウム鋼板や、ステンレス、アルミニウム、亜鉛メッキ鋼板などの金属素材に優れた密着性を発揮します。【特長】1 金属素材への優れた密着性 ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミニウム亜鉛メッキ鋼板に対して優れた密着性を発揮します。2 優れた耐水性 さまざまなエポキシ樹脂から、耐水性が高いタイプを選定しており、水がたまり剥離が発生しやすい箇所でも抜群の密着性を発揮します。3 良好な作業性 刷毛、ローラーの作業性に優れますので高い作業効率を誇ります。4 鉛・クロムフリー クロムや鉛系の防錆顔料を使用していない、環境に配慮した金属用の下塗り塗料です。安全な塗装作業が可能です。ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆ 取得塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途 【適用素材】ステンレス、アルミニウム金属、ガルバリウム鋼板、亜鉛メッキ鋼板など【主な適用用途】ステンレス、アルミニウム、ガルバリウム、亜鉛メッキなどの金属製の建築資材防水施工で使用する鉛改修用ドレンなど【主な適用上塗り塗料】・リリーフNADシリーズ、・パラサーモシリーズ・シルビアNADシリーズ・パラサーモ外壁用シリーズ・プルーフロンシリーズ セット内容 塗料液(A液):15kg、硬化剤(B液):1.5kg 色 ホワイト 荷姿 15kg石油缶、1.5kg小缶セット 膜厚(μm) ドライ:28~32 希釈剤 エポラ#3シンナー 塗装 刷毛・ローラー塗り、エアレス塗装 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 希釈率(%) 刷毛・ローラー:10~15、エアレス塗装:15~20 混合比 10:1(質量比) RoHS指令(10物質対応) 対応 塗り重ね可能時間(時間) (23℃)6時間以上72時間以内 関連資料 ※商品カタログ(0.81MB) 可使時間(時間) (23℃)6 危険物の性状 非水溶性 塗付量(kg/m2 ) 0.14~0.16 塗料タイプ 溶剤形2液エポキシ樹脂非鉄金属用下塗り塗料
NT水性カチオンプライマー 日本特殊塗料 3日以内出荷
「NT水性カチオンプライマー」は水性ルーフセラ、水性ルーフセラ遮熱の下塗り材としてご使用いただけます。スレート、スレート瓦の塗替え用のプライマー。密着性に優れています。
用途 【用途】新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗り替え用、厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用 仕様 施工間隔(23℃):2時間以上72時間以内 色 クリヤー 品種 下塗り材 荷姿 15kg石油缶 塗布面積(m2 /缶) 100~150 希釈剤 無希釈 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※商品カタログ(1.44MB) 施工内容 刷毛・ローラー・エアレススプレー 塗付量(kg/m2 ) 0.1~0.15 塗料タイプ 1液水性特殊変性樹脂塗料
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 47,980税込 ¥ 52,778
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液13.5kgのみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 53~62 主成分 フッ素樹脂 質量混合比 9:1 希釈剤 塗料用シンナーA 内容量(kg) 塗料液:13.5 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 つや つや有り
1液ファインDFルーフ フッ素樹脂屋根用塗料 標準色 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
1液塗料の使いやすさはそのままに耐候性・光沢感がグレードアップした1液形のトタン屋根フッ素樹脂系塗料。【特長】1.強じんな塗膜「1液ファインDFルーフ」は、従来塗料と比べ、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れています。さらに優れた滑雪性も長期間保ちます。2.熱・紫外線に強い塗りたての美しさを保つ耐候性をパワーアップ、過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもります。3.高い光沢感高級感のある美しい仕上りとともに、「1液ファインDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候性であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.便利な1液タイプ硬化剤を入れる手間や残ネタのロスが少ない、便利な1液タイプです。5.幅広い下地適正鋼板屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形スレート屋根にも塗装可能です。6.個性を引き出すカラーバリエーションベーシックカラー10色からお好みを色をお選びいただけます。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透増膜シーラー/ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトシーラー/1液ベストシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 荷姿 石油缶 塗り面積(m2 ) 鋼板屋根塗り替え:50~58/スレート屋根塗り替え:39~47 主成分 フッ素樹脂 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) 5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.8MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.02MB) 乾燥時間 塗り重ね乾燥(23℃) 2時間以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 つや つや有り
デュフロンDFルーフ フッ素樹脂トタン屋根用塗料 塗料液・硬化剤 セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 52,980税込 ¥ 58,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
強じんな塗膜、高い滑雪性。進化した究極のトタン屋根用塗料。デュフロンDFルーフ:ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料【特長】1.「長期間保つ」「デュフロンDFルーフ」は、耐候性や耐水性に優れた強じんな塗膜を形成するとともに、密着性にも優れるため、塗りたての美しさ(初期光沢)を長期間保ちます。また寒冷地での高い滑雪性を発揮します。2.「熱/紫外線に強い」過酷な条件を与える太陽光、紫外線から屋根をまもる、熱・紫外線に強い高耐候性塗料です。3.「高い光沢感を維持する」「デュフロンDFルーフ」の塗膜は特殊技術により高い光沢感が得られ、また高耐候であることから、長期に渡り光沢を維持することができます。4.「キズが付きにくい」「デュフロンDFルーフ」の強じんな塗膜は、傷や塗膜の剥がれなどから屋根をまもり、美しい外観を長期間保つため、塗り替え周期も大幅に延ばすことが可能です。5.「個性を演出するカラーバリエーション、基本カラー12色」ベーシックカラー12色からお好みの色をお選びいただけます。※塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根面の塗り替え〔適用下塗り〕 ハイポンファインプライマーⅡ、1液ハイポンファインデクロ、ハイポンルーフデクロ セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 塗り面積(m2 ) 53~62 主成分 フッ素樹脂 質量混合比 9:1 希釈剤 塗料用シンナーA 塗布方法 はけ、ウールローラー、エアレススプレー 危険等級 Ⅲ 工程 上塗り 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~10、エアレススプレー:5~15 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 ※カタログ(0.74MB) 取扱説明書 ※製品使用説明書(0.03MB) 可使時間(時間) 23℃:6 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.14 塗回数 2 つや つや有り
ULTRA QUICKSHOT コンパクトスプレーヤー GRACO(グラコ) 翌日出荷
新世代のバッテリー式コンパクトスプレーヤー。究極のハンズフリー携帯性とパフォーマンス。瞬時に反応する電気式ガンで、最高の仕上げを実現します。耐久性に優れて長寿命トリプルピストンポンプを搭載。FFLP (美装仕上げ低圧) チップが完璧なエアレス仕上げを実現。瞬時に反応する電気式ガンで最高の仕上げを実現。史上最少、最軽量のエアレスガン。精密フロー制御システム。1.8m有りながらつい会いやすいフレキシブルホース。960mlカップホッパー式で塗料の詰替え簡単なデザイン。ベルトとホルダーの取り付けによる究極のハンズフリー携帯性。DEWALTリチウムイオン電池でどんな小さな仕事でも対応できるパワー。 (*バッテリー1つにつき 約4L スプレー可能)
用途 インテリア塗装(ドア・内壁・キャビネット・ビルトイン家具・枠などの建具・モールディング)、エクステリア塗装(フェンス・家具・デッキ・手すり・ガレージドア・屋外の建造物) 仕様 リチウムイオンバッテリー式 セット内容 ポンプ本体、専用ガン、専用ホース、専用カップ、QuickShotベルト、QuickShotホルスター、チップ(RAC X FFLP:514・210)、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、120mLポンプアーマー保存液、DEWALTリチウムイオンバッテリーX2、充電器、保管ケース 適合チップ FFLP低圧チップ:0.08~0.16 適合塗料 水性・溶剤 カップ型式 ホッパー式(容量:960mL) RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力調整機構 34~138bar
ULTRAMAX 携帯式エアレス GRACO(グラコ) 3日以内出荷
至上最小、最軽量のエアレスガン。小面積作業に最適なハンズフリーエアレス。究極の携帯性とパフォーマンス。バッテリー式のポータブルエアレススプレーヤーです。腰ベルトとホルスターで塗料カップと電池は簡単・安全に脱着可。ガン本体は軽く取り回しがよく、スプレーが難しい狭い場所でも完璧なエアレス仕上げを提供します。小規模作業に最適なバッテリー式。バッテリー1本につき最大3.8Lまでスプレー可能。精密フロー制御システムで圧力と流量を思い通りにコントロール。
用途 一般塗装・建築塗装・その他多用途に。 その他 Triaxメンテナンス交換用パーツ:【ポンプ】17×349【バルブキット】17P183 セット内容 スプレーヤー本体、チップ(RAC X FFLP:514・210)、0.96L Flexlinerパック×6、メッシュフィルター(60メッシュ・100メッシュ)、リチウムイオンバッテリー×2、充電器、保管ケース 適合チップ 回転チップ:RAC XFFLPのみ(0.08~0.16) 適合塗料 水性・溶剤 RoHS指令(10物質対応) 対応 圧力調整機構 34~138bar
ニッペ ファインパーフェクトベスト 高耐候ハイブリッドスレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 12,980~税込 ¥ 14,278~
1セット(7kg)ほか
3日以内出荷 から 7日以内出荷
ニッペ ファインパーフェクトベストは、強じんな塗膜と優れた作業性を両立させた高耐候性の屋根用塗料です。2液タイプでより持ちが良く、上質に仕上がります。〔特長〕1.高耐候性 特殊光安定剤を複数配合することでラジカル制御技術を最大限に発揮!! ラジカル制御技術が樹脂の劣化を防ぎます。2.豊富な屋根材に対応 住宅用化粧スレート、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根等の各種屋根素材に幅広く対応します。3.塗りやすい 転写強化剤の配合により塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、ローラー塗装時に塗料の「飛散しにくさ」や「かぶりの良さ」に優れます。4.豊富な色数 全26色の幅広い標準色をそろえています。 ※7kgセットは10色限定となります。5.防藻・防かび機能 藻やかびの発生を抑制し、建物の美観を維持します。塗料液12kg、硬化剤 2kg 14kgのセット、塗料液6kg、硬化剤1kg 7kgのセット販売品です。 硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、洋瓦、セメント瓦、陶器瓦、トタン屋根 等、各種旧塗膜の上〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー 洋瓦・セメント瓦・脆弱住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトベスト強化シーラー カラートタン・・・ハイポンファインプライマーⅡ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 機能 防藻、防かび、高耐候性 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 混合比 塗料液6:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(1.85MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 つや つや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、ターペン可溶2液セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7097mL 希釈率(%) 0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50 つや つや有り
ニッペ ファインDFベスト フッ素樹脂スレート屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 54,980~税込 ¥ 60,478~
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」は住宅用化粧スレート屋根塗り替え用塗料です。劣化し見苦しくなった住宅用化粧スレート屋根を見事に甦らせます。ファインDFベストは超耐久性のフッ素とセラミック配合技術の組み合わせにより屋根という厳しい環境に耐えることができる超耐候性塗料です。ファインDFベストは、塗膜劣化の原因となる「紫外線」や「熱」などに対し、優れた抵抗性を示します。美粧性・耐久性をより長期に持続させます。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。環境にも配慮しています。ホルムアルデヒド・クロルピリホスは配合していません。優れた仕上りとつや。非常につやが良く、すぐれた美粧性です。太陽光でまぶしく輝きます。豊富な色相バリエーション ニッペスレート屋根用標準色24色をご用意しました。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫 スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8643mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50 つや つや有り
ニッペ ファインシリコンベスト シリコン樹脂スレート屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
日本ペイント「スレート屋根用塗料シリーズ」のファインシリコンベストは、住宅用化粧スレート屋根の塗替え用塗料です。弱溶剤タイプの1液形ですので臭気がマイルドで下地を選ばず塗装ができ、塗料ロスも少なくすみます。耐UV性機能を強化、耐候性がさらに向上しました。「ニッペ 1液ベストシーラー」を下塗とする仕様を採用することで、弱溶剤系ならではの密着力が、脆弱な下地に浸透し素地を強化します。防藻・防かび性を有し、長期間にわたり藻やかびの発生を防ぎます。
用途 〔適用素材〕 スレート〔適用下地〕 住宅用化粧スレート屋根、波形スレート〔用途〕 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え〔適用下塗り〕 ファイン浸透増膜シーラー、ファインパーフェクトベスト強化シーラー、1液ベストシーラー、ファイン浸透シーラー、ファインパーフェクトシーラー 仕様 1液ターペン可溶シリコン樹脂屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主成分 シリコン樹脂 主な用途 戸建て住宅、マンション、教育施設/病院、スレート屋根塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7890mL 希釈率(%) 10~15 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐UV性、防藻・防かび性 関連資料 ※製品カタログ(3.41MB) 取扱説明書 (0.02MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1缶当たり塗装(2回塗り)44 つや つや有り
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 56,980税込 ¥ 62,678
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6604mL RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50
ニッペ ファインルーフU つや有り ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 22,980税込 ¥ 25,278
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm) 30 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8058mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.14 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:54~68 つや つや有り
ニッペ ファインルーフU つや消し ポリウレタントタンペイント 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1セット(15kg)
3日以内出荷
2液弱溶剤形トタンペイントの決定版!ファインルーフUの輝く美しい『つや』は、屋根を蘇らせます!ニッペ ファインルーフU《特長》1.高外観・高光沢 ファインルーフUの美しい『つや』は屋根を美しく蘇らせます。しっとりとした仕上がりになります。2.耐候性 美しさをいつまでも守る抜群の耐候性。シリコングレードに近い耐候性できらきらと輝くつやを保ちます。3.作業性 粘性を制御することにより、塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、塗膜に肉厚感が得られます。4.乾燥性 塗装後の乾燥の立ち上がりが早いため、2コート目のはけ・ローラーが軽く作業性が良好です。5.豊富なカラーバリエーション つや有り21色・つや消し8色のカラーバリエーションがあり、街並みの景観に合わせて個性を演出します。6.滑雪性 ファインルーフUの滑らかな仕上がりは、美しいつやと同時に滑雪効果を発揮します。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根・トタン屋根 塗り替え 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 仕様 ポットライフ(時間/23℃):8、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 ポリウレタン 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 膜厚(μm) 30 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 9604mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:5~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、滑雪性 関連資料 ※製品カタログ(1.22MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.11~0.14 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:54~68 つや つや消し
サーモアイDF フッ素樹脂屋根用遮熱塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 58,980税込 ¥ 64,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
日本ペイント遮熱塗料「サーモアイシリーズ」の新フッソ樹脂塗料の常備色です。日本ペイントのフッ素技術を屈指することで、長期にわたって高い耐久性を保持します。サーモアイシリーズの中では最も耐候性、光沢保持性に優れています。サーモアイDFは優れた日射反射を達成。赤外線を効率よく反射させます。夏の暑い日でも屋根面の温度上昇を抑え、快適な環境づくりに貢献します。エアコンの温度設定を緩和できるのため、省エネや電気料金の節約につながります。上塗と下塗りの「ダブル反射」で高い遮熱効果を実現します。サーモアイDFの下塗りにはサーモアイシーラーもしくはサーモアイプライマーをご使用ください。サーモアイDFには淡彩色から濃彩色まで豊富なカラーバリエーション(全40色)をご用意しております。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用素材〕 スレート、鉄、トタン屋根、ガルバリウム鋼板〔適用下地〕 スレート・波形スレート屋根、金属屋根・トタン、住宅用化粧スレート屋根〔用途〕 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA 適合 スレート屋根適用下塗り塗料:サーモアイシーラー、金属屋根適用下塗り塗料:サーモアイプライマー セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 規格 JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種1級 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 機能 高耐候性、遮熱 主成分 フッ素樹脂 主な用途 戸建て住宅、工場、倉庫、体育館、マンション、ホテル、飼育施設、公共施設、商業施設、レジャー施設、集会場などのスレート素材屋根・金属素材屋根 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8075mL 希釈率(%) はけ、ウールローラー:0~5、エアレススプレー:0~10 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候性、光沢保持性 関連資料 ※製品カタログ(7.15MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~50
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色塗料液 ニッぺ(日本ペイント) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1缶(13.5kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液のみの販売です。 ご使用には別途硬化剤が必要です。 塗料液・硬化剤のセット販売もあります。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、2液形シリコン系屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 6700mL 希釈率(%) 0~10 はけ・ウールローラー・エアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~63 つや つや有り
ニッペ ファインパーフェクトルーフ ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 常備色 ニッぺ(日本ペイント) 3日以内出荷
屋根用塗料最高レベルのつやファインパーフェクトルーフ高光沢・高外観でシリコングレードを超える高耐候性を発揮。寒冷地でも使い易い弱溶剤屋根用塗料。〔製品特長〕1.高級感のあるつや 最先端テクノロジーにより、日本ペイント1液屋根用塗料最高レベルの高光沢を実現。2.使いやすい作業性 硬化剤を入れる手間や、残ネタの無駄がない便利な1液タイプです。 塗装時の下地への塗着性(転写性)が良好で、作業性に優れます。3.優れた乾燥性と強じんな塗膜 速乾タイプなので低温時期(10℃前後)でも高い作業性、光沢感が得られます。 強じんな塗膜で積雪や滑雪に対して優れた耐久性を発揮します。4.防藻・防かび 藻やかびの発生を抑制し、屋根の美観を維持します。5.幅広い下地適正 住宅用化粧スレート屋根にも塗装可能です。6.選びやすい標準色 ラインナップ<12色>
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ/ハイポンファインプライマーⅡ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファインパーフェクトシーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー 仕様 1液ターペン可溶ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料 荷姿 塗料液:石油缶 機能 防藻、防かび、高耐候性 主な用途 戸建て住宅、教育施設/病院、工場/倉庫 各種屋根材塗り替え 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 7049mL 希釈率(%) 10~20 はけ・ウールローラー・エアレススプレー RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 高耐候性 関連資料 ※製品カタログ(7.34MB) 取扱説明書 (0.02MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):4時間以上 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.15~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1缶当たり塗装(2回塗り)39~47 つや つや有り
ニッペ ファインルーフSi 2液形シリコン系トタン屋根用塗料 常備色セット ニッぺ(日本ペイント) ¥ 28,980税込 ¥ 31,878
1セット(15kg)
3日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》1.高光沢 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途 〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー 仕様 ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA セット内容 塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg 荷姿 塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶 主成分 シリコン系 主な用途 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面 希釈剤 塗料用シンナーA 危険等級 Ⅲ 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 8240mL 希釈率(%) 0~10:はけウールローラーエアレススプレー 混合比 塗料液9:硬化剤1 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 紫外線に強い、高耐久性、速乾性 関連資料 ※製品カタログ(0.65MB) 取扱説明書 (0.03MB) 乾燥時間 塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内 危険物の性状 非水溶性 標準使用量(kg/m2 /回) 0.12~0.18 塗回数 2 面積(m2 ) 1セット:42~63 つや つや有り