古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
芝生に肥料や水を浸透させるエアレーションに
用途エンジン式エアレーター
質量(kg)33(空の場合)、64(水を入れた場合)
ローラー幅(mm)500
ローラー径(Φmm)320
1台
¥829,800
税込¥912,780
3日以内出荷
靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1セット
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
芝生の穴あけ用具で水と肥料の浸透がよくなります
用途芝生の手入れ用具
幅(mm)(パンチ)180
全長(mm)830
質量(kg)1
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
刃先を交換することで二通りに使用できる兼用タイプです。
芝生手入れ用品です。
スパイクとパンチの替刃式です。
スパイクは古い根を切り、芝生に活力を与えます。
パンチは水分や肥料の浸透を良くします。
用途芝生の根切、穴あけ用具
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
トラスコ品番868-2457
材質刃:刃物用鋼、本体:スチール
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。
材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄
質量(g)880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
芝生の縁を綺麗に揃え、美しい芝生に!
移植用にもご利用いただけます。
せまい所の仕上げに。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番828-4071
全長(mm)930
刃幅(mm)195
刃高(mm)90
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
22枚のブレードが高速回転して芝生のサッチをかき上げ、除去します。
用途芝生の更新作業に。
仕様出力(KW/rpm):3.6
トラスコ品番195-1442
質量(kg)51
刈込み幅(mm)350
ブレード枚数22
燃料タンク容量(L)3.1
アズワン品番64-8537-08
馬力(PS)4.9
作業幅(mm)350
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
グリップ一体式/滑りにくいゴム付きグリップ
用途芝の古い根カット作業に
材質【刃】スチール(S45C)【ハンドル】スチール
寸法(mm)【足置き】180×90
色ブラック
タイプ6本爪タイプ
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
長い雑草、小笹まで無理なく細かく粉砕します。粉砕された残草をすき込めば、早く土に還元されます。長い草や小笹にもラクラク対応。細かく粉砕するので放草しても早く土に還元します。
仕様能率(反/時間):【1】0.5、【2】0.8、【3】1.8
質量(kg)125
種類ハンマーナイフ×32枚
ベルト(中間)LA63×1本、(刈取)LA39×1本、(走行)LA46×1本
車輪前輪:樹脂タイヤ、後輪:タイヤ4.00-7(Φ400)
ハンドル上下:ワンタッチ可変式(4段調整)
刈り幅(mm)520
刈込み高さ(mm)20~80(無段階)
全長×全幅W×全高(mm)1700×710×960
クラッチ作動:ベルトテンション、走行:ベルトテンション
最大出力(kW)4.6
走行速度(km/h)前進【1】0.95、【2】1.99、【3】3.50、後進【1】0.95
油量(L)E:0.55、G:3.6
馬力(PS)6.3
走行タイプ前進3段 後進1段
1台
¥449,800
税込¥494,780
7日以内出荷
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
セット内容サッチング刃10個・ベアリングホルダ・プーリー・シャフト
芝生用のスパイクです。芝生の活性化の為のエアレーション効果があります。古い芝の根を切る事で芝生の活性化に繋がります。
材質本体部・PP、スパイク部・鉄
質量(g)約685
本体寸法(mm)128×295×45
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
関連キーワード