カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(58)
  • 自動車補修部品(40)
  • 接着剤・補修材(20)
  • バイク部品(10)
  • カー用品(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(2)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)

「エアロ補修」の検索結果

146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品)   三菱ふそう エアロクイーン SEG Automotiveオルタネーター(ダイナモ) 新品(OEM製造メーカー品) 三菱ふそう エアロクイーンSEG Automotive
239,800税込263,780
1個
翌々日出荷
製造メーカーSEG はドイツを拠点とする企業です。SEG Automotive は、かつて Bosch(ボッシュ)のスターターモーター・ジェネレーター部門を母体とし、2018年に独立した企業です。SEG は ”Tier-1 サプライヤー” として、自動車メーカーへの直接供給(OEM 納入)およびアフターマーケット補修部品市場向け事業を手がけています。OEM製品は高級車・商用車の純正供給(OE 品)実績があり、その品質保証技術がアフターマーケット製品にも転用されています。
用途三菱ふそう エアロクイーン規格ALT 28V 150A (R)定格電圧(V)28定格電流(A)150回転方向時計方向ターミナルタイプB+ (M8)
X804 RASスポイラー NOLANX804 RASスポイラーNOLAN
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
NOLANヘルメット用補修品。計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。
用途NOLAN X-804RS用の補修品レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)適合X-804RS
ガラコワイパー パワー撥水 No.88 SOFT99ガラコワイパー パワー撥水 No.88SOFT99
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)250
ガラコワイパー パワー撥水 No.91 SOFT99ガラコワイパー パワー撥水 No.91SOFT99
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)350
ガラコワイパー パワー撥水 No.90 SOFT99ガラコワイパー パワー撥水 No.90SOFT99
1,298税込1,428
1本
5日以内出荷
ガラスが乾いた状態でワイピングするだけで、強力に雨をはじき、快適な視界が得られます。その秘密は、濃縮ガラコを配合したシリコーンラバー。『ガラコ』を施工したガラス面に使用すれば、劣化した撥水被膜が修復され、雨ハジキ効果がより長持ちします。さらに新開発のグラファイトコーティングによって、不快なビビリ・鳴きを激減。
用途自動車用ワイパー替えゴム使用方法1ガラス面が濡れていない状態で約3分間ワイパーを作動させてください。撥水被膜の形成が開始されます。※気温が10℃以下の場合は撥水効果の開始時間が遅くなることがあります。この時は効果が現れるまでワイパーを作動させてください。また、デフロスターでガラスの温度を上げると効果的です。※雨天時やガラスが濡れている時は撥水効果の現れが遅くなるので、効果が出ない場合は再度ガラス面が濡れていない時にワイパーを作動させてください。※洗浄効果のあるウォッシャー液を使用すると撥水効果が弱まる場合があります。※ゴム表面についている黒い粉はワイパーの動きを良くする成分のため拭き取らないでください。※払拭・撥水性能が低下してきたら早めに交換しください。※ワイパーゴムの交換は半年、ワイパーブレードは1年ごとの交換をおすすめします。※素材の特性上、記載寸法と異なる場合がありますが製品に問題はありません。長さ(mm)300
FRP成型用ガラスマット #450 PROST'sFRP成型用ガラスマット #450PROST's
4,798税込5,278
1ロール(10m)ほか
3日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
FRP成型用ガラスマット #380 PROST'sFRP成型用ガラスマット #380PROST's
4,798税込5,278
1ロール(10m)ほか
3日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
FRP成型用ガラスマット #600 PROST'sFRP成型用ガラスマット #600PROST's
8,998税込9,898
1ロール(10m)ほか
3日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#600危険物の類別非危険物
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(ノンパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン) PROST's汎用 FRP補修3点キット 一般積層用(インパラフィン)PROST's
1,398税込1,538
1セット(0.5kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
FRP補修セットです。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。
用途補修/製作危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性促進剤入りFRP不飽和ポリエステル樹脂です。ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用を目的とします。危険物の性状非水溶性
MP-357 防水インナー TANAX(タナックス)[バイク用品]MP-357 防水インナーTANAX(タナックス)[バイク用品]
3,498税込3,848
1個
10日以内出荷
MFK-315 エアロフィット シートバッグ用補修パーツ
適合MFK-315材質ナイロンタフタブラック
SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパーPIAA
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
SLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ グラファイトワイパーPIAA
1,698税込1,868
1本
5日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムは高品質天然ゴムを採用し、ゴム表面に摩擦抵抗を軽減する「グラファイト粒子(黒鉛)」をコーティング。静粛性に優れ、不快な音やビビりのないスムーズな払拭を発揮します。
SLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパー PIAASLIMVOGUE スリムヴォーグ シリコートワイパーPIAA
2,198税込2,418
1本
5日以内出荷
弧を描くようなフォルムのエアロタイプのフラットワイパー。ワイパーアーム取り付け部は、ワイパー本体と一体化させた低重心デザインを採用。ワイパー全体がスポイラー構造で高速走行時においてもワイパーの浮き上がりを抑制し、均一に近い接地圧力が雨を逃さず拭き取ります。ゴムには特殊コーティングを施した最高品質シリコンゴムを採用し、撥水皮膜を形成します。ガラス撥水コーティング施工車にも使用可能です。
用途ワイパー
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)PROST's
1,498税込1,648
1缶(0.5kg)ほか
5日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / ノンパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)PROST's(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1缶(0.5kg)ほか
5日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修成分FRP不飽和ポリエステル樹脂 / インパラフィン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #450 PROST'sFRP成型用ガラスマット #450PROST's
829税込912
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#450危険物の類別非危険物
FRP成型用ガラスマット #380 PROST'sFRP成型用ガラスマット #380PROST's
839税込923
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修成分FRP成型用ガラスマット#380危険物の類別非危険物
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(インパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン) PROST's汎用 一般積層用 FRPポリエステル樹脂(ノンパラフィン)PROST's
2,598税込2,858
1缶(2kg)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドレイアップ、スプレイアップでのFRP成形品、自動車エアロパーツ、ヨット、ボート、水槽タンク等の補修・製作時の使用に!
用途造形・補修仕様ベロ 1枚成分FRP不飽和ポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
FRP成型用ガラスマット #600 PROST'sFRP成型用ガラスマット #600PROST's
1,298税込1,428
1パック(1m)ほか
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット
FRP成型用ガラスマット #450 PROST'sFRP成型用ガラスマット #450PROST's
2,498税込2,748
1パック(4m)
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
FRP成型用ガラスマット #380 PROST'sFRP成型用ガラスマット #380PROST's
2,498税込2,748
1パック(4m)
5日以内出荷
FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に!
用途補修仕様FRP製品・成形品、自動車・オートバイのエアロパーツ、船舶等の補修に(ポリパテ製作の基本的な配合比)FRPポリエステル樹脂 1:タルク 1成分ガラスマット容量104cm×4mパック
ちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 高透明ポリエステル樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
耐久・耐薬品性・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性が特徴です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。ガラス繊維・カーボン繊維への塗布する際の脱泡性にも優れ、耐侯、耐久性に優れています。透明度が高く着色透明カラーとの相性もよく冷間埋込樹脂としても使用できます。
用途エアロパーツ、サーフ、パドルボード、鉛、ヨット、スノーボードなどの補修、表面仕上げ用樹脂セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キット EpoChemicalちょこっとmini 低臭気ポリエステル樹脂キットEpoChemical
2,398税込2,638
1セット
5日以内出荷
スチレン拡散量が1/3以下で硬化後の臭いが少なく、透明度が高い樹脂です。透明度を求めたい樹脂コーティングや加工に最適です。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修、クラフトが可能です。
用途カーボンパーツやエアロパーツの作成、樹脂コーティングや透明加工に最適セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋タイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
ちょこっとmini FRP補修用キット EpoChemicalちょこっとmini FRP補修用キットEpoChemical(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。FRP製品の穴補修やひび割れに。自動車のボディやエアロスポイラー・ウィング補修。バイクのカウルなどのヒビ割れや穴、欠損の補修1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。
用途FRP製品の穴補修やひび割れ補修、自動車のボディやエアロパーツ、ウィング補修、バイクのカウルなどのヒビ割れや欠損の補修セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマットタイプ2液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量150mL危険物の性状非水溶性
Blast Barrier(ブラストバリアー) 補修用スクリーン取付ステー DAYTONA(デイトナ)Blast Barrier(ブラストバリアー) 補修用スクリーン取付ステーDAYTONA(デイトナ)
6,798税込7,478
1キット
3日以内出荷
別売のブラストバリアー/エアロバイザーのスクリーン単体を取付けるための車種専用ステー。ブラストバリアー(品番:68305/68303)を装着可能。エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能。【適合車種】GB350C(24) [8BL-NC64]
用途適合車種:GB350C(24)車体のフォルムを崩さないブラック塗装ステーブラストバリアー(品番:68305/68303)/エアロバイザー(品番:67572/67573)を装着可能適合車種GB350C(24) [8BL-NC64]
ロゼットワッシャ&ボルトセット DAYTONA(デイトナ)ロゼットワッシャ&ボルトセットDAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
エアロバイザー(品番:97017/97018/42237/47767用)の補修品
適合車種エアロバイザー(品番:97017/97018/42237/47767用)
ワイパーブレード エアロタイプ用替ゴム JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード エアロタイプ用替ゴムJET INOUE(ジェットイノウエ)
699税込769
1本
4日以内出荷
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード 補修用替えゴム単品
用途外装パーツ仕様ステンレスレール付ゴム幅(mm)約8.5関連資料(1.48MB)
UV・可視光線硬化樹脂 EpoChemicalUV・可視光線硬化樹脂EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(200g)ほか
4日以内出荷から11日以内出荷
自動車、バイクのエアロ部品やFRP部品の補修に。水道管パイプなどの緊急箇所の補修に。 光硬化樹脂なので低温場所作業でも短時間で塗膜形成します。 1液タイプで臭いも少なく、樹脂塗膜強度も強く、使いやすい。 コンクリート床面塗装の下塗りプライマーやクラック補修塗装に最適 蛍光灯や白熱電球の下では、ランプとの距離が1m以内だと30分程度で硬化するので離して作業してください。
用途自動車、バイクなどの部品補修、水道管パイプの補修、ホビー、クラック捕集、下塗りプライマー仕様ハロゲンランプ:5~10分、直射日光:5分使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ1液性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類蛍光灯30~60分危険物の性状非水溶性
低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ) EpoChemical低臭気・即硬化エアロ・カーレジンFRP用不和ポリエステル樹脂 (インパラ)EpoChemical
3,198税込3,518
1缶(500g)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
インパラフィン型です。2輪・4輪のエアロパーツ製作用樹脂。 即硬化タイプ、ダレ止め入りで作業性も良い。
用途レジャー、スポーツ用品の補修・大型、小型造形物の製作・補修用、自動車のボディ・オートバイ用カウルの補修、浴槽・ユニットバス補修仕様専用硬化促進剤:PN、P-HB、FD使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。樹脂クリアタイプ2液性硬化時間(分)20~30硬化時間(時間)24危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液アセトン、シンナー危険物の性状非水溶性
X-804RS RASスポイラー NOLANX-804RS RASスポイラーNOLAN
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
NOLANヘルメット用補修品計算流体力学(CFD)の研究と風洞試験を元に、MotoGP等のNOLANライダーと共同で 開発された空力スポイラー。【適合モデル】X-804RS
用途NOLAN X-804RS用の補修品レーストラックエアロダイナミックスポイラー(RAS)対応製品NOLAN X-804RS
ワイパーブレード&アームセット UDクオン JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーブレード&アームセット UDクオンJET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET 進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用車種別にラインナップ ゴージャスにフロントフェイスを彩ります
用途外装パーツ付属品根元カバー3個セット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)材質アーム:ステンレス/ブレード:真鍮/アームカバー:樹脂取付方式交換式商品タイプ撥水
マフラーハードブッシュ BRAITH(ブレイス)マフラーハードブッシュBRAITH(ブレイス)
999税込1,099
1個ほか
6日以内出荷
強化マフラーリング エアロパーツ対応調整式 マフラー交換時の必需品! 取り付けは、純正マフラーリングと交換するだけ!
用途劣化したゴムの交換用材質EPDM
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"日野2t車用JET INOUE(ジェットイノウエ)
17,980税込19,778
1セット
4日以内出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSET。ゴージャスにフロントフェイスを彩ります。進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダー又はキャップ)材質(ワイパーアーム)ステンレス、クロームメッキ、 (ワイパーブレード)樹脂&真鍮、クロームメッキ、(カバー)ホルダー:樹脂/キャップ:クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車 JET INOUE(ジェットイノウエ)ワイパーアーム&ブレードセット"エアロタイプ"ふそう大型車JET INOUE(ジェットイノウエ)
26,980税込29,678
1セット
当日出荷
クロームメッキのワイパーアーム&ブレードSETゴージャスにフロントフェイスを彩ります進化した流線型エアロデザインのNEWブレードを採用
用途外装パーツセット内容ワイパーアーム、ワイパーブレード、ワイパーアームカバー(ホルダーまたはキャップ)×1SET材質/仕上アーム:ステンレス/クロームメッキ、ブレード:真鍮/クロームメッキ、アームホルダーカバー:樹脂/クロームメッキ適合車種ふそう大型スーパーグレート/NEWスーパーグレート/’17スーパーグレート(H8.6~ON)関連資料(0.48MB)商品タイプ撥水
チームイシューリペアスタンド ホーザンチームイシューリペアスタンドホーザン
77,980税込85,778
1個
3日以内出荷
PRS-26は、アルミ材を使用した頑丈で軽量なリペアスタンドのため、外出先やレースピットで使用することができます。 素早く折りたたみと組立ができ、どんな作業環境でも安定性に優れた三脚を採用しました。 コンパクトに折りたたむことができるため、保管・持ち運びに適しています。 クランプは97~147cmまで調節が可能です。 マイクロアジャスト式のクランプを採用しラウンドフレームやエアロフレームにも対応。
質量(kg)5.7耐荷重(kg)36クランプ補修用:#100-25D、補修用カバー:#1960クランプ幅(mm)70クランプ径(Φmm)22~76(ラウンド、エアロフレーム対応)高さ調整範囲(mm)(クランプ高さ調整範囲)970~1470
エアロタイプワイパーブレード Uフック JET INOUE(ジェットイノウエ)エアロタイプワイパーブレード UフックJET INOUE(ジェットイノウエ)
3,998税込4,398
1本ほか
4日以内出荷
JET製ワイパーアーム&ブレードSET「エアロタイプ」のブレード単品。各長さに応じて適合するものをご利用いただけますUフックタイプ
用途外装パーツ材質本体:樹脂、関節部:真鍮/クロームメッキ取付方式交換式商品タイプ撥水
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら