クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
非帯電性/導電性にすぐれたエアーパッキンで静電気障害を防ぎます。
プリント基板、IC、LSIなどの電子部品、精密機器、医療機器の包装に静電気やホコリを嫌う物の包装に適しています。
電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンフィルムで成形された気泡緩衝材で出来た袋です。送付物の緩衝材にオススメです。粒が外側についている2層タイプの軽梱包用。100枚入りお買い得パックです。
ワインボトル梱包用として、お店のお持ち帰り用や、輸送時の緩衝材として使用できます。
ボトル同士のぶつかりによる破損やラベルの擦れからも守ります。
和泉製は透明度が高いのが特徴で、中身が綺麗に見えます。
口幅(mm)150
公差(mm)±8
RoHS指令(10物質対応)対応
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはダブルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)50
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
ポストインに最適なサイズ展開です!
環境に優しく、安心のクッション性!エアクッション封筒に変わるエコ包装材!
大事な書類も、角が傷つかなくて安心!
3層構造なので物を入れる時、紙がひっかからない!
すべて紙素材!
中も外も紙素材でできているので、ゴミの分別も不要。
安心のクッション性!
ハニカム状の紙ネットがエアクッションと同等の性質。
厚さ(mm)8
構成3層
坪量(g/m2)紙ネット:未晒クラフト80、表面/裏面:未晒クラフト70
袋状プチプチ。4合瓶、ワインサイズ。自由な長さでカットして使用します
種別宅配箱
質量(g)690
1ケース(2枚)
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
輸出梱包向けに防湿効果、紫外線遮断に適した包材です
紫外線の遮断性に優れています。
小物部品から大型機械まで防湿・防錆にすぐれた適用性があります。
ヒートシールが容易で作業性に優れています。
用途アルミ蒸着フィルムはシングルです。
仕様カドミウム・鉛・水銀・六価クロム・ポリ臭化ビフェニル類・ポリ臭化ジフェニルエーテル類:N.D
高さ(mm)150
引張強度(N/15mm)(縦)181.3、(横)204
シート長さ(m)100
梱包内容クラフト紙巻
強度突刺:(表)14.1N、(裏)13.9N、シール:13N/15mm幅
透湿度(g/m2)0.56/24h
関連キーワード