2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート 最大トルク(N・m)1960 材質 質量(kg)9.5 サイズエアインレット1/2PT 差込角(mm)25.4 ホース内径(Φmm)12.7 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピンレス機構でハンマーとハンマーピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しています。
用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 最大締付トルク(N・m)1960 仕様ホース取付口PT1/2、排気上方、ハンマータイプ:ピンレス トラスコ品番486-3453 全長(mm)504 質量(kg)10 ホース内径(Φmm)12.7 使用空気圧力(MPa)0.59 空気消費量(m2/min)1.6 ソケット差込角(mm)25.4 能力ボルト径(mm)38
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷