8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナー型インパクトレンチ9.5Sq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9000 最大トルク(N・m)18 仕様スロットル装置レバー式、ツーハンマー、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:14、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)220 質量(kg)1.24 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:200 使用ホース(mm)9.5 ホース口金取付ねじ1/4Rc 能力ボルト径(mm)6 排気方向前方
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

1台
209,800 税込230,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台
97,980 税込107,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)