19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
用途多様化した作業に対応するインパクトレンチ。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)460 トラスコ品番390-4016 全長(mm)194 質量(kg)2.3 タイプピンクラッチ 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.8 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)16 ホース取付口Rc1/4 排気方向下方
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

オイル潤滑方式で優れた低騒音です。耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。
用途サッシ・空調・給湯器・冷蔵庫・TV・厨房機器・住宅・空圧機器・自転車・オートバイ・家電リサイクル・OA機器リサイクルなど。 差込口(ビット)6.35mm 使用空気圧力(MPa)0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質です。 オイル潤滑方式により低振動化を実現しました。 ハンマー部の焼き付きがなく、優れた耐久性です。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途機械・スチール家具・自動車部品・自転車・二輪車等の生産、組立、修理でのボルト締め付け作業に。オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番351-7560 種別ダブルハンマー 全長(mm)169.4 質量(kg)1.1 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.38 締付トルク(N・m)(最大)57.2 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6.0~8.0 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方 種別シングルハンマー
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 実用トルク範囲(N・m)49~116.8 トラスコ品番398-5300 全長(mm)192 質量(kg)1 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc1/4 能力ボルト径(mm)6~8 使用エアーホース内径(Φmm)6.35
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

1回転1打撃式のため強力な締め付けができます。
用途高トルクを必要とする産業用・自動車整備業界用。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)68.6 トラスコ品番292-3874 種別シングルハンマー 全長(mm)210 質量(kg)1.3 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.35 ソケット差込角(mm)9.5 能力ボルト径(mm)6~8 ホース取付口Rc1/4 排気方向前方
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
全長(mm)210 質量(kg)1.33 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.3 仕様取付(ピンロック式) 付属品ソケット対辺10、六角レンチ4mm、ホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4324 形状ストレート 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4 能力・普通ボルト径(mm)6~8 ソケット差込角(mm)9.5 実用トルク範囲(N・m)参考値:4.9~68.6
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式) 形状ピストル 使用空気圧力(MPa)0.6 ホース継手Rc1/4
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーで軽量化を施したツインハンマ機構を採用しています。アルミダイキャストボディーを採用しています。トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しています。レギュレーター機能は、右3段階調整式です。※左回転はレギュレーターによる出力調整はできません。トリガーの引き具合による調整は可能です。アンビルはピン穴付きで、KTCが開発したピン抜け防止安全機構 AMBAC(アンバック)システム(PAT.)に対応します。
用途ボルト・ナットの締緩作業に 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~7500 最大トルク(N・m)680 付属品エアカプラ、エアツール用オイル×各1 質量(kg)2.66 エアーインレットR1/4(PT1/4) 使用エアーホース内径(Φmm)8以上 差込角(sq.)12.7 無負荷空気消費量(m3/min)0.15 実用トルク(N・m)450 能力ボルトM16
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

ヘッドが360°回転。90°毎に位置が決められ、あらゆる部位での作業に対応します。 ハイテク樹脂ボディーの超軽量です。 左・右回転がワンタッチで切替可能です。
用途コーナー部の締め付けに。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大締付トルク(N・m)300 トラスコ品番292-5729 種別ツインハンマー 全長(mm)264 質量(kg)2.5 使用空気圧力(MPa)0.48~0.68 空気消費量(m3/min)0.38 ソケット差込角(mm)12.7 能力ボルト径(mm)14~16 ホース取付口Rc1/4 排気方向後方
1台
69,980 税込76,978
翌日出荷

用途薄型ヘッドで、狭い場所のナットやボルトの脱着に最適です。自動車、トラック、建機、農機、船舶、各種機械などの組立及び分解に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 最大トルク(N・m)610 シャンク(SQ)1/2 能力ボルト径M13 全長(mm)315 ヘッド寸法(mm)W58.5×D89×H80 質量(kg)1.4 寸法(inch)エアーインレット:1/4 使用エアーホース内径(Φmm)10 ホース長さ(m)最大エア:7.5 実用トルク(N・m)500 空気消費量(L/min)113 使用空気圧力(MPa)0.62 振動(m/s2)11.6 騒音値(dB)91
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷


ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500 仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式 付属品タッチジョイント(1ヶ) 寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5 全長(mm)148 質量(kg)0.95 空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(L/minANR)負荷時:270 ホース口金取付ねじ1/4(Rc) 能力ボルト径(mm)5~6 使用ホース径(Φmm)6 排気方向後方
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

自動車生産ライン・工作機械・その他一般産業の組み付けから、橋梁・造船・建築など、あらゆる産業で使用されています。
1台
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
42,980 税込47,278
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆるビスの締め付け、取り外し作業に適しています。ビットの交換も容易に行え、さらに小型・軽量で耐久性に優れます。
用途車両産業、建材家具、電気機器など。 差込口(ビット)6.35mm ホース取付口Rc1/4 排気方向後方 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 チャックビットスリーブ式
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1930 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A15(+2×65G)、A15(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番292-5478 形状ピストル 全長(mm)172 能力8.0~10.0(普通ネジ)5.6~6.0(タッピングネジ)4.5~6.2(木ネジ)8.0~10.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.4 ビット差込部(mm)8(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

小型軽量タイプです。従来品と比べて、全長は短く重量は軽くなりました。 縦でも横でも持ち易く、全方向のねじ締めに対応しています。 オイル潤滑方式で優れた低騒音化、耳障りなハンマー打撃音がソフトな音質に変化します。 オイル潤滑方式による低振動化、作業者の手に伝わる振動を減らし、作業性が向上します。 ハンマー部の焼き付きがなく、耐久性が大幅に向上します。 2段スロットルでスロースタートがOKです。ネジの締めが安定します。 レバーを離すとすぐにビットが止まり、作業効率が大幅に向上します。 消音装置付。
用途オイル潤滑効果により、慣性による空回りがなく、連続締め・緩め作業にも最適です。作業効率を求められる組立ラインでの連続作業に。 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 トラスコ品番398-5296 全長(mm)198 質量(g)1030 空気消費量(m3/min)0.38 ホース継手Rc 1/4 能力(mm)(普通ネジ)6.0~8.0
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

小型軽量で強力な締めつけ力が得られます。締めつけスピードが早く作業性にすぐれています。ダブルハンマー(1回転2打撃)のため、安定した締めつけがおこなえます。
質量(g)1400 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7500 使用空気圧力(MPa)0.6 仕様ビットスリーブ式取付 付属品A14(+2×65E)、A14(+3×65E)六角レンチ4mmホースニップルBPB-2 トラスコ品番125-4405 形状ストレート 全長(mm)217 能力6.0~8.0(普通ネジ)4.0~4.5(タッピングネジ)3.8~4.5(木ネジ)6.0~8.0(ボルト) エアーホース内径(Φmm)6.35 空気消費量(m3/min)0.34 ビット差込部(mm)6.35(六角) ホース継手Rc1/4
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷