省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
簡単・確実なワンタッチ接続です。
操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ワンタッチ式
使用流体空気
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
材質(本体)鋼鉄
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
トラスコ品番683-0742
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:ネオングリーン
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)17
ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥57,980
税込¥63,778
34日以内出荷
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色青
タイプ両端カップリング付
材質(ホース)エステルベースポリウレタン
使用流体空気
カップリング材質:鋼鉄
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性耐久性、柔軟性
継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
仕様接続継手:カップリング/ニップル(シリーズ315)
トラスコ品番226-4676
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄、ニップル:鋼鉄
色青
全長(m)10
使用圧力(MPa)1.6
肉厚(mm)1.75
使用流体空気
外径(mm)10.0
内径(mm)6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。取出口は拡張ユニットを使用することで随時増設可能です。
用途空圧工具、空圧機器、複数に分岐する空気集合配管
接続部のサイズG1/2メネジ
材質(本体)鋼鉄
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.6
使用流体空気
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
色ホース:青
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
特許取得済み。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
材質(本体)鋼鉄
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
接続方式ワンタッチ式
使用温度範囲(℃)-20~100
材質(シール)ニトリルゴム(NBR)
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
流体温度(℃)-20~60℃
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。
耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。
組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
使用流体空気
材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄
特性耐久性、柔軟性
使用温度範囲(℃)-20~60
ロックリングにより、不意な分離を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
用途大きな衝撃・振動が加わる用途、不意な分離による危険性が伴う用途に最適です。
トラスコ品番148-7635
材質/仕上本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
質量(g)129
使用温度範囲(℃)-20~100
取り付け形状めねじ取付用
最高使用圧力(MPa)1.6
接続部ねじG3/8メネジ
使用流体空気
空気流量(L/min)1950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
相手側取付サイズG3/8オネジ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
材質(本体)ステンレス
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7624
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)300eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7667
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)320eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
火花による焼損に強いホースです。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に適しています。
トラスコ品番682-7641
材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン
幅(mm)490
色ホース:黒
使用温度範囲(℃)-20~60
奥行(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.6
取付金具(二次側)310eSafeカップリング
取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310)
ホース寸法(全長)(m)14
ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×13.5
ホース長さ(m)一次側:1.5
使用流体空気
継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
¥59,980
税込¥65,978
34日以内出荷
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
最小破壊圧力(MPa)14
大口径タイプです。残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)10.4
空気流量(L/min)4000(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
大口径タイプです。
用途大型エア工具、大口径ホース、工場の1次側の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)11
空気流量(L/min)4050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。簡単・確実なワンタッチ接続です。操作性に優れた小さな接続、人間工学に基いたデザインです。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.3
空気流量(L/min)950(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)8.2
空気流量(L/min)2500(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
残圧除去機能(パージ機能)により、分離時のホースの反動による事故を防止し、安全に取り外せます。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別カップリング
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
種別ニップル
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)5.5
空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa、同社カップリング使用時の計測値です)
最小破壊圧力(MPa)14
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。スイベル機構により取出口を自在に調整可能です。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管。
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1.6
材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-20~100
呼び径(mm)7.6
最小破壊圧力(MPa)14
関連キーワード
1
2
次へ