78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途工場内のエアー配管や空気工具用。 材質:鋼鉄 使用流体空気・油他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)32(六角) 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 六角対辺(mm)32 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
989 税込1,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグプラグ 六角対辺(mm)六角対辺(mm) 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空機工具、各種空機配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
499 税込549
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

1個
3,060 税込3,366
翌日出荷

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状オネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:SUS304 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)2 適合カプラNL40系型
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:C3604 使用温度範囲(℃)-20~+80 奥行(mm)32(六角) 取り付け形状ホース取付 ソケットorプラグソケット 六角対辺(mm)32 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水 耐圧力(MPa)1.5 適合カプラNL40系型
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。ソケット・プラグともに、オネジ接続用・メネジ接続用・ホース接続用があり、自由な組合せができます。NL21~NL24の嵌合部は同一寸法で互いに互換性があります。また、NL44~NL48も同様に互換性があります。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器、排水管その他 材質本体:鋼(ニッケルクロムメッキ処理) 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状メネジ取付 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズR(PT)1” エスコ品番EA140DH-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) ねじサイズRc(PT)1” エスコ品番EA140DJ-16 40型 使用圧力1.5 適合品番EA140DA-15・-16、DB-15・-16、DC-15・-16用
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

流れの理想を求め大流量化を実現しました。海外含むPAT.P及び(財)日本海事協会(NK)型式認定品
使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
材質(本体)真鍮 使用流体空気・水・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~180 バルブ形式両バルブ 材質(ゴムシール)フッ素ゴム(FPM)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.0 最高衝撃圧力(MPa)1.5 取り付け形状メネジ取付用 ソケットorプラグソケット 種別片路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式片バルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状めねじ取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他 ソケットorプラグソケット 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式両バルブ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自動バルブにより分離と同時に通路が閉じ、流体の損失やエアーの混入をシャットアウトします。
使用流体空気・作動油他 ソケットorプラグプラグ 種別両路開閉型 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ形式両バルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途工場内のエアー配管や空気工具用。 使用流体空気・水他 最高使用圧力(MPa)1.5 最高衝撃圧力(MPa)2.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 種別片バルブ用プラグ 使用温度範囲(℃)-20~80
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。 材質鋼鉄(クロム) 材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~80 取り付け形状おねじ取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 耐圧力(MPa)2
1個
449 税込494
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)