ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
ソケット・プラグ両方に自動開閉バルブが内蔵された両路開閉型です。ソケットとプラグを分離した瞬間に、ソケット側・プラグ側とも完全な密封状態となります。最新の加工技術を駆使して高精度に仕上げていますので、分離時・連結時ともに気密性にすぐれています。連結と同時に通路が開き、分離と同時に通路が閉じるため、流体の損失やエアの混入はほとんどありません。
用途水配管、酸素、海水、アセチレン、スチーム配管、化学薬品、化学プラント、高圧ガス配管他
ソケットorプラグソケット
バルブ構造バルブ有
使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等
材質(Oリング)フッ素ゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
バルブ構造バルブ有(両路自動開閉型)
材質(シール)ふっ素ゴム
使用流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
種別中圧・汎用型
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)ステンレス
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 メネジ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター オネジ
モノタロウ
¥549~
税込¥604~
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 ホースシャンク
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27]
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
トラスコ品番120-7059
サイズ1 1/2
材質(本体)ステンレス
質量(g)575
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
寸法A(mm)24
寸法C(mm)40
寸法T(mm)R1 1/2
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]
寸法Lp(mm)80
寸法Bp(Φmm)36.5
寸法Hp(mm)八角58
耐圧力(MPa)2.7
1個
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
こんなお得な商品も!

SUS製 バルブ式中圧用ソケットカプラー
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
SPカプラの大流量タイプ。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状おねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター メネジ
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 アダプター ホースシャンク
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
耐圧力(MPa)2.7
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
こんなお得な商品も!

真鍮製 バルブ式中圧用プラグカプラー
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
SPカプラの大流量タイプ。
SPカプラの大流量タイプ。
流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガス
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ニトリルゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
こんなお得な商品も!

カプラー レバー式 オネジ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
材質(本体)アルミ合金
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
バルブ構造バルブ無
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!
バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。
粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。
流体水・作動油・水蒸気・空気・各種工業ガス
取り付け形状ホースニップル
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真鍮
使用温度範囲(℃)-20~+80
バルブ構造バルブ無
材質(シール)ニトリルゴム
互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます
SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用
ソケットorプラグプラグ
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-40~+150
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)エチレンプロピレンゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
材質(本体)銅合金
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状おねじ
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
SPカプラの大流量タイプ。
用途中圧・汎用型
ソケットorプラグソケット
材質(本体)真ちゅう
種別中圧・汎用型
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路自動開閉型
材質(シール)ふっ素ゴム
互換性サイズが異なる場合は接続できません。
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグプラグ
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)銅合金
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状めねじ取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状ホース取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
取り付け形状おねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
材質(本体)ステンレス
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状ホースニップル
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグプラグ
材質(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.8
耐圧力(MPa)2.7
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。
端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用
使用温度範囲(℃)-20~+80
取り付け形状めねじ取付用
バルブ構造両路開放型
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
バルブレス構造なので高粘度の流体に適応。
用途中圧用
流体水、作動油、薬品、空気、ガス、蒸気
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
使用温度範囲(℃)-20~+180
バルブ構造両路開放型
材質(シール)ふっ素ゴム
関連キーワード
1
2
次へ