カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
    • 配管用ワンタッチ管継手(145)
    • くい込み管継手・インサート管継手(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 千代田通商(114)
  • ニッタ(39)
  • TRUSCO(1)
  • アークランズ(3)
  • チヨダ(2)
  • ParkerTAIYO(1)
形状
形状
その他(4)
形状
エルボ(15)
形状
シングルバンジョー(4)
形状
ストレート(25)
形状
ソケットエルボ(6)
形状
ソケットティー(4)
形状
ティー(9)
形状
ニップル(7)
形状
ブランチティー(5)
形状
ブランチワイ(3)
形状
メスストレート(7)
形状
メス隔壁ストレート(3)
形状
ユニオンエルボ(5)
形状
ユニオンストレート(18)
形状
ユニオンティー(8)
形状
ユニオンワイ(3)
形状
レデューサー(3)
形状
ロングエルボ(5)
形状
六角穴付ストレート(5)
形状
違径ユニオンワイ(4)
適合チューブ外径
  • 1/4(4)
  • 5/16(4)
  • 3/8(6)
  • 1/2(4)
  • 4(110)
  • 6(119)
  • 8(109)
  • 10(114)
  • 12(101)
  • 16(12)
  • その他(1)
管接続口径
  • 1/8(79)
  • 1/4(67)
  • 3/8(68)
  • 1/2(55)
  • 3/4(1)
  • 2(5)
  • M3(3)
  • M5(46)
  • M14(6)
  • M16(6)
  • M18(1)
  • M20(6)
  • M22(5)
  • M24(1)
  • M26(1)
ねじの種類
  • M(52)
  • R(73)
  • Rc(10)
使用流体
  • 使用流体(99)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体空気(155)
水・油・空気
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.3(64)
  • 0.4(7)
  • 0.5(1)
  • 0.7(16)
  • 0.8(4)
  • 0.9(9)
  • 1.5(3)
  • 5(13)
  • 40.3(2)
  • 47(2)
  • 51(1)
  • 71(1)
  • その他(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー コネクター」の検索結果

160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッター メイルコネクター R1/4 アークランズチューブフィッター メイルコネクター R1/4アークランズ
349税込384
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/4チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/4テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R3/8 アークランズチューブフィッター メイルコネクター R3/8アークランズ
359税込395
1個
当日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R3/8チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR3/8テーパーオネジ
チューブフィッター メイルコネクター R1/2 アークランズチューブフィッター メイルコネクター R1/2アークランズ
389税込428
1個
翌々日出荷
用途空気圧機器の配管接続に材質本体:難燃性PBT形状メイルコネクターブラック使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R1/2チューブ外径(Φmm)10使用真空圧力-750mmHg適合流体空気ねじサイズR1/2テーパーオネジ
一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-M ニッタ一般空気圧用プッシュワン継手 [ Aシリーズ ミニタイプ ] 六角穴付丸コネクタ AC-A-Mニッタ
159税込175
1個(1個)
翌日出荷
チューブはプッシュワン接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。ボディサイズがコンパクトです。Rねじ部にシール加工。
使用流体空気
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクター チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプフィメイルコネクターチヨダ
389税込428
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番129-5558材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム接続口径Rc3/8全長(mm)31.3適合チューブ外径(Φmm)10六角対辺(mm)21最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200適合チューブ外径D(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ チヨダ冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボチヨダ
579税込637
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。トラスコ品番130-0325材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム形状メイルエルボ接続口径R1/8適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)1使用流体水・空気流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプエルコネクター千代田通商
649税込714
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。ワンタッチ継手への着脱が簡単に行えます。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプユニオンティ千代田通商
899税込989
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプロングメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルエルボ千代田通商
699税込769
1個
当日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム最高使用圧力(MPa)1.0使用流体工業用水(圧縮空気)流体温度(℃)0~200RoHS指令(10物質対応)対応
冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター 千代田通商冷却水配管用タッチコネクターフジVタイプメイルコネクター千代田通商
239税込263
1個
当日出荷から翌々日出荷
パッキンにフッ素ゴムを使用し、優れた耐久性を発揮します。
用途冷却水配管用。材質本体:黄銅、シールゴム:フッ素ゴム使用流体工業用水(圧縮空気)耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
タッチコネクターミニ エルボ 千代田通商タッチコネクターミニ エルボ千代田通商
229税込252
1個
当日出荷
使用流体圧縮空気/真空トラスコ品番158-9083材質本体:ポリアセタール(POM)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)形状メイルエルボ質量(g)8適合チューブ外径(Φmm)6使用温度範囲(℃)-5~60(圧縮空気/真空)六角対辺(mm)10管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)1(圧縮空気)/-0.1(真空)ねじの種類Rねじ規格インチサイズ
インスタント継手 ParkerTAIYOインスタント継手ParkerTAIYO
6,498税込7,148
1セット(10個)
12日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)-5~60
フジワイコネクター(樹脂) 千代田通商フジワイコネクター(樹脂)千代田通商
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ワイコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジティーコネクター(樹脂) 千代田通商フジティーコネクター(樹脂)千代田通商
379税込417
1個
翌々日出荷
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジティーコネクター(金属) 千代田通商フジティーコネクター(金属)千代田通商
489税込538
1個
当日出荷
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
フジエルコネクター(樹脂) 千代田通商フジエルコネクター(樹脂)千代田通商
279税込307
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジエルコネクター(金属) 千代田通商フジエルコネクター(金属)千代田通商
379税込417
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用流体圧縮空気、真空形状エルコネクター使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100
フジHタイプメイルコネクタ 千代田通商フジHタイプメイルコネクタ千代田通商
199税込219
1個
当日出荷
外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。
用途溶接環境仕様溶接環境用形状メイルコネクター使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプ六角穴付メイルコネクタ千代田通商
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類R適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
ファイブHタイプメイルコネクタ 千代田通商ファイブHタイプメイルコネクタ千代田通商
189税込208
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状メイルコネクタ使用流体圧縮空気、工業用水適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターロングエルボ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(樹脂)千代田通商
399税込439
1個
翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターロングエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターロングエルボ(金属)千代田通商
539税込593
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ロングエルボ使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターユニオンティ(樹脂) 千代田通商タッチコネクターユニオンティ(樹脂)千代田通商
539税込593
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法E(Φmm)2.7
タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm 千代田通商タッチコネクターユニオンティ(金属) 4mm千代田通商
699税込769
1個
翌々日出荷
形状ユニオンティ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)27.2寸法B(Φmm)12チューブ挿入長さ(mm)19.5質量(g)42.8トラスコ品番808-2690
タッチコネクターユニオンエルボ(金属) 千代田通商タッチコネクターユニオンエルボ(金属)千代田通商
569税込626
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100最高使用圧力(水)(MPa)0.3
タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属) 千代田通商タッチコネクターバルクヘッドユニオン(金属)千代田通商
649税込714
1個
翌々日出荷
形状バルクヘッドユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類M適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法C(mm)15
タッチコネクターニップルユニオン(樹脂) 千代田通商タッチコネクターニップルユニオン(樹脂)千代田通商(1件のレビュー)
359税込395
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状ニップルユニオン使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターニップルコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(樹脂)千代田通商
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類R材質ポリアセタール適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターニップルコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターニップルコネクター(金属)千代田通商
239税込263
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4材質黄銅適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40チューブ挿入長さ(mm)19.5
タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2千代田通商
469税込516
1個
翌日出荷から翌々日出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターチーズコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターチーズコネクター(金属)千代田通商
669税込736
1個
翌日出荷から3日以内出荷
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターサービスチーズ (金属) 千代田通商タッチコネクターサービスチーズ (金属)千代田通商
679税込747
1個
翌日出荷から5日以内出荷
形状サービスチーズ使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターエルボコネクター(樹脂) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(樹脂)千代田通商
299税込329
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
タッチコネクターエルボコネクター(金属) 千代田通商タッチコネクターエルボコネクター(金属)千代田通商
439税込483
1個
翌々日出荷
形状エルボコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水適合チューブ外径(Φmm)4適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)26.2寸法C(Φmm)12チューブ挿入長さ(mm)19.5
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し用千代田通商
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
使用流体圧縮空気材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60形状ユニホールド
ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用 千代田通商ユニホールドタッチコネクタータイプ 取出し供給用千代田通商
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用 千代田通商ユニホールドタッチコネクター2ポート 取出し用千代田通商
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
材質本体:真鍮シール材:ニトリルゴム形状ユニホールド使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気適合チューブTE、TP、MTP(ウレタンチューブ)TN(ナイロンチューブ)
テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8 千代田通商テラピンユニバーサルティ 6mm・M5×0.8千代田通商
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
形状ユニバーサルティーコネクター使用流体圧縮空気、真空適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60
テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8 千代田通商テラピンティーコネクター 4mm・M5×0.8千代田通商
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
形状ティーコネクター使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類MねじサイズM5X0.8適合チューブSP(ソフトポリウレタンチュープ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法B(mm)9寸法C(mm)17二面幅H(mm)8寸法L(mm)5.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら