3,195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
減圧弁で圧力を制御し、フィルタで水分、ゴミを少なくします。 オイラはオイラ部に封入したベビコン油、タービン油などを強制的に圧縮空気へ噴霧します。
最高使用圧力(MPa)0.98 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


エアーダスター、エアーサンダー、インパクトレンチ等、空圧工具の手元などにピッタリです。エアーの強弱をダイヤルで簡単に行えます。
材質鉄、真鍮、NBR他 最高使用圧力(MPa)1.5 使用温度(℃)-20~80 使用流体圧縮空気
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フィルタレギュレータ一体タイプとルブリケータを組み合わせた3点セットです。フィルタは、セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単です。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去出口側の圧力制御が可能です。ルブリケータで電磁弁・シリンダへのオイルミストによる給油ができます。 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様セミオートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボール)ポリカーボネート 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出口径内径Φ4×外径Φ7mm(適応チューブ:内径Φ6.5×外径Φ10mm) 取付け方法ブラケット取付け 推奨使用油ISO VG-32 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)125 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 設定圧力単位MPa 取扱説明書(7.0MB) ケースケースガード付
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷



用途エアー流量調整用 トラスコ品番857-1125 質量(g)50 管接続口径R1/4・Rc1/4 ねじの種類R・Rc 使用流体空気
1個
989 税込1,088
当日出荷

フィルタ+レギュレータ+ルブリケータユニット モノタロウ 動画あり
コンプレッサーからの圧縮空気の水取り・流量調整やオイル供給に便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) ねじの種類PT 圧力計圧力計付 オートドレン仕様オートドレン付 材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.2 推奨使用油ISO VG-32 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 材質(フタ)ポリアセタール 圧力計接続口径1/8 ろ過度(μ)5 ルブリケータ貯油量(mL)150 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa 取扱説明書(0.7MB) ケースケースガード付・ポリカーボネートケース
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スピードコントローラエルボタイプ (AS2201F-~) SMC CADデータあり
プッシュロック式によりニードルロックの作業性向上 ハンドルの大型化 チューブ着脱性向上 挿入力Max.30%(8N)低減 離脱率Max.20%(5N)低減※ ※チューブ引抜強度は、現行品と同等レベルを確保 無電解ニッケルめっき仕様を標準化
最高使用圧力(MPa)1 最低使用圧力(MPa)0.1 形式エルボ型 ボディサイズ1/8、1/4 六角対辺(mm)9 制御方式メータアウト シール方式シール剤 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

日本初、グリップダイヤル式風量調節ジョイント登場!! エアコントロールアシストは圧力を減圧器で調整するのではなく、そのままの圧力で風量に強弱をつけて吹き付けパターンにバリエーションを持たせられます。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷











ブラング史上、最高プレミアムな香り 従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。 深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。 アルミ製ボディ 半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。 エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。 クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。 中身が詰替えできます 「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。 同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。 香りの強さが調節可能 本体背面の開口部の広さを調節できます。 広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。 ソフトクリップ採用 取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。 クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。 香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用 内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。 多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。 純度の高い香りを楽しむことができます。 持続期間 約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。 ※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)