種別樹脂製
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
消音効果(dB)30以上
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
接続口R
材質(本体)樹脂
消音効果(dB)30
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。
この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。
排気ポートからの異物混入を防ぎます。
材質(本体)樹脂
使用温度範囲(℃)0~60
使用流体圧縮空気
最大使用圧力(MPa)0.98
接続口R
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一
しました。
エレメント交換が可能になり長く使えます。
分別廃棄が可能になりました。
減音量20dB(A)以上
接続口R
種別金属製
消音効果(dB)20以上
最高使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
保証耐圧力(MPa)1.35
流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
接続口R
小形バルブやパイロットエアの排気用に適したサイレンサ
種別BC焼結体
材質(本体)銅合金
最高使用圧力(MPa)1.0(注意、電磁弁の一次側圧力を示します。)
使用温度(℃)-10~150(凍結なきこと)
使用流体圧縮空気
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671
質量(g)15
有効断面積(mm2)30
口径R3/8
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60
全長(mm)66.5
トラスコ品番258-8315
材質(本体)樹脂
質量(g)20
使用圧力(MPa)0~1
消音効果(dB)23
使用流体空気
本体径(mm)26
接続口R
取付ねじサイズ3/8
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
こんなお得な商品も!
サイレンサ 真鍮製
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
金属製のサイレンサです。
材質(本体)黄銅
使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)20以上
使用流体空気
周囲温度(℃)5~150
小型バルブやパイロットエアの排気用、省スペースマフラとして、場所をとりません。また、圧力解放目的に最適です。
音量(dB)(減音量)20以上
使用圧力(MPa)1
使用流体空気
流体温度(℃)5~150
RoHS指令(10物質対応)対応
接続口径R3/4
種別樹脂製
材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)
有効断面積(mm2)90
消音効果(dB)30以上
トラスコ品番353-1678
色白
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
寸法A(mm)75.4
寸法D(mm)28
寸法E(mm)19
寸法B(mm)58.4
寸法C(mm)18
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
流量(L/min(ANR))6000
接続口R
材質(エレメント)PP焼結樹脂
適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
1個
¥937
税込¥1,031
当日出荷
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R
材質(本体)プラスチック
消音効果(dB)25
タイプ樹脂サイレンサー
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製のサイレンサです。
用途コンパクトで取付けスペースをとりません。
接続口R
材質(本体)真鍮
最大使用圧力(MPa)1
消音効果(dB)18
使用流体空気
流体温度範囲(℃)5~150
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。
形状サイレンサ ワンタッチ継手内蔵タイプ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
消音効果(dB)20
使用流体空気
接続口ワンタッチ配管
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
サイレンサ小型焼結金属サイレンサー
RoHS指令(10物質対応)対応
排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染
M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。
M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。
背圧の影響なし、シール性と操作性向上。
シール性向上、給油不要
多位置取付、操作性向上。
M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式多位置取付
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
作動方式外部制御直動式
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
切替位置数2位置ノーマルオープン
接続口R
種別樹脂製
材質(本体)PP
色白
使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体圧縮空気
保証耐圧力(MPa)1.5
流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
材質(エレメント)PP焼結樹脂
79デシベルまでの消音効果があります。
トラスコ品番373-9210
サイズ55
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
消音効果(dB)30
使用流体圧縮空気
接続口ワンタッチ配管
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
製品全体がプラスチック構造なので、消音性能が優れています。
ミニタイプの消音器は、体積が小さく、コンパクトな構造になっています。
接続口R
材質(本体)プラスチック
消音効果(dB)25
タイプミニ樹脂サイレンサー
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンササイレンサー付き排気絞り弁
空気圧機器の排気音の低減に最適。消音効果に優れています。本体に樹脂を使用しているので軽量、安価です。
材質本体:ナイロン、吸音材:ポリエチレン
使用圧力(MPa)0.9
使用流体空気
減音量(dB)20
ステンレス304素材製品、禁銅環境に適している。
消音性能が優れています。
装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。
スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します優れた消音効果
形状サイレンサ
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
接続口G
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
空気圧機器の排気音の除去に最適です。消音効果は抜群です。本体に樹脂を使用しているので軽量・安価です。
使用流体空気
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
低騒音・省エネを実現。高品質・安全設計。超軽量・耐久性抜群。最適グリップ・操作能率アップ。
サイレンサーは、チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
サイレンサーノズルは、ブローガン本体のネジ部に直接装着。スペースが限られている時に使用。
接続1/4"メネジ
材質(本体)POM、(バルブ・チューブ)真鍮、(サイレンサー部)アルミ/ステンレス/POM
質量(g)112
使用温度範囲(℃)-20~+60
最高使用圧力(MPa)1.6
騒音レベル(dB(A))82
最小破壊圧力(MPa)6.4
エア流量(L/min)500、190(スターチップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
圧縮空気の換気音を和らげる効果があります。
お使いの電磁弁・足踏みバルブ等の排気口に接続して下さい。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
軸方向にのみ排気
排気によるミストや音が全方向に散る事を防ぎます。
消音効果:19dB(A)
消音効果(dB)19
最高使用圧力(MPa)1
使用流体圧縮空気
チューブに直接装着。低騒音が要求されるとき、騒音を効果的に低減します。
騒音レベル(dB(A))82
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ワンタッチ継手内蔵型消音器で、機器の排気ポートに取付けて、排気音を軽減します。
優れた消音効果。
用途ねじとの接続
形状サイレンサ メートルネジ用
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
使用流体空気
接続口M
材質(エレメント)ポリビニールホルマール(PVF)
サイレンサー付きによりエア吹出音が静かです。人間工学に基づいたデザインで快適に操作可能です。大流量のため効果的に作業が行えます。軽量で扱い易く、レバーで簡単に流量調整が可能です。吹出口が閉塞状態になった際、減圧します。サイレンサーは取外しできません。
用途エアブローよる清掃、乾燥、冷却、水切り用。
トラスコ品番269-0611
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)10.5
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-6
全長(mm)34.6
適合チューブ外径(Φmm)6
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥685
税込¥754
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)17
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-8
全長(mm)48.9
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
接続口M
取付ねじサイズM5×0.8
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)3.8
消音効果(dB)20
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GB-5
全長(mm)24.5
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥565
税込¥622
当日出荷
金属サイレンサー。雄ねじ式。
接続口M
取付ねじサイズM5
材質(本体)青銅(焼結青銅)
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153ED-100
使用圧力(MPa)1まで
使用流体空気
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
接続口R
取付ねじサイズ1/8
材質(本体)樹脂
有効断面積(mm2)15
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-1
全長(mm)42.5
質量(g)10
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
関連資料仕様(0.13MB) 仕様(0.06MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.15MB)
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
接続口G
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)18
消音効果(dB)30
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153GA-2
全長(mm)38.2
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥590
税込¥649
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ