本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用流体空気
接続口R
電磁弁・切り替え弁からの圧縮空気排気音の消音器です。
使用流体空気
接続口R
取付ねじサイズ1/4
材質(本体)アルミ
有効断面積(mm2)40
仕様雄ねじ式
エスコ品番EA153ED-2
全長(mm)46
質量(g)20
使用温度範囲(℃)-10~60
使用圧力(MPa)1.0以下
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
材質(本体)樹脂
種別エアマフラ
消音効果(dB)30以下
使用流体空気
関連キーワード